エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
(9件のレビュー)ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○
材質高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理TiNコーティング
シャンク径公差h7
ねじれ角(°)35~40
ドリル径公差(mm)h8
内容量1本
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0~-0.009mmです。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 05596333
2022-11-08
- 用途:
- 難削樹脂の穴明け加工
有限会社中屋万年筆 様
(製造業)
過去にも同製品を購入しておりEX-SUS-GDR-8.3で検索し注文したのですが、以前購入のものとシャンク径が異なっていてアダプターへのセットができませんでした。仕様変更があったのでしょうか。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08109062
2011-09-29
- 用途:
- 4mm若干+にしたい時
熊倉精機 様
今回+0.01を使いましたが、+0.01までは、届かず0.00より+に仕上がり。
求心の取れているドリルだとおもいます。