曜日別特売

ケーキナイフ

ケーキナイフ - サンクラフト
(3件のレビュー)

刃部:ステンレス刃物鋼ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110度)

刃渡り(mm)310材質刃部:ステンレス刃物鋼 柄:樫ウレタン塗装全長(mm)445TKG品番9-0345-1001TKG品番(2017)6-0316-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88739287PP537
3,300
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88739287
2019-04-14
用途: ケーキのカット
飲食業

老眼の私には、歯と背の区別が少し分かりにくいので、持ち手の形の形状にもう少し工夫があると間違いなさそう。一番安い物を購入したので、まぁ、こんなもんでしょ~。

2が参考にしています
対象商品 : 88739287
2019-05-31
用途: ロ-ルケ-キのカットに使いました。
サンネンザカモカ飲食業

綺麗にカット出来ました。費用対効果抜群です。そんなに高価なものを買う必要なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 88739287
2016-04-18
用途: 調理用
SORA飲食業

使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする