ジャイロアップのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「ジャイロアップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャイロUP」、「ジャイロ」、「ジャイロX」などの商品も取り扱っております。

BRIDGESTONE(ブリヂストン)ML
スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。
1本
7,098 税込7,808
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


メーカー HONDA 材質 オーガニック(ノンアスベスト) 適合車種 DJ-1/AF12-1400012(フロント)、DJ-1RR/全車種(フロント)、パックスクラブ/全車種(88)(フロント)、ジョルノ/全車種(フロント)、ジュリオ/(98-00)(フロント)、DIOSP/全車種(フロント)、スーパーDIO/全車種(フロント)、ライブDIO J/AF34(フロント)、スマートDIO/AF56(フロント)、ジョルノクレア DX/全車種(フロント)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(フロント)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(フロント)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(フロント)、ズーマFI/AF56-1700001-(フロント)、バイト/AF59(フロント)、トゥデイ/AF61(フロント)、DIO(4ST)/AF62(フロント)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント)、トゥデイ(FI)/AF67(フロント)、DIO 4ST Fi/AF68(フロント)、ジャイロX/TD01(フロント)、リード50/AF08(リア)、リード50R/AF10(リア)、リード50SS/AF10-1200013(リア)、DJ-1/AF12-1000014-1310166(リア)、DJ-1/AF12-1400012(リア)、DJ-1RR/全車種(リア)、G/全車種(リア)、タクトフルマーク/AF16(リア)、タクト スタンドアップ/AF24(リア)、タクト スタンドアップ/AF30(リア)、タクトーS/AF31(リア)、ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)、ジュリオ/全車種(リア)、ジョルノクレア DX/全車種(リア)、クレアスクーピー/AF55-1000001-0699999(リア)、クレアスクーピー(FI)/AF55-1700001-(リア)、ズーマー/AF56-1000001-1699999(リア)、ズーマFI/AF56-1700001-(リア)、バイト/AF59(リア)、ジャイロX/TD01(リア)、ジャイロキャノピー/TA01(リア)、ジャイロキャノピー/TA02(リア)、ジャイロアップ/TA01(リア)、DIO(4ST)チェスタ/AF62(フロント) 主な適合車種 ジョルノ/全車種(リア)、DIOSP/全車種(リア)、DIOSR/全車種(リア)、スーパーDIO/全車種(リア)、スーパーDIO SR ZX/全車種(リア)、ライブDIO J/AF34(リア)、ライブDIO SR ST ZX/AF35(リア)、スマートDIO/AF56(リア)、スマートDIO DX Z4/AF57AF63(リア)他 適合排気量(cc) 50
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
1セット
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質 ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 公差 ±0.5
1セット(2個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


メーカー HONDA 付属品 プーリー/ボス(ZX用)/ランププレート/スライドピース/ウエイトローラー 適合車種 (AF27)スーパーディオ(DIO)(AF28)スーパーディオ(DIO)SR(AF28)スーパーディオ(DIO)ZX(AF34)ライブディオ(DIO)(AF35)ライブディオ(DIO)SR(AF35)ライブディオ(DIO)ZX(TD01)ジャイロX(TD01-1400001)(NJ50M-C/D/F)(TA02)ジャイロキャノピー(TA01-1100001~)(TC50-P/V/Y/2-4)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1700001~)(TB50-Y/-4)(TA01)ジャイロX(TA01-2100001~)(TD01)ジャイロX(TD01-1400001-2100000)(NJ50MD-L/N/P/R)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1100026-1204934)(TB50-MF)(TA02)ジャイロキャノピー(TA02-1000025-1015415)(TC50-M)(TA01)ジャイロアップ(UP)(TA01-1500001-1699999)(TB50-M-P)(AF42)ジョーカー50(AF20)リード50(AF30)タクト(AF31)タクト(AF28)ディオ(DIO) BAJA(バハ)(AF12)DJ-1R(6pcs)(AF23)Gダッシュ 適合排気量(cc) 50
1セット
5,298 税込5,828
7日以内出荷

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
1セットほか
特価
449 税込494
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

余分な部分を肉抜きし軽量化を計り、高回転時のクラッチミート向上とアイドリングからクラッチミート迄のレスポンスを向上しました。
メーカー HONDA 適合車種 (AF18)ディオ AF18、(AF25)ディオSP、(AF27)スーパーディオ、(AF28)スーパーディオSR、(AF28)スーパーディオZX、(AF35)ライブディオZX、(AF34)ライブディオ(AF34-1000000~3299999)、(AF35)ライブディオSR(AF35-1000000~2199999)、(AF35)ライブディオST(AF35-1000000~2199999)、(AF24)タクト、(AF30)タクト、(AF31)タクト、(AF24)ジョルノ、(AF20)リード50、(HF02)ブロード50、(HF02)キャビーナ50、(AF42)ジョーカー50、(DD50)SYM、ジャイロキャノピー(AF09)スーパータクト、パックスクラブ、イブパックス/S、(AF52)ジュリオ、(AF62)ディオチェスタ(4ST)、(AF68)ディオチェスタ(4ST)、(AF61)トゥデイ(Today)、(AF67)トゥデイ(Today)(TD01)ジャイロX TD01-1400001~(TA01)ジャイロアップ 主な適合車種 ジョグ系(27V/48F/1HH/1KH/1RN/2EV/2JA/2TA/3KJ/3RY/3YK7-9/A/B/5BM/3YK1-6/3YK1-6/3YK1-6/3YKB/3RY3/5GD1/3YJ/5KN/5SU1-2/5PT/5SW/5EM/3CP/3WF/5XN1)、(4JP/4LV)アプリオ/EX/TYPE-II、(5AU)ビーノ 適合排気量(cc) 50
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷



タイヤレバー使用時のリムの傷つきを低減します。 柔軟な材質を採用しているので耐久性も優れています。 お得なセット品。
寸法A(mm) 147 寸法B(mm) 19 寸法C(mm) 23 寸法D(mm) 14.5 寸法E(mm) 8.5 寸法F(mm) 4 材質 TPE
1セット(2個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フレームのフェンダー固定を使用して取り付けるキャッチタンクです。リアタイヤとフレームの隙間を埋めることが出来ます。アップマフラーを使用してタンク横に取り付けられない方に最適です。メーカーバックステップとの同時装着可能です。〔装着目安〕8インチ120/70/8バナナタイヤの場合+4センチロングのトリプルスクエアMINIスイングアームに装着できます。(リアショック285mm)10インチ130/70/10ミシュランS1の場合+10センチロングのトリプルスクエアスイングアームに装着できます。(リアショック305mm)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
12,980 税込14,278
83日以内出荷

クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
1個
特価
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)