スーパーカブのメンテナンス時に使う商品

スーパーカブのメンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「トルクレンチ」「プラグ」「パーツクリーナー」などの商品を紹介します。

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ
販売価格(税別)269296税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 20001本(840mL)
レビュー:8,657件のレビュー 平均満足度4.59(8657)
【特長】ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
【成分】イソヘキサン、エタノール、プロパン【種別】逆さ噴射可【仕様】操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル【主な用途】油性、エアゾール【特性】機械部品【付属品】油汚れ【危険等級】【危険物の類別】第四類【適合機器】第一石油類【危険物の品名】逆さ噴射可【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブなどのメンテナンス時満足度: 4安いので気軽に使えます。一家に一本あればベンリです。
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)299329税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,584件のレビュー 平均満足度4.78(1584)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5スーパーカブ110(JA10)の走行距離が8000Kmを超えたので、自分でプラグ交換するために購入した。新車時の純正品と同じプラグなので、全く問題なかった。
トルクレンチ プレセット型 モノタロウ
販売価格(税別)4,6985,168税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウトルクレンチ プレセット型1本
レビュー:528件のレビュー 平均満足度4.18(528)
【特長】24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
【用途】小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
【種類】プレセット形【ヘッド形状】ラチェット形【負荷方向】±4【主な用途】【精度(%)】締め付け用【歯数】24T【付属品】ケース
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス時満足度: 3目標トルクに達したときの頸折れ幅が浅いく、音が小さい。
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)
販売価格(税別)559615税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)1個
レビュー:203件のレビュー 平均満足度4.47(203)
【特長】内側に耐油ゴムを使用した2層構造
【耐油温度(℃)】100
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 45mもあり、お買い得です。品質にも満足です。
BUSINESS DUNLOP(ダンロップ)
販売価格(税別)5,3985,938税込
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
DUNLOP(ダンロップ)BUSINESS1本
レビュー:14件のレビュー 平均満足度4.50(14)
【特長】操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。
【用途】カブタイヤ
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5メーカー製なので安心、送料等を考えるとバイク専門店などより安い。
4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ
販売価格(税別)749824税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格1本(1L)
レビュー:740件のレビュー 平均満足度4.56(740)
【特長】Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
【用途】ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
【危険物の数量】潤滑油基油、潤滑油添加剤【危険物の品名】JASO MA/SL【危険物の類別】【危険等級】第四類【規格】第四石油類【危険物の性状】1L【成分】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 52000km毎に交換しています。
スーパーカブのオイルにはもってこいです。
スプロケット NTB
販売価格(税別)9091,000税込
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
NTBスプロケット1個
レビュー:175件のレビュー 平均満足度4.46(175)
【特長】抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス時満足度: 5ドライブスプロケット、ドリブンスプロケット、ドライブチェーンを同時交換して駆動音は大幅に減りました、安いのに純正品と引けを取らない品質だと思います。
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5スーパーカブのパーツが、どこよりも安く、品揃いも豊富で、3000円以上で送料無料、そんな業者は他には見当たりません。製品は問題なく使用できています。
MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)
販売価格(税別)849934税込
0営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)MCチューブ1本
レビュー:172件のレビュー 平均満足度4.70(172)
【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5スーパーカブでの使用では、経験則上こちらの商品が一番トラブルが少ないように感じます。荷物を載せるので、空気圧を高めに入れて使用しておりますが、コストパフォーマンスと満足度、安心感は断トツと思います。おすすめの商品です。
H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)
販売価格(税別)1,4981,648税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
STANLEY(スタンレー電気)H4特殊球(二輪車用) 12V1個
レビュー:54件のレビュー 平均満足度4.43(54)
【色】12【定格電圧(V)】クリア
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス時満足度: 4スーパーカブ110(JA10)のヘッドランプ(下向き)が切れたので、予備を使って交換した。ヘッドランプは常に点灯しているので、2年ほどで切れる。予備がなくなったので、予備として購入。
ノンシールチェーン 420SR (ヘビィーデューティ) EKチェーン
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
EKチェーンノンシールチェーン 420SR (ヘビィーデューティ)
レビュー:0件のレビュー 平均満足度0.00(0)
【特長】ノンシールチェーン [ヘビーデューティ]
スタンダードチェーンに比べ高強度、高耐久のチェーンです。
・ソリッドローラ
・長寿命の為のソリッドブッシュ
・軽量型、ハイパフォーマンス

EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。
【リンク数】50【継手】SPJ
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5信頼しているメーカーの商品なので安心して使えると思います。
用途: スーパーカブのメンテナンス用として使用満足度: 4まず、走行時にドライブチェーン部から異音がしてきたので、緊張をするべく調整にかかったが張り代が無い状態。カブの走行距離も36,000Kmなので、奮発して「420SR98SPJ」とした。
使用感は、非常に滑らかな走りとなるとともに、力が伝わっているという感触感がする。
お勧めする点は、やはりカブにはノンシールがベストマッチだと思います。
ラバーステップ NTB
販売価格(税別)529582税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
NTBラバーステップ1個
レビュー:111件のレビュー 平均満足度4.48(111)
【特長】純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。 汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス時満足度: 4スーパーカブの右ラバーステップが破れてきたので、左右とも交換。少し、力が必要だが、交換は簡単で、純正とそんなに変わらないような気がする。
ホイールダンパーセット NTB
販売価格(税別)1,1981,318税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンス時満足度: 5交換するとシフトショックが嘘のようになくなります、忘れられがちな交換パーツですがこれも重要なパーツかと思われます。
ドリブンスプロケットと同時交換をオススメいたします!!
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 4高価な商品もある中で安価で良い物だと思います、後は耐久性がどの程度あるのか今後の購買につながると思います。
用途: スーパーカブのメンテナンス満足度: 5純正品と変わらず価格が安いのでこれからも続けて購入します。
UTCバイク用4サイクルオイルSJ ENEOS(JXTGエネルギー)
販売価格(税別)769846税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
ENEOS(JXTGエネルギー)UTCバイク用4サイクルオイルSJ1缶(1L)
レビュー:516件のレビュー 平均満足度4.59(516)
【特長】高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
【JASO規格】【危険物の性状】第四類【危険等級】第四石油類【危険物の類別】1L【危険物の品名】MA【危険物の数量】非水溶性
お客様の声
用途: スーパーカブのメンテナンスに使用しました。満足度: 41999年のカブに使用
日石東燃(エッソ石油)のオイルですので、
当時の純正油よりも性能は良いのでしょうか。
劣化したオイルを交換したら、少し音が静かになりました。また、購入します。

スーパーカブのメンテナンス時に使う商品」に関連する商品一覧

カブのメンテナンス時に使う商品

カブのメンテナンス時に使う商品

スパークプラグ 2輪車用,リチウムグリース