曜日別特売
HK1 安全包丁 スケーター 74179009

安全包丁

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード74179009品番HK1
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

お料理のお手伝いに!こども用の可愛いキャラクター包丁!
丸い形の刃部分は、触れただけでは切れにくくケガをしにくいギザギザ波刃加工。
持ち手は力を掛けやすいすべり止めの溝と、すっぽ抜けを防ぐくびれ形状で使いやすい♪

材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ポリプロピレン全長(mm)約230耐熱温度(℃)120(ハンドル)ミニオンズ
注意
※おもちゃではありません。
※小さなお子さまだけでのご使用はおやめください。
※食洗機・乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする