25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP SAE10W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 動画あり
API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途旧車4輪車用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL SAE20W-50 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

エコカーを長く大切に、気持ちよく走り続けるために開発したエンジンオイルです。 グループⅢベースオイルにPAO+エステル+モリブデン トリプル配合 高速長距離走行から近距離のチョイ乗り運転や、街中での運転が多いエコカーまで、どんなエコカーにもおすすめ! 一般のエンジンオイルがエンジン保護性能を発揮するには、ある一定以上の温度まで暖められることが必要です。 しかし、交差点等で停車中もエンジンの停止と始動を繰り返すハイブリッド車やアイドリングストップ機構搭載車は、 エンジンの温度が上がりにくいため、エンジンオイルの温度もこれらの機構を搭載していない車に比べて最大で40℃程度低くなります。 ベースオイルに低温流動性に優れたベースオイルを採用することで、エンジン始動時は勿論、エンジンオイルの温度が低い状態の走行においても、 エンジン内部の金属面の摩耗を劇的に減らし、エンジンを確実に保護します。従って、エンジンを長時間に渡って良いコンディションに維持する事が出来ます。 エンジン内部の摩擦摩耗を減少。エンジン始動時の内部保護。エンジンノイズの低減。エコカーを長く大切に乗りたい方におすすめ。 ハイブリッド車・アイドリングストップ車、一般の0W-16推奨車にも最適。
SAE0W-20 APISN(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO+エステル+モリブデン 成分石油系炭化水素、粘度調整剤、潤滑油添加剤、ポリアルファーオレフィン、脂肪酸エステル、有機モリブデン化合物 容量(L)20 引火点(℃)200 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)<-20.0 危険等級 動粘度(mm2/s)44(40℃)、8.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
当日出荷

厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40 APISN/CF(相当) ベースオイルグループⅢ+PAO 成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤 容量(L)20 引火点(℃)200以上 密度(g/cm3)0.85 流動点(℃)-30.0以下 注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm 危険等級 動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
15,980 税込17,578
当日出荷

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE0W-20 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
84,980 税込93,478
3日以内出荷

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。 じょうご型の排出口で手を汚さずに廃油作業ができます。 本体の縁にかえりが付いていることでオイルがこぼれにくく大変便利にご使用頂けます。
用途エンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として 材質ポリエチレン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル等の廃油をドラム缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.68 容量(L)15 寸法(直径Φ×高さH)(mm)600×155 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様な、エンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも、確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに。 材質/仕上スチール/クロームメッキ 二面幅(mm)17
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

多くの日本車に対応&高品質!なのに低価格! 国内メーカー監修による生産なので高品質! 交換も簡単 ※大きさよりもパッキンとネジ寸法が同じなのが重要。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 タイプカートリッジ式 交換方法1.交換するフィルターが車両車(車種、型式、年式)に合っている事を確認してください。2.エンジン側シール面の汚れ、異物を拭き取ってください。3.新しいフィルターのガスケットが溝に正しくはめ込まれている事を確認してからガスケットの全周にエンジンオイルを塗ってください。4.フィルターは右回しで取付け、エンジン側シール面にガスケットが接触してからフィルター用取付工具で決まった回転数で締付けてください。5.取付け後オイルを注入し、3分間以上エンジンを運転してからシール部のオイル漏れが無い事、およびオイル量を確認してください。 他社参考品番(タクティー)設定なし
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動とエアーどちらでも使用が可能なので大変便利です。ローダウン車にも使用可能です。
用途エンジンオイル、ブレーキオイル等の抜き取り作業。 付属品メインホース1本(1500mm)・吸い込みノズル4本(Φ9.6×400mm:透明・Φ6×720mm:乳白色・Φ6×725mm:ブルー・Φ7×865mm:ブラック・プラグ(1/4カプラ20PMタイプ) タンク容量(L)9.5(使用可能容量) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×265×650 質量(kg)4.5 耐熱温度(℃)60(本体) 使用空気圧力(MPa)0.5~0.8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

オイルサクションガン モノタロウ 動画あり
エンジンオイルやATFなどの低粘度のオイルの吸入や注入が出来るハンドポンプです。後部のレバーを引くことでオイルを吸い上げ、レバーを押す事でオイルを押し出し注入出来ます。
用途オイルの吸引と注入 付属品ホース(全長298mm、外径12.5mm、内径9.5mm)、パイプ(全長238mm、外径12.7mm、内径10.5mm) 材質スチール 全長(mm)442 質量(g)1124(本体) タンク容量(mL)1000 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

4L缶用のオイルポンプです。 ホース長さが1.5Mとなっていますので取り回ししやすくなっています。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油などの給油作業に。 適合容器4L缶 適合エンジンオイル、ギヤオイル、ミッションオイル、ATF、軽油、灯油 材質本体:スチール、ホース:PVC 管径(Φmm)約25 ホース長さ(m)1.5 ホース径(Φmm)16.4 吐出量(mL/ストローク)140 使用粘度範囲ISO VG1000まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ 動画あり
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用 材質PP 容量(L)3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120 耐熱温度(℃)93 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用 タイプカートリッジタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

エンジンオイル、ミッションオイル、デフオイル、作動油などを交換する際に、ドレンプラグを脱着する工具です。
用途ドレンプラグの脱着に セット内容4角:8・11・13(mm)・3/8"、6角:8・9・10・12・14・17(mm)・3/8"、T型バー
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

トラック・バスなどのエンジンオイルやラジエーターの不凍液の受け皿として使用できます。
用途エンジンオイルやラジエーター不凍液の受け皿として 質量(kg)1.8 容量(L)24 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×550×810 材質ポリエチレン
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

車体をリフトアップすることなくエンジンから廃棄オイルを抜き取ることができます。不要オイルを抜いた後に、透明オイルシリンダーから目視で潤滑系統操作及びメンテナンス状態を確認することが出来ます。オイルシリンダーの目盛りを確認し、廃棄オイルの量を記録しておけば、次に新しいオイルを注入する際の参考になります。オイルパイプがオイルパンの底まで届く為、最後まで廃棄オイルを抜き取ることが出来ます。工具不要で作業性もアップ。手や衣服を汚しません。
タンク容量(L)9 適合レベルゲージ穴径が6mmより大きい自動車・バイク タイプ負圧式 作動方式手動用 チューブ全長(m)1.1
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

プラスチゲージ モノタロウ 動画あり
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定 測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。 全長(cm)30
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)