カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(160)
絞り込み
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)
- AVX(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BOURNS(1)
- cino(4)
- EPCOS(1)
- KEMET(8)
- LITTELFUSE(1)
- MURATA(村田製作所)(8)
- NOVA(1)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Parker UCC(2)
- TDK(8)
- TOHO(トーホー)(1)
- VISHAY(6)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- YAGEO(5)
- ノーブランド(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
「680pf」の検索結果
特価

PF1408 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,185税込¥17,8041本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:19
PF2108 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,056税込¥5,5621本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.1
PF2108 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,390税込¥5,9291本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:20.1
PF2104 (両端金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,589税込¥3,9481本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:12.1
PF2106 (両端金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥4,228税込¥4,6511本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理材質(内管)ホース:17
PF2112 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥33,503税込¥36,8531本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(内管)ホース:28.7
PF2112 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,075税込¥28,6831本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2108 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,953税込¥23,0481本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,250税込¥13,4751本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF1408 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,470税込¥13,7171本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:19
PF1408 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,270税込¥22,2971本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:19
PF1406 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,730税込¥16,2031本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.6
PF1404 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,190税込¥9,0091本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF1404 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,753税込¥11,8281本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF2116 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥42,615税込¥46,8771本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(内管)ホース:35.8
PF2112 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥33,503税込¥36,8531本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(内管)ホース:28.7
PF2112 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥26,075税込¥28,6831本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120寸法X(mm)36ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2108 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,153税込¥14,4681本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR1/2推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2108 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,868税込¥18,5551本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2108 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,868税込¥18,5551本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,222税込¥16,7441本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17
PF2106 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,250税込¥13,4751本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,270税込¥22,2971本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):350最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)60寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:19
PF1406 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥14,730税込¥16,2031本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:15.6
PF1406 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,759税込¥12,9351本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF1406 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥11,759税込¥12,9351本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF2116 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,472税込¥34,6191本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,472税込¥34,6191本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥42,615税込¥46,8771本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(内管)ホース:35.8
PF2116 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥31,472税込¥34,6191本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):1250最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)190寸法X(mm)41ホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1"材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:35.8
PF2112 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥22,360税込¥24,5961本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):910最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)120ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR3/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:28.7
PF2106 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,222税込¥16,7441本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65寸法X(mm)22ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G3/8材質(内管)ホース:17
PF2104 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,418税込¥9,2601本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1Wねじ径RR1/4推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF2104 (両端ステンレス金具F) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF2104 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:12.1
PF1406 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,568税込¥10,5251本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):230最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:15.6
PF1404 (両端ステンレス金具C) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,753税込¥11,8281本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)40寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:11.9
PF2108 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥20,953税込¥23,0481本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):530最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)85寸法X(mm)27ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/2材質(内管)ホース:20.1
PF2106 (両端ステンレス金具R) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,059税込¥11,0651本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用質量(g)ホース(1mあたり):420最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)65ホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wねじ径RR3/8推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質(口金)SUS304材質(内管)ホース:17
PF2104 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,580税込¥14,9381本3日以内出荷柔軟性および最小曲げ半径をさらに向上。PASCALART(パスカラート)の仕様をベースとし、ホース外径を更にスリム化する事により、「柔軟性」「最小曲げ半径」を向上させたシリーズです。用途油圧、高圧配管用材質口金・アダプタ:SUS304質量(g)ホース(1mあたり):150最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)50寸法X(mm)19ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+100材質(外被)ホース:耐油性合成ゴム ・ 耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:1W推奨雰囲気温度(℃)-40~+70ねじの呼びGメス:G1/4材質(内管)ホース:12.1