カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワゴジャパン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(1,224)
  • ホンダ(308)
  • RS PRO(265)
  • スバル(64)
  • 神保電器(46)
  • タカチ電機工業(45)
  • CAMDENBOSS(39)
  • NEG(日電理化硝子)(35)
  • ビーエム機器(30)
  • 日東工業(25)
  • SMC(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • アズワン(22)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(20)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • 三菱(19)
  • TARSONS(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「din box」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール ワゴジャパン

    アウトレット ボックス RCPT 15A 125V DIN レール

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様定格電流:15A 定格電圧 VAC:125V コネクタ マウント:DIN レールマウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:- コネクタ 色:- IP定格:- 製品群:CPO シリーズアズワン品番65-1562-68
  • 大電流中継端子台 ワゴジャパン

    大電流中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向サイドエントリ配線測定電位範囲1スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 2線ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    2線ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(25個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)17.3色グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60947-7-3測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅
  • 4線中継端子台 ワゴジャパン

    4線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅適合ユニットクランピング:4
  • ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(12個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1適合ユニットクランピング:2
  • ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン

    ヒューズ断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥81,980税込¥90,178
    1箱(50個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • 3線アース線端子台 ワゴジャパン

    3線アース線端子台

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:3
  • 2線アース線端子台 ワゴジャパン

    2線アース線端子台

    ワゴジャパン
    ¥33,980税込¥37,378
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.5...42/20...12AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6.2/0.244インチ質量(kg)12.7色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)52.3/2.059インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格適合電線42方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • 243用取付キャリア 6個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 6個用

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途6線コネクタ(42)用幅(mm)22.5/0.886インチ質量(kg)2.6色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • ユニバライトアングルキャリア ワゴジャパン

    ユニバライトアングルキャリア

    ワゴジャパン
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途(221‐500または222‐500)マウントキャリアと組み合わせ幅(mm)18.5/0.728インチ質量(kg)3.9色グレー取付DIN35レール高さ(mm)41.8/1.645インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:26.3/1.035インチ寸法(長さ)21.5/0.846インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.117(火災)燃焼性V0
  • ストレーンリリーフプレート ワゴジャパン

    ストレーンリリーフプレート

    ワゴジャパン
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途マウントキャリア,221(WFR)および222(WF)シリーズ用幅(mm)4/0.157インチ質量(kg)5.6高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:58/2.283インチ寸法(長さ)52/2.047インチ(DINレール上端から)適合負荷0.168(火災)
  • WFシリーズ固定用アダプタ ワゴジャパン

    WFシリーズ固定用アダプタ

    ワゴジャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途2,3,5線222(WFR)シリーズワンタッチコネクタ(42)幅(mm)22/0.866インチ質量(kg)11.2色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)65.6/2.583インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:32/1.26インチ寸法(長さ)26/1.024インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.336(火災)燃焼性V0
  • エンドプレート ワゴジャパン

    エンドプレート

    ワゴジャパン
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(20個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • マウンティングアクセサリ ワゴジャパン

    マウンティングアクセサリ

    ワゴジャパン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    221シリーズのコンパクトな配線コネクタは、さまざまな種類の導体を迅速かつ安全に接続します.
    タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • I/Oシステム ワゴジャパン

    I/Oシステム

    ワゴジャパン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    取付DIN35レール種類接続可能電線:銅
  • リレーモジュール ワゴジャパン

    リレーモジュール

    ワゴジャパン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    適合0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)6/0.236インチ色グレー取付DIN35レール高さ(mm)91/3.583インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時定格電圧300接続方式CAGECLAMP(R)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • 電源;コンパクト;単相 ワゴジャパン

    電源;コンパクト;単相

    ワゴジャパン
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    6日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)36/1.417インチ質量(kg)120取付DIN35レール高さ(mm)90/3.543インチタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法奥行:62/2.441インチ寸法(長さ)55/2.165インチ(DINレール上端から)燃焼性V0
  • スイッチモード電源 ワゴジャパン

    スイッチモード電源

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠燃焼性V0
  • DALIマルチマスタ ワゴジャパン

    DALIマルチマスタ

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)61.4取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)24バイトデータ適合負荷0.827(火災)
  • 8チャンネル式デジタル入力 ワゴジャパン

    8チャンネル式デジタル入力

    ワゴジャパン
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)最大データ:(内部)80質量(kg)45.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力幅(inch)12/0.472インチ適合負荷0.782(火災)
  • 8チャンネル式デジタル出力 ワゴジャパン

    8チャンネル式デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.3取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.969(火災)
  • 8チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    8チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:8 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式出力適合負荷0.624(火災)
  • 8チャンネル式アナログ入力 ワゴジャパン

    8チャンネル式アナログ入力

    ワゴジャパン
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)51.5取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69/2.717インチ寸法(長さ)61.8/2.433インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)8x16ビットデータ;8x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.624(火災)
  • 4チャンネル式アナログ出力 ワゴジャパン

    4チャンネル式アナログ出力

    ワゴジャパン
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)52.3色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)接続方式入力/出力ビット幅(mm)4x16ビットデータ;4x8ビットコントロール/ステータス(オプション)適合負荷0.726(火災)
  • フィールドバスカプラ ワゴジャパン

    フィールドバスカプラ

    ワゴジャパン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅
  • 2チャンネル デジタル出力 ワゴジャパン

    2チャンネル デジタル出力

    ワゴジャパン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    適合幅:2 (内部) (最大)幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)47.2色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ負荷:抵抗、インダクタンス、ランプ負荷、梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ接続方式出力適合負荷0.956(火災)
  • 高機能スイッチング電源 ワゴジャパン

    高機能スイッチング電源

    ワゴジャパン
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    タイプ梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;EN60529準拠
  • マウントフット ワゴジャパン

    マウントフット

    ワゴジャパン
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(25個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    電線のカット、被覆のストリップ、導通試験などに:WAGOアクセサリは使い方も簡単で便利です。
    色グレー高さ(mm)42.3/1.665インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
  • コンパクトタイプ端子ブロック ワゴジャパン

    コンパクトタイプ端子ブロック

    ワゴジャパン
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1測定電位範囲1
  • 産業用ECOスイッチ8ポート ワゴジャパン

    産業用ECOスイッチ8ポート

    ワゴジャパン
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    6日以内出荷
    WAGO スイッチ製品は、電気的、機械的に優れた特長が多く、ETHERNET ネットワーク設備の拡張に貢献します。この頑丈なスイッチは産業用として設計されており、IEEE802.3、IEEE 802.3u および IEEE 802.3ab に完全に準拠しています。
    対応製品(電源)1x組込メールコネクタ/231-432/001-000;同梱フィメールコネクタ(MCSコネクタ)/2231-102/026-000、(通信 / フィールドバス)銅電線/8xRJ-45幅(mm)46/1.811インチ色ブラック高さ(mm)116/4.567インチ質量(g)487寸法奥行:110寸法(長さ)99.6/3.921インチ(DINレール上端から)接続方式10/100BASE-TX梱包区分ボックス
  • オプトカプラモジュール ワゴジャパン

    オプトカプラモジュール

    ワゴジャパン
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
    色グレー
  • PFC200 コントローラ ワゴジャパン

    PFC200 コントローラ

    ワゴジャパン
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    6日以内出荷
    IEC 61131-1 準拠 CODESYS によるプログラミング可能スケーラブルな処理能力厳しい環境下でも使用可能WAGO I/O System 750 との組み合わせに最適
    幅(mm)78.6/3.094インチ質量(kg)215.4色ライトグレー取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:SDまたはSDHC、最大32GB(全ての特性はWAGOメモリカードを使用した場合にのみ有効です。)種類接続可能電線:銅寸法奥行:71.9/2.831インチ電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式システム/フィールド電源、(システム電源)2xCAGECLAMP(R)、( デバイスコンフィグレーション)1xメールコネクタ;4極、(通信 / フィールドバス)BACnet/IP/2xRJ-45;Modbus(TCP,UDP)/2xRJ-45;MODBUSRTU/1xD-Sub9ピンソケット;RS-232シリアルインタフェース/1xD-Sub9ピンソケット;RS-485インタフェース/1xD-Sub9ピンソケット適合負荷2.145(火災)
  • レールマウント断路端子台 ワゴジャパン

    レールマウント断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)8/0.315インチ質量(kg)18.7色グレー取付DIN35レール高さ(mm)85/3.346インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1定格電流(A)30方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲2燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • X-COM端子台 ワゴジャパン

    X-COM端子台

    ワゴジャパン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    適合0.08...1.52/28...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)幅(mm)5/0.197インチ取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数2方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0適合ユニットクランピング:2
  • コンポーネント端子台 ワゴジャパン

    コンポーネント端子台

    ワゴジャパン
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    色グレー取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1定格電圧250方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0
  • 243用取付キャリア 4個用 ワゴジャパン

    243用取付キャリア 4個用

    ワゴジャパン
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(100個)
    31日以内出荷
    素早く簡単配線作業に最適な端子台およびコネクタ小型設計で省スペース制御盤やジャンクションボックスできれいに配線メンテナンスフリーの取り付け長期間確実な接続を維持
    用途4線コネクタ(42)用幅(mm)15/0.591インチ質量(kg)1.9色オレンジ取付DIN35レール高さ(mm)50/1.968インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:15.5/0.61インチ寸法(長さ)10.7/0.421インチ(DINレール上端から)材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.079(火災)燃焼性V0
  • スイッチング電源ユニット ワゴジャパン

    スイッチング電源ユニット

    ワゴジャパン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    31日以内出荷
    単相および三相電源:温度範囲 -40 ~ +70 ℃出力範囲:DC 5 ~ 48 V、24 ~ 960 W (1 ~ 40 A)さまざまなアプリケーションに適合する承認規格を取得電源システム全体に含まれる構成品:UPS、バッファモジュール、リダンダントモジュール、ECP、DC/DC コンバータ
    幅(mm)40/1.575インチ質量(kg)800取付DIN35レール高さ(mm)163/6.417インチタイプ梱包:ボックス、メモリカード:Lead-acidfleece、保護タイプ:IP20;EN60529準拠寸法(長さ)163/6.417インチ(DINレール上端から)
  • 電源;DC24V;診断機能 ワゴジャパン

    電源;DC24V;診断機能

    ワゴジャパン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    31日以内出荷
    WAGO I/O System の特長:さまざまなオープンフィールドバスに対応 : Ethernet/IP、Profibus、CC-Link などの FA 用のほか BACnet など BA 用も幅広くラインナップ産業用から施設用まで、あらゆる用途に対応する I/O モジュールを多数用意国内外の認証を取得しており、グローバルな対応が可能使いやすさを向上させる豊富なアクセサリIP20 I/O システム - 素早く結線でき振動に強くゆるまない、増し締め不要の接続を実現したCAGE CLAMP(R) スプリング技術を採用
    幅(mm)12/0.472インチ質量(kg)46.8取付DIN35レール高さ(mm)100/3.937インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅寸法奥行:69.8/2.748インチ寸法(長さ)62.6/2.465インチ(DINレール上端から)電源フィールド:6xCAGECLAMP(R)接続方式フィールド電源ビット幅(mm)2ビット(1ビット/電流モニタリング、1ビット/ヒューズ故障)適合負荷1.308(火災)
  • スタッド端子台 ワゴジャパン

    スタッド端子台

    ワゴジャパン
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(15個)
    31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    幅(mm)22.8/0.898インチ質量(kg)122.6色グレー取付DIN35レール高さ(mm)67/2.638インチタイプ梱包:ボックス、半田フリー接続端子リングタイプ,銅電線用,絶縁カバー無し(DIN 46234準拠のケーブルラグ)種類接続可能電線:銅寸法奥行:63.1/2.484インチ段数1定格電流(A)150材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)ケーブルラグタイプ:圧着端子銅電線用,カバー付(DIN 46235準拠)測定電位範囲1燃焼性V0適合ユニットクランピング:2