絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,860件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンメッキ ピアス(トラス 大阪魂

    ステンメッキ ピアス(トラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質十字穴番号#2ねじの種類全ねじ表面処理ステンコート頭部形状トラスねじ部長さ(mm)全ねじ
  • SUS410 ピアス(ウスト(パック 大阪魂

    SUS410 ピアス(ウスト(パック

    大阪魂
    2,967税込3,264
    1袋(200個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2板厚(mm)穿孔板厚:3.2寸法h(mm)1.5最小素地厚(mm)1.6ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)10ねじ径d(Φmm)4.2
  • 3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ 大阪魂

    3カ-W ピアスPAN(ゼンネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(34個)ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    十字穴番号#2板厚(mm)削孔板厚:3.2寸法h(mm)2.9最小素地厚(mm)1.6寸法dk(Φmm)8.2ねじ径d(Φmm)4.2
  • GB SUS410 ピアス(サラ 九飛勢螺

    GB SUS410 ピアス(サラ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • SUS410 ピアス(サラ(ゼンネジ 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラ(ゼンネジ

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(17個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじ径(mm)4.2穴の形状十字穴
  • ユニクロ ドリスク ナベ 大阪魂

    ユニクロ ドリスク ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(65個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ネジ表面処理ユニクロ頭部形状なべ
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 なべ 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    7,210税込7,931
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部なべ頭径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 PAN 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    6,960税込7,656
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部PAN頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ 大阪魂

    SUSXM7 ヤマヒロ コースラッパ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)ほか
    4日以内出荷
  • クロメート スレンダービス 大阪魂

    クロメート スレンダービス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(135個)ほか
    4日以内出荷
    フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
  • ユニクロ (+)コーススレッドフレキ 大阪魂

    ユニクロ (+)コーススレッドフレキ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(78個)ほか
    4日以内出荷
    木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
  • AXヘクスドリルビス ブリスターパック アックスブレーン

    AXヘクスドリルビス ブリスターパック

    アックスブレーン
    1,498税込1,648
    1パック(6本)ほか
    4日以内出荷
    SUSにも鉄にも下穴なしでねじ込む!下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!。鉄板・H鋼・アングル等(全て焼きなし)最大16mm厚まで下穴なし対応。ステンレス材(SUS430・SUS304)最大6mm厚まで下穴なし対応(低速回転推奨)。下穴なしでステンレスにも鉄にもねじ込め、作業性が大幅に短縮できる。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できる。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットでのネジ込みが可能で、なめにくく落ちにくい。六角頭用へクスセッター8.0mm(ソケット)でも締め込みが可能。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板等の取り付けに材質ステンレス410
  • ミニキャップビス〈ビニール袋入〉 ウイング

    ミニキャップビス〈ビニール袋入〉

    ウイング
    270税込297
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    あえて専用ビスに!。ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。ビス10本、キャップ10個のセット品。
    材質頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
  • 鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入 ウイング

    鉄下地用ドリルビス 鉄 薄鋼板用トラス プラケース入

    ウイング
    860税込946
    1パック(150本)ほか
    翌々日出荷
    小さなドリル先と細かいピッチのネジが薄鋼板同志をしっかり締結。
    用途薄鋼板+薄鋼板材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番適合板厚~0.8×2
  • ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    ミニビス フローリング用 (鉄/クロメートめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    869税込956
    1袋(135本)ほか
    翌々日出荷
    フローリングを施工する際に、フロアー釘の代わりとして使用します。
    用途フローリングの施工に。材質表面処理クロメートめっきねじの呼び2.4
  • シンワッシャードリビス ピアス

    シンワッシャードリビス

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(5パック×4本)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で三価クロメートめっき。頭部の高さが低く、座面の大きい形状です。
    用途外壁の取付、屋根の連結、金属サイディング、吊子などの締結などに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスカラーキャップ六角用 ピアス

    ピアスカラーキャップ六角用

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(2パック×30個)
    3日以内出荷
    自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
    用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    JISドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 三価ユニクロ 袋入 SP

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    191税込210
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質スチール(SWCH18A)、三価ユニクロ寸法d(mm)3.5
  • ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    ファインテクス ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.4対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)35頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)41
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチALCビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    マルチALCビス 外壁用 ステンレスコーテイング。ALC材に驚くほど抜群に効く!錆に強いステンレスコーテイング!。コンクリートビスとしても使える!。プラグ・アンカーなし、下穴なしでALC材にねじ込め作業性が大幅に短縮できます。アンカーを使用することよりも相手材の端近くに取付け施工ができます。切粉を内側にほとんど出さず周りを汚しません。切粉を内側に押し込んで確実にめねじを作るので高い保持力を発揮します。四角ビットNo.2とプラスビットNo.5対応のため四角ビットを使用して頂く事により頭がなめ難くビスが落ちにくい。一度使用したビスを違う場所へ再ねじ込みが可能でコスパが良く経済的です。ALCビスですがコンクリートビスとしても使用できます。(下穴は必要)
    用途ALC・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・アスロック・サイディング・木材等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm頭部形状仕上ステンレコーテング
  • ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント特小頭(D=6)サラ 細目(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    604税込664
    1袋(50本)
    翌々日出荷
    サッシ+鉄骨に最適なドリルねじです。
    用途サッシ+鉄骨の施工に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4適合板厚(mm)2.3まで頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ノンヘッド(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    832税込915
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
    用途部材重ね部に最適です。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    834税込917
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    386税込425
    1袋(50本)
    当日出荷
    薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
    用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで表面処理三価ユニクロ頭部形状トラス頭部高さ(mm)2.2頭径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入

    GROVE
    1,598税込1,758
    1個(100本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ステンレスコーティング)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ステンレスコーティング頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所

    ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)

    天野製作所
    1,798税込1,978
    1パック(300本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉 ウイング

    仕上ビス ニッケルメッキ〈ラウンドケース入〉

    ウイング
    599税込659
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷
    1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。用途が広がるニッケルメッキ。
    材質表面処理ニッケルめっき穴の形状十字穴1番
  • ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号 ダンドリビス

    ウッドデッキ 四角穴 ラスパート12号

    ダンドリビス
    2,998税込3,298
    1箱(144本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。ラスパート処理でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角2番ビット×1本材質本体:鉄、表面処理:ラスパート二種ブロンズ
  • ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ  三価ユニクロ 日本パワーファスニング

    ハーフボックス MBテクス ヒラアタマ 三価ユニクロ

    日本パワーファスニング
    1,998税込2,198
    1箱(350本)ほか
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部径(Φmm)5呼び寸法D(mm)5
  • コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエ

    コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス

    コノエ
    2,498税込2,748
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
    用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
  • プラビス(プラスチック用) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    プラビス(プラスチック用)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷
    特殊な先端形状で板を削ることにより、下穴なしでは割れやすいアクリル板も割れにくく亀裂が入りにくいです。板を削る際に排出される削りカスが取れやすいので仕上がりがきれいです。板厚5mmまでのプラスチック板に対応しています。
    用途木材の下地にプラスチック板などを取り付ける際に材質スチール、表面処理:三価ユニクロメッキ全長(mm)19タイプ全ネジ寸法d(mm)3.8表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)8刃先特殊先端適合ドライバープラス No.2頭部径dk(mm)8ねじ部長さ(mm)16
  • SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20 ヤマヒロ

    SUS410 ステンミニコンビス 皿 D=6 3.8×20

    ヤマヒロ
    2,298税込2,528
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    コンクリート用のビスです。
    種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.3ドリル径(Φmm)3.2全長L(mm)20頭部形状D=6皿頭仕上パシペートねじ径d3.8頭径D(Φmm)6ねじサイズ3.8×20RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.9
  • スレート改修用無塵工法ビス(ステンレスキャップ付ヘックス) ヤマヒロ

    スレート改修用無塵工法ビス(ステンレスキャップ付ヘックス)

    ヤマヒロ
    7,298税込8,028
    1箱(200本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込み性能、引き抜き性能ともに抜群。スレート改修用無塵工法ビス。引き抜き保持力は金属タルキ(ハット型鋼で1.2mm)で330kg!(社内実験値)。
    用途スレート改修用材質スチール、SUS304ステンレスキャップ仕上ステンレスキャップ(三価ユニクロ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(40本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • タピックスロング ユニクロ 八幡ねじ

    タピックスロング ユニクロ

    八幡ねじ
    1,600税込1,760
    1セット(6本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。
    用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質呼び5.3表面処理ユニクロめっき
  • ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(80本)ほか
    5日以内出荷
    用途木材+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ
  • ダンバ 六角【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ 六角【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,398税込1,538
    1箱(80本)ほか
    5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
木ねじ・ドリルネジ