絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,860件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライウォール ステンレス フレキ ヤマヒロ

    ドライウォール ステンレス フレキ

    ヤマヒロ
    4,298税込4,728
    1箱(1000個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)2.7
  • ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付 ヤマヒロ

    ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付

    ヤマヒロ
    9,998税込10,998
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ) ヤマヒロ

    トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)

    ヤマヒロ
    3,560税込3,916
    1箱(500本)
    当日出荷
    種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ

    ステン ジャックポイント サラ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,816税込1,998
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱) 大阪魂

    ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(600個)
    当日出荷
    材質SUS410十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ表面処理ラフレ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9
  • FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類FRXナベ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • (+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂

    (+)丸木ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)

    大阪魂
    979税込1,077
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス表面処理SC-3
  • (+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂

    (+)皿木ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1箱(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス十字穴番号2表面処理つや消し黒頭部形状
  • (+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    1,898税込2,088
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理ユニクロ
  • FRXシールHEX (SUS410)(パック品) 大阪魂

    FRXシールHEX (SUS410)(パック品)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS410種類FRXシールHEX寸法h(mm)4.8
  • ピアスビスセット(鉄/ユニクローム) エスコ

    ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)

    エスコ
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    219税込241
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部形状六角頭部径(Φmm)10
  • エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート) 天野製作所

    エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(80本)ほか
    4日以内出荷
    頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き
    用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
  • エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント Tヘッドドリル (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,700税込1,870
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
    用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁)材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット(サラ 大阪魂

    POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(11個)ほか
    翌々日出荷
  • POPリベット(サラ TAPK 大阪魂

    POPリベット(サラ TAPK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(18個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) マンドレル材質にステンレススチールを用いている為、耐食性に優れています。 締結力が強く、座屈径が大きい為、強い圧着力と引抜力が得られます。
  • SC-4 ステン(+)サラモクネジ 大阪魂

    SC-4 ステン(+)サラモクネジ

    大阪魂
    947税込1,042
    1セット(200個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス穴の形状十字穴
  • ブラック ステン(+)サラモクネジ 大阪魂

    ブラック ステン(+)サラモクネジ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(19個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • GB ステン(+)サラモクネジ 大阪魂

    GB ステン(+)サラモクネジ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(22個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンメッキ ピアスPAN 大阪魂

    ステンメッキ ピアスPAN

    大阪魂
    667税込734
    1袋(75個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラD8

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
  • ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ドリルねじエクセル-FM【Excel-FM】細目 皿頭 D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    5,640税込6,204
    1箱(1000本)
    翌々日出荷
    ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
    用途鉄部への施工に。材質ステンレス/SUS410十字穴番号#2ねじの呼び4mm頭部皿D6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    227税込250
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
    材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
  • NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック ユニーズ

    NEW鉄ヘクスビス ユニーズパック 六角/ユニーズパック

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く!ソケットでも四角ビットでもOK!。鉄板厚:2.3mm~9.0mmまで対応。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.3対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。六角頭用ヘクスセッター(ソケット)でも締め込みが可能です。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質鉄・ユニクロメッキ長さ(mm)25頭部形状六角サイズ(mm)5入数(本)50
  • マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から4日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状ナベ仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ

    ユニーズ
    1,688税込1,857
    1パック
    3日以内出荷から6日以内出荷
    マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質頭部形状仕上ユニクロメッキ
  • マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング ユニーズ

    マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ステンレスコーテイング

    ユニーズ
    2,388税込2,627
    1パック
    3日以内出荷から5日以内出荷
    マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
    用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状仕上ステンレコーテング
  • AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品) ヤマヒロ

    AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)

    ヤマヒロ
    1,828税込2,011
    1袋(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。
    用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品) ヤマヒロ

    ドリルビス用刃先キャップ 白(パック品)

    ヤマヒロ
    334税込367
    1袋(30本)
    欠品中
    ビスの刃先に付ける安全キャップです。
    用途安全・保護目的に材質樹脂ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    858税込944
    1袋(50本)ほか
    翌々日出荷
    超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるドリルねじです。
    用途部材重ね部に最適です。材質タイプ全ねじねじ径(mm)4.8適合板厚(mm)3.2まで表面処理三価ユニクロ頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品) ヤマヒロ

    ジャックポイント サラ(ステンレス/SUS410)(パック品)

    ヤマヒロ
    454税込499
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、皿頭のドリルねじです。
    用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)2.3まで頭部形状頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 100本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 100本入

    GROVE
    1,998税込2,198
    1個(100本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.12mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)75ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 150本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×75mm 150本入

    GROVE
    2,998税込3,298
    1個(150本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約150本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)75ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数150本
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 皿(ユニクロ)

    アックスブレーン
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
    用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本表面処理ユニクロ頭部形状強度(Nm)ねじり破断:6.8引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
  • ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート) 天野製作所

    ビックス ミニビス フローリング用フレキ付(鉄/クロメート)

    天野製作所
    1,798税込1,978
    1パック(300本)ほか
    3日以内出荷
    倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
    用途内装・住宅設備・フローリングなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理クロメート頭部径(Φmm)4.1適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.4
  • 翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ ウイング

    翼コーススレッド〈中箱入〉半ネジ

    ウイング
    999税込1,099
    1箱(75本)ほか
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ ウイング

    翼コーススレッド〈中箱入〉全ネジ

    ウイング
    999税込1,099
    1箱(700本)ほか
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ ウイング

    翼コーススレッド〈小箱入〉全ネジ

    ウイング
    599税込659
    1箱(55本)ほか
    翌々日出荷
    高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
  • 極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox ダンドリビス

    極細ビス 極細50頭大十字穴ビット無 Abox

    ダンドリビス
    799税込879
    1箱(97本)
    当日出荷
    呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
    用途材料の取付に。 枠組みに。トラスコ品番423-0806材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)50寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.7ねじ部長さ(mm)25
木ねじ・ドリルネジ