絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,860件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    JPF MBテクス FLAT ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    599税込659
    1パック(100本)ほか
    翌々日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    頭部形状皿頭頭部径(Φmm)4呼び寸法D(mm)4
  • 薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(340本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(6本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ニッケル 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(10本×5パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
    用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超低頭 木ねじ ニッケル 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ニッケル

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(12本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリルスクリュー サンコーテクノ

    ドリルスクリュー

    サンコーテクノ
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    六角頭でトルク伝達力が高く、確実に施工ができます
    用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です頭部形状六角頭
  • 三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー Live Pro

    三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー

    Live Pro
    2,998税込3,298
    1箱(250本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。
    用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(80個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
  • YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(36本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
  • YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
  • 板金雨どいビス 箱入 ステンレス ウイング

    板金雨どいビス 箱入 ステンレス

    ウイング
    3,500税込3,850
    1箱(300本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。
    用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
  • 板金雨どいビス プラケース入 ブラウン ウイング

    板金雨どいビス プラケース入 ブラウン

    ウイング
    669税込736
    1パック(80本)ほか
    翌々日出荷
    高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。
    用途樋受け具の固定に。材質頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
  • 雨樋ビス ステンレス 若井産業

    雨樋ビス ステンレス

    若井産業
    3,500税込3,850
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    頭径(Φmm)8.8
  • カクテルビス 若井産業

    カクテルビス

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷
    先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
    用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス
  • 4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本) エスコ

    4x25mmピアスビス(ナベ頭/ステンレス/黒色/50本)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,180税込2,398
    1パック(50本)
    当日出荷
    仕様(+)ナベ頭サイズ(mm)4×25
  • 板金パッキンビス 若井産業

    板金パッキンビス

    若井産業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(100本)
    当日出荷
    板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
    材質長さ(mm)27呼び径(mm)4.3ねじの呼びM4.3
  • ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業

    ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43

    若井産業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(300本)
    当日出荷
    野地板用
    用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
  • ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業

    ダンバステンキャップ(PZ)

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
  • 一石三丁 ドリル サンコーテクノ

    一石三丁 ドリル

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用
  • 3.8x45mm コーススレッド(500本) エスコ

    3.8x45mm コーススレッド(500本)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1パック(500本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949FG-6ねじの呼びM3.8
  • M4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコ

    M4.1x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-226材質表面処理クロメートねじの呼びM4.1
  • M4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本) エスコ

    M4.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/20本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(20本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-225材質表面処理クロメートねじの呼びM4.1
  • M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコ

    M3.5x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-215材質表面処理クロメートねじの呼びM3.5
  • M2.7x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本) エスコ

    M2.7x10mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/50本)

    エスコ(2件のレビュー)
    285税込314
    1パック(50本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-206材質表面処理クロメートねじの呼びM2.7
  • 2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本) エスコ

    2.7x 10mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/18本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(18本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-271材質ステンレスねじの呼びM2.7
  • M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本) エスコ

    M4.1x38mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/15本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-130材質ステンレスねじの呼びM4.1
  • M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本) エスコ

    M2.4x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/30本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-103材質ステンレスねじの呼びM2.4
  • 板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業

    板金パッキンビス 頭部アイボリー

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷
    高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群! ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
    材質アイボリーねじ径(mm)4.3表面処理ラスパートねじの呼びM4.3
  • タイトフレームビス 木下地用 ウイング

    タイトフレームビス 木下地用

    ウイング(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)
    欠品中
    木下地折板屋根の施工に! 極太使用で高い山低い山の2条ネジがタイトフレームを下地にガッチリ固定。ガレージに、物置に、大型木造建築に。1箱に1本ビット付。
    材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)14表面処理三価クロメートねじ径×長さ(mm)7.0×55穴の形状十字穴3番
  • パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業

    パッキンダンバ ステンレス(SUS410)

    若井産業
    10,980税込12,078
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部径(Φmm)10ねじの呼びM4
  • 野地板コース  イエロークロメート ヤマヒロ

    野地板コース イエロークロメート

    ヤマヒロ
    2,998税込3,298
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理イエロークロメートねじ径d4.0頭径D(Φmm)10.0頭高さH(mm)3.5
  • ユニクロ ジャックポイント ラッパ ヤマヒロ

    ユニクロ ジャックポイント ラッパ

    ヤマヒロ
    1,598税込1,758
    1箱(120個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ頭高さH(mm)4.5
  • ノンヘッドトルネードハイロー ヤマヒロ

    ノンヘッドトルネードハイロー

    ヤマヒロ(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(400個)ほか
    当日出荷
    仕様クロムフリー適合板厚(mm)1.4まで仕上三価ユニクロねじ径d5.1頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
  • ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付 ヤマヒロ

    ステンレスキャップジャックポイント ステンレスヤマザ+ネオパッキン付

    ヤマヒロ
    9,998税込10,998
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ジャックポイント サラ ヤマヒロ

    ステン ジャックポイント サラ

    ヤマヒロ(1件のレビュー)
    1,816税込1,998
    1箱(75本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチ抜きビス ナベ(SUS410) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ブチ抜きビス ナベ(SUS410)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(70本)ほか
    当日出荷
    下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
    用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱) 大阪魂

    ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1箱(600個)
    当日出荷
    材質SUS410十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ表面処理ラフレ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9
  • FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類FRXナベ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
木ねじ・ドリルネジ