絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(114)
- 4mm(325)
- 4.2mm(109)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(126)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(109)
- M4.2(265)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,396)
- SUS304(483)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(27)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(166)
- SUS430(4)
- SUSXM7(27)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,113)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(237)
- その他(51)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(198)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(82)
- パシペート(127)
- ユニクロ(215)
- ラスパート(29)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,934)
- エスコ(319)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(221)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 若井産業(126)
- ウイング(80)
- ダンドリビス(80)
- 日本パワーファスニング(77)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(42)
- MIYAGAWA(36)
- OHSATO(大里)(34)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
14ページ目: 木ねじ・ドリルネジ

木ネジ ホスパ PZ 皿頭 全ネジ 亜鉛メッキ
ハーフェレ¥1,798~税込¥1,978~1セット(200個)ほか21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)4.5
固定ネジ 木ネジ皿頭 ホスパ PZ2 ポジドライブ 亜鉛メッキ オルガボックス
ハーフェレ¥1,998~税込¥2,198~1セット(1000個)ほか6日以内出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など種別全ネジ材質スチール取付ドライバータイプ:PZ プラスタイプオルガボックス頭部形状皿仕上亜鉛メッキ穴の形状十字ねじ径d(Φmm)3.5
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から9日以内出荷Zマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
鉄/ユニクロ コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)¥479税込¥5271箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1箱(300本)ほか当日出荷から翌々日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(70個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
ガッチリ!ビス 箱入
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(200本)ほか翌々日出荷首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
YAIBA M8構造用ドリルねじ 六角
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,398税込¥7,0381パック(30本)当日出荷安心・安全の国土交通大臣認定品! 構造用形鋼(t=2.3+3.2)に20秒以下でねじ込み可能 国土交通大臣認定『構造方法等に係る方法』JM-0009,JC-0012認定 経済産業省 平成20年度 中小企業地域産業資源活用促進法認定用途工場、ビスの柱や梁などの厚板やH型鋼の締結に。トラスコ品番226-0736材質スチール質量(g)150長さL(mm)35適合板厚(mm)2.3~12(認定は6.0)寸法D(mm)頭部径:17.4表面処理有色クロメート頭部形状六角頭二面幅(mm)13ねじ径d8頭部高さ(mm)7.7穴の形状六角穴働き長さL1(mm)19呼び径d(mm)8
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(100本×5袋)4日以内出荷材質鉄全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
コースカラー
若井産業¥2,198~税込¥2,418~1箱(1000本)5日以内出荷先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質鉄タイプ全ねじ表面処理3価ユニクロ頭径(mm)8
ゼロステンピアスサラ
ピアス¥749~税込¥824~1パック(100本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
ドリルねじ六角 ステン
MIYAGAWA(1件のレビュー)¥559税込¥6151セット(3本)ほか当日出荷から9日以内出荷六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
ドリルねじ皿(アルミ板専用) ステン
MIYAGAWA¥699税込¥7691セット(38本)ほか当日出荷から翌々日出荷アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。座ぐりが施してあるアルミ部材の締結などアルミ部材専用のドリルねじです。用途座ぐりが施してあるアルミ部材の締結に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)2.7適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
M8十字穴スタッドドリルねじ三価クロメート特殊
MIYAGAWA¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷「吊る」・「継ぐ」・「取り付ける」おねじを簡単に設置できます。用途溶接困難な現場でのおねじ設置。トラスコ品番856-1566質量(g)58.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ダンバ木下地用 TM 5X12
若井産業(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(700本)当日出荷から4日以内出荷厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
9mm厚板ドリルねじ(中)
八幡ねじ¥589~税込¥648~1パック(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。材質鉄ねじ径(mm)5表面処理3価クロメート