絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
- 3.5mm(130)
- 3.8mm(114)
- 4mm(325)
- 4.2mm(109)
- 4.5mm(111)
- 4.8mm(106)
- 5mm(243)
- 6mm(110)
- M2.7(98)
- M3(269)
- M3.1(126)
- M3.5(328)
- M3.8(375)
- M4(1,343)
- M4.1(110)
- M4.2(264)
- M4.5(230)
- M4.8(158)
- M5(756)
- M6(361)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(1,396)
- SUS304(483)
- SUS304J3M(6)
- SUS305(27)
- SUS305J1(6)
- SUS310S(2)
- SUS316L(2)
- SUS410(166)
- SUS430(4)
- SUSXM7(27)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(23)
- 鉄すべて(1,114)
- SWCH(7)
- SWCH18A(28)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(45)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(48)
- 3価ステンコート(30)
- 3価ブラック(78)
- 3価ホワイト(311)
- 3価ユニクロ(237)
- その他(51)
- つや消し黒(23)
- カラー(68)
- クロメート(198)
- ジオメット(28)
- スズメッキ(47)
- ステンコート(61)
- ニッケル(82)
- パシペート(127)
- ユニクロ(215)
- ラスパート(29)
- 亜鉛メッキ(52)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(74)
- 黒染め(64)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(47)
- 0.63(40山)(33)
- 0.7(36山)(78)
- 0.79(32山)(36)
- 0.8(35)
- 0.9(28山)(54)
- 1(48)
- 1.05(24山)(202)
- 1.1(38)
- 1.27(20山)(92)
- 1.3(41)
- 1.41(18山)(290)
- 1.58(16山)(181)
- 1.6(59)
- 1.8(45)
- 1.81(14山)(72)
- 1.9(34)
- 2.11(12山)(35)
- 2.2(31)
- 2.6(34)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(2,934)
- エスコ(320)
- 九飛勢螺(253)
- ヤマヒロ(221)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(197)
- 若井産業(126)
- ウイング(80)
- ダンドリビス(80)
- 日本パワーファスニング(77)
- ハーフェレ(69)
- サンコーテクノ(64)
- 天野製作所(46)
- 八幡ねじ(42)
- MIYAGAWA(36)
- OHSATO(大里)(34)
- 平田ネジ(33)
- アックスブレーン(31)
- 丸エム製作所(30)
- TRUSCO(27)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定

鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(120本)ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
サビに強いスリムスレッド 小箱
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(400本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレスSUS410よりサビに強い木部用スリムスレッドです。傷ついてもサビにくい自己修復性があるビスです。特殊な首下形状で木ケバをカットします。用途木部への締結に使用。材質鉄/イオニスコート
ステン板対応ドリルねじナベ GRX
MIYAGAWA¥1,398税込¥1,5381セット(24本)ほか当日出荷硬いステンレス材に下穴なしで打ち込める画期的なドリルねじです。用途ステンレス部材の締結に。材質特殊ステンレス(GRX)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0467
ドリルねじナベ(アルミ板専用) ステン
MIYAGAWA¥699税込¥7691セット(21本)ほか当日出荷アルミ板専用で、耐食性のあるステンレス材を使用しています。アルミ部材・アルミ外壁取付などアルミ部材専用のドリルねじです。用途アルミ部材・アルミ外壁取付に。頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0472
ドリルねじシンワッシャー ステン
MIYAGAWA¥559税込¥6151セット(18本)ほか当日出荷から翌々日出荷頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.22018年トラスコ掲載ページ2 0465
ダンバゼロパッキン付(ステンレス)
若井産業(4件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(500本)当日出荷ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。 薄鋼板同士接合に最適。 折版の水切面戸に最適。 勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。 化粧エプロンに最適。 たて平葺きの桟鼻止めに最適。用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)仕様パッキン付材質ステンレスSUS410寸法・サイズ(mm)4.0×16適合板厚(mm)0.5表面処理パシペートねじの呼びM4頭径(mm)10
FRXナベ(細目)(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷種類FRXナベ寸法H(mm)3適合板厚(mm)1.5~2.8寸法Dk(Φmm)8
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥2,000~税込¥2,200~1箱(400本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(12本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクトドライバー対応コーススレッド
OHSATO(大里)(4件のレビュー)¥829税込¥9121箱(480本)ほか当日出荷から翌々日出荷18Vインパクトドライバーでも、ねじ切れしにくい。 捩り破断トルクをメーカー通常製品比で約25%程度向上。 ねじ込みスピードが驚速。 先端からネジ山を立たして切り始め、切込みスピードを向上。 表面のWAXで切込み抵抗を低減。 トルク軽減のWAXを塗布。抵抗を軽減してバッテリー持ちを向上。RoHS指令(10物質対応)対応
木ネジセット(6種類)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥279税込¥3071パック当日出荷サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブセット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)材質鉄表面処理ユニクロめっき
プレミアムマルチドリルビス ナベユニクロ
アックスブレーン¥2,298税込¥2,5281箱(56本)ほか当日出荷から5日以内出荷4mm径ビスなので使い勝手抜群。 折れ防止のためネジ山が細かくなっています。 下穴なしでねじ込め、作業性が短縮できます。(最大鉄板厚6.5mmまで下穴なし) 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業が可能。 四角ビットNo.2とプラビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本適合板厚(mm)1.0~6.5(鉄板・アングル:焼きなし)仕上ユニクロ穴の形状十字穴
ヤマヒロ ラッパビス(石膏ボード二重貼り専用) イエロー
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(500個)当日出荷全長L(mm)38.0表面処理イエローねじ径d5.5頭径D(Φmm)8.0ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2102-89頭高さH(mm)5.0
ドライウォール ユニクロ ラッパ
ヤマヒロ¥1,798~税込¥1,978~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷表面処理三価ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5
ジャックポイント ナベ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥402~税込¥442~1袋(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドカットビス
ファスリンク¥449~税込¥494~1個(115本)ほか5日以内出荷独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理三価ユニクロ
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
ハーフェレ¥4,998~税込¥5,498~1セット(200個)当日出荷から21日以内出荷家具に適した木ネジです。用途金物の固定など仕様規格:DIN95、皿頭種別半ネジ材質真鍮頭部形状丸仕上素地穴の形状マイナス
鉄下地用ドリルビス ステン リーマ フレキ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(40本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1パック(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
ステンレス(XM-7) コーススレッド ラッパ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(60本)ほか当日出荷ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業する最も一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適用途木工用造作ビス表面処理パシペート
高耐食ドリルねじ六角 MRX
MIYAGAWA¥999税込¥1,0991セット(11本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。用途耐食性が求められる環境で板金工事・金属外壁取付に。材質特殊ステンレス(MRX[[(R)]])、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0470
トルネードポイント トラス
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(1000個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで頭部形状トラスねじ径d3.9ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)1.6
ジャックポイント ヘックス#5
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1箱(150個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)10.0まで仕上三価シルバーねじ径d5.5頭径D(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)4.5ドリル長さk(mm)13.0ドリル幅dk(mm)5.0対辺B(mm)8.0
木ねじセット
エスコ¥5,800税込¥6,3801セット当日出荷エスコ品番EA949EBセット内容サイズ(入数):2.7×16mm(300)3.1×20mm(200)3.5×25mm(120)3.8×32mm(90)4.1×38mm(60)4.5×50mm(40)材質鉄表面処理ユニクロケース寸法(mm)205×146×40頭部形状(+)皿頭
コーススレッド EX BLACK HCパック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥329~税込¥362~1パック(20本)ほか当日出荷ねじ部のスリット効果で、切削が向上し木くずを排出します。大きなねじピッチの効果により、打ち込みスピードが速くバッテリーの消耗を軽減します。用途木材の留め付けに。材質スチール表面処理黒塗装ドライブサイズNo.2
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥979~税込¥1,077~1箱(60本)ほか当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2