絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・ジオメット・スズメッキ・ステンコート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・No.4・T5・T6・T8・T10・T20・T27
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・1.8・1.81(14山)・1.9・2.11(12山)・2.2・2.6・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・若井産業・ウイング・ダンドリビス・日本パワーファスニング・ハーフェレ・サンコーテクノ・天野製作所・八幡ねじ・MIYAGAWA・OHSATO(大里)・平田ネジ・アックスブレーン・丸エム製作所・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,860件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼロステンピアスナベ ピアス

    ゼロステンピアスナベ

    ピアス
    1,098税込1,208
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍
    頭部形状なべ
  • ステン堅木コース 極 若井産業

    ステン堅木コース 極

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(210本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!
    材質ステンレス
  • 無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目) キシデンテクノ(キシデン工業)

    無溶接用 SDSサラドリルビス(ネジ山細目)

    キシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1000本)
    当日出荷
    ドリルのような鋭い先端とネジ頭部が下地にフィットするので、下貼りなどに使われる事が多い
    全長(mm)13ピッチ(mm)1.4ねじ径(mm)4.2働き長さ(mm)5適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6ドリル長さk(mm)4ドリル幅dk(mm)3.4
  • 薄板専用ドリルねじナベ バリスター MIYAGAWA

    薄板専用ドリルねじナベ バリスター

    MIYAGAWA
    1,098税込1,208
    1セット(33本)
    当日出荷
    SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
    用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471
  • カラー皿木ネジ 2.4X13mm WAKI(和気産業)

    カラー皿木ネジ 2.4X13mm

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    32税込35
    1袋(10本)
    当日出荷
    カラー隅金用、皿頭木ネジ
    材質寸法(mm)2.4×13頭部形状ねじの呼びM2.4
  • 2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本) エスコ

    2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1パック(121本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949FY-45ねじの呼びM2.6
  • 2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本) エスコ

    2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1パック(140本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949FY-37ねじの呼びM2.6
  • 2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本) エスコ

    2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,030税込1,133
    1パック(204本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949FY-25ねじの呼びM2.6
  • M3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本) エスコ

    M3.1x13mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/40本)

    エスコ(1件のレビュー)
    285税込314
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949EJ-211材質表面処理クロメートねじの呼びM3.1
  • M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本) エスコ

    M4.1x13mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/21本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(21本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-125材質ステンレスねじの呼びM4.1
  • M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本) エスコ

    M2.1x10mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/35本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(35本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ED-101材質ステンレスねじの呼びM2.1
  • HC カラーコーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HC カラーコーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
    材質スチール表面処理ラスパート
  • さらドリルねじリーマP(半箱) ピアス

    さらドリルねじリーマP(半箱)

    ピアス(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
    穴の形状十字穴
  • ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ナベ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ アックスブレーン

    マルチドリルビス徳用箱ユニクロ ナベ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    H鋼を下穴なしでぶち抜く、マルチビスのお買い得の徳用箱 (鉄板厚2.3~9.0mmに対応)ナベユニクロ。
    用途厚鉄板用ビス。付属品四角ビット付材質表面処理ユニクロ頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びM5
  • AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ) アックスブレーン

    AXマルチドリルビス 鉄板用 徳用箱 ナベ(ユニクロ)

    アックスブレーン
    5,498税込6,048
    1箱(590本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
    用途鉄板用ビス。付属品四角ビット付適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3穴の形状十字穴
  • ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺

    ピアス皿小頭 D=6 (SUS410/ブラック)(パック品)

    九飛勢螺
    409税込450
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
  • FRXナベ (SUS410/ブラック) 大阪魂

    FRXナベ (SUS410/ブラック)

    大阪魂
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種類FRXナベ
  • 堅木用コーススレッド 若井産業

    堅木用コーススレッド

    若井産業
    4,798税込5,278
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」
    材質SUS305J1
  • ドリルねじヘックス (金属サイディング用) TRUSCO

    ドリルねじヘックス (金属サイディング用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
    用途金属サイディング用。材質(本体)ステンレス適合ドライバー(+)No.2
  • エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート) 天野製作所

    エースポイント ナベ (鉄/三価クロメート)

    天野製作所
    1,100税込1,210
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭タッピングねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ1本でできます。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。材質表面処理三価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • POPリベット(サラ 大阪魂

    POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(33個)ほか
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
    材質リベット:アルミニウム合金(JIS A5052)、マンドレル:アルミニウム合金(高張力アルミ線)頭部形状
  • 3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ 大阪魂

    3カ-W ノンタップビスナベZ(ミニ

    大阪魂
    3,500税込3,850
    1セット(70個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    下穴径(Φmm)板厚0.8mm~3.2mm=下穴径3.5mm/板厚3.3mm以上=下穴径3.7mm/下穴深さ=ビスの長さ+5mm表面処理3価ホワイトクロメート寸法D1(mm)10頭部形状ナベ寸法dk(mm)7ねじの呼び4
  • ピアスビス ステンウスト ピアス

    ピアスビス ステンウスト

    ピアス
    1,298税込1,428
    1箱(5パック×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
    用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ 若井産業

    セルフドリルネジ プレミアムダンバ ゼロ

    若井産業
    1,198税込1,318
    1パック(100本)
    当日出荷
    ねじ打ち込み時に切粉がでにくい 。薄鋼板 + 薄鋼板 合計1.6mmまで貫くことができます。
    トラスコ品番652-7738材質SUS410寸法L(mm)14寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板0.8
  • ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品) ヤマヒロ

    ランスタッチ ドライウォール サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)

    ヤマヒロ
    392税込431
    1袋(100本)
    当日出荷
    ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。
    用途ボードの下貼りに最適です。材質長さ(mm)14タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(合計)1.4以下表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    879税込967
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
  • GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入 GROVE

    GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 200本入

    GROVE
    3,298税込3,628
    1個(200本)
    4日以内出荷
    SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.7mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
    用途1箱(約200本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)65ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数200本
  • MBテクス HEX ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    MBテクス HEX ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    2,298税込2,528
    1箱
    当日出荷
    ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    129税込142
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート 九飛勢螺

    サビに強いドリルビス 皿頭 鉄イオニスコート

    九飛勢螺
    319税込351
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
    用途錆びが気になる箇所に使用。材質適合板厚(mm)1.6~3.2表面処理イオニスコートねじの呼びM4頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉 ウイング

    ステンレスキャップ無し 六角ボルトビス〈ビニール袋入〉

    ウイング
    689税込758
    1袋(30本)
    翌々日出荷
    大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
    材質ねじ長さ(mm)50頭径(Φmm)11.5表面処理ユニクロソケット径(Φmm)8
  • ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱 ダンドリビス

    ステンレスウッドデッキ材用ビス 24号箱

    ダンドリビス
    4,498税込4,948
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    ウッドデッキ材の施工に最適です。 ステンレス製でさびに強く、仕上りがキレイです。 施工性抜群の深い四角穴です。 座掘りして板を押さえるフレキ付きです。 入りやすいのこぎり刃です。 木割れを防ぐ先端カット刃付です。
    用途ウッドデッキ材の施工に。付属品四角3番ビット×1本材質本体:ステンレス(SUS(18-8)304)、表面処理:ブロンズ色
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(250本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • 超低頭 木ねじ ブロンズ 八幡ねじ

    超低頭 木ねじ ブロンズ

    八幡ねじ
    850税込935
    1セット(20本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。
    用途主に装飾用として使用。材質表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
  • ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(220本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)10.6表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4
  • ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ステンレス 皿(サラ)【コンパクトボックス】

    若井産業
    3,298税込3,628
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途座ぐり付金物+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8呼び径(Φmm)4
  • シンワッシャー サンコーテクノ

    シンワッシャー

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    部材との接地面積の大きいシンワッシャー頭です
    用途鉄骨下地への薄物パネル取付けに
  • ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Pro

    ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート

    Live Pro
    4,798税込5,278
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
    用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
  • MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)鍋ドリルねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    649税込714
    1パック(95個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
木ねじ・ドリルネジ