三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子レンジ専用の目玉焼き器です。 マイクロ波で直接加熱せず「焼く」仕組みなので、ふっくらおいしく焼くことができます。 本体とふたがマイクロ波を遮断・吸収し、遠赤外線と熱伝導で焼いて調理する仕組みです。 調理時間も短く、約2分半であっという間にフライパンで焼いたような食感の目玉焼きができます。 一度に2個同時に焼くことができます。
仕様●寸法:本体+ふた/22.7×12.6×3.9cm、(本体/22.7×12.6×2.4cm、フタ/22.7×12.6×1.9cm)、カップ部分/直径8cm×深さ1.4cm●容量:70mL×2●原材料:三層鋼(スチール+アルミニウムめっき、内面/ふっ素樹脂コーティング、外側/耐熱塗装)、シリコーン樹脂、特殊合成ゴム●重量:475g●耐冷・耐熱温度:260℃ アズワン品番67-5284-45
1個
4,898 税込5,388
6日以内出荷