ペティナイフ :「汚れ落とし」の検索結果

ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
焼きたてのふかふかのパンや、表面が固いフランスパンを切ることができる波刃ナイフです。 波型の刃付けはふんわりパンもつぶさずスライスできます。 【お手入れ方法】 さびにくい「ステンレス製」ですが、使用後は汚れを落とし、乾いた布で水分をよくふき取って下さい。 汚れや水分を残したまま放置するとさびの原因になります。
材質刃身:モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼/柄:ポリプロピレン 寸法(mm)全長330×刃幅30×柄の高さ16(刃渡り210、板厚1.5) シルバー 質量(g)90 耐熱温度(℃)110 食器洗浄機
1本(1本)
2,398 税込2,638
4日以内出荷