絞り込み
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

シャトルシェフ
THERMOS(サーモス)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から8日以内出荷材質【表面加工】内面:セラミック塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.9mm(はり底を含む))エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 011
ニューグッドベンリー 余熱調理鍋
霜龍器物¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷材質 内鍋:NAR-160特殊ステンレス0.8mm 外鍋:三層鋼 0.8mm 蓋 :18-8ステンレス 1.0mm。特長。内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋。余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で 省エネルギー。湯煎鍋としても使用可能。内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!。スタッキングできて収納上手。IH対応。
スロークッカー 電気煮込み鍋 自動調理 容量0.7~1.5L
ツインバード¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷ビーフシチューやロールキャベツ、豚の角煮に黒豆など様々な煮込み料理にお使いいただけます。【保温】コンロのとろ火相当、調理物が覚めないような保温に適した加熱です。調理物が少量であれば沸騰します。【弱】コンロのとろ火~弱火の中間相当。【強】コンロの弱火相当、調理物に火を通す煮込みに使用します。調理物が少量であれば焦げ付くため十分に火を入れた状態でご使用ください寸法(mm)【陶器なべ】Φ130×110質量(kg)2.2容量(L)【陶器なべ】1.6消費電力(W)強:110 / 弱:70 / 保温:40電源AC100V (50-60Hz)本体寸法(mm)263×208×218電源コード1m
ブランキッチン ホーローミルクパン
パール金属¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷材質表面加工:ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、 取っ手:天然木容量(mL)800質量(g)324サイズ(cm)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×135×75
サティーナ ステンレス製つぼ型ミルクパン 目盛付
パール金属¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質本体:ステンレス鋼(クロム18% ニッケル8%) 取っ手:ステンレス鋼(クロム13%)質量(g)329サイズ(cm)14容量(L)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×145×95
水なし自動調理鍋
シャープ¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷質量(kg)3.7外形寸法(mm)220×305×240容量(L)【調理】1電源AC100V(50-60Hz共用)定格消費電力(W)350電源コード(m)1.4(マグネットプラグ方式)設定温度(℃)(発酵・低温調理)35~90モード86(自動メニュー70/手動メニュー16)満水容量(L)2保温時間(h)最大12
真空保温調理器
THERMOS(サーモス)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷容量(L)6.0エコマーク認定認定構造【調理鍋】底面3層構造本体質量(kg)4.6寸法(cm)36.5×32.5×24.0満水容量(L)【調理鍋】6内径(Φcm)【調理鍋】最大24.5エコマーク認定番号10 146 011
スロークッカー
マリン商事¥5,698税込¥6,2681台4日以内出荷スロークッカーは、野菜やお肉、水や調味料を入れて待つだけで料理が完成する調理鍋です。時短したい方、料理中にコンロが足りない方などに特におすすめです。用途ご自宅やアウトドアでの料理に。色シルバー×ブラック容量(L)調理:0.5~1.2(内鍋の3~8分目まで)定格AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)強:120 弱:80 保温:80~120寸法(cm)約24×21×20コード長さ(cm)約82満水容量(L)1.5
ダブル真空保温調理鍋 おまかせさん
アイリスオーヤマ¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材料を入れた調理鍋を火にかけ沸騰した後、調理鍋ごと保温容器に入れるだけで余熱調理ができる保温調理鍋です。保温容器は本体だけでなく、蓋も真空断熱構造のため、熱が逃げにくく、長い時間高い温度を保つことができます。蓋を取り外すことができるので、保温だけではなくボトルクーラーなどとして保冷することもできます。14品目掲載のレシピブック付きです。材質【保温容器】本体・ふた:ステンレス鋼(クロム18%)、ポリプロピレン【調理鍋】本体:ステンレス鋼(クロム18%)、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ4mm)色ホワイト対応IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・その他の電気ヒーター対応(※電子レンジ、オーブンでは使用できません。)内径(Φcm)(最大)18
真空保温調理鍋
スケーター¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷保温器のフタと本体に真空断熱構造を採用しているので高い保温力を発揮します。火にかける時間が少なくてすむため、ガスや電気代の節約に。 煮込み料理からご飯、パスタまで便利なレシピブック付き。 IH、ガスコンロなど、多様な熱源で使えます。 調理器で短時間加熱後、保温器に移して余熱で調理できるので、保温調理の間は時間を有効利用できて省エネにも効果的です。材質【調理器】本体・フタ:ステンレス鋼、はり底:アルミニウム、ステンレス鋼、ハンドルゴム:シリコーン質量(kg)3.8容量(L)2.7
真空保温調理器 シャトルシェフ
THERMOS(サーモス)¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から6日以内出荷内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。ごはんも炊けます。たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。用途IH100V専用材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂