絞り込み
ブランド
長さ(mm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・152・幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
14・32・50・54・55・70・74・80・90・91・96・100・110・116・120・132・140・166・180・216・外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
反射光・拡散光・直射光・集光・面発光
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・110・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 照明


FA現場のお役立ち情報
433件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
36,710税込40,381
1台
5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
超コンパクトダブルアームZ-LIGHT 山田照明超コンパクトダブルアームZ-LIGHT山田照明
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)照明モニタリングセンサ MDFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
329税込362
1台
当日出荷から5日以内出荷
照明の明るさを数値で管理
用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1台
当日出荷から5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,920税込3,212
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
29,180税込32,098
1台
当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
3,770税込4,147
1本ほか
5日以内出荷から33日以内出荷
明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト 近藤製作所LEDライト近藤製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
幅(mm)60高さ(mm)5電源コード(m)2光源LED照光形状ライン形
ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100W Kenko(ケンコートキナー)ハロゲンランプ光源装置 テクノライト100WKenko(ケンコートキナー)
74,690税込82,159
1個
13日以内出荷
消費電力(W)約103仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス)質量(kg)約2.3電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず)機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W色温度(K)3100°(最大光量時)ランプ寿命約1000時間照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
ピーク波長365mmの高出力LEDスポット照明。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。消費電力(W)2.5長さ(mm)48.5幅(mm)24高さ(mm)24定格電圧(V)5外径(Φmm)24発光色紫外光源紫外線照光形状スポット形最大使用条件50
LEDダイレクト直下型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクト直下型バックライトKenko(ケンコートキナー)
74,980税込82,478
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
発光面の直下に配列されたLEDで高輝度照射が得られます。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LEDテーパーリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーリング照明Kenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
当日出荷から7日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
紫外カットフィルター CCS(シーシーエス)紫外カットフィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
420nm以下の波長を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
白色スポットLED照明装置 ミラック光学白色スポットLED照明装置ミラック光学
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用中央精機
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.18クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機固定式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,198税込3,518
1個
欠品中
ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ8用中央精機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ8-Φ12用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ8mm-Φ12mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、12RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用 中央精機軽荷重用回転式クロスクランプ Φ20-Φ20用中央精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。Φ20mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)20、20RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ 中央精機ハロゲンランプ中央精機
8,998税込9,898
1組(2個)
3日以内出荷
SPH-150用の交換ランプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所センサブラケット LED照明(リング型)用岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
LED照明に合わせた取付ブラケットです。フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。
付属品セムビス(SUSXM7) M3×6 2本材質SUS304質量(g)40板厚t(mm)2.5寸法P.C.D.(mm)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
O型メカニカルスタンド(クランプ付) 中央精機O型メカニカルスタンド(クランプ付)中央精機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が3方向、可動範囲の広い製品です。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg)1.4移動距離(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向
センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
66,830税込73,513
1台
5日以内出荷
偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)偏光板 OPB-X用OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
5,750税込6,325
1台
5日以内出荷
X延長ロボットケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)X延長ロボットケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
4,710税込5,181
1台
5日以内出荷
コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)コントローラ 12V/60W イーサネット 2chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
71,980税込79,178
1台
5日以内出荷
タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
フラット照明 CCS(シーシーエス)フラット照明CCS(シーシーエス)
38,858税込42,744
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高輝度タイプ
付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
4分岐ケーブル CCS(シーシーエス)4分岐ケーブルCCS(シーシーエス)
7,572税込8,329
1個
7日以内出荷
4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。
固定治具 CCS(シーシーエス)固定治具CCS(シーシーエス)
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
アダプター CCS(シーシーエス)アダプターCCS(シーシーエス)
11,000税込12,100
1個
7日以内出荷
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
7日以内出荷
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)バンドパスフィルターCCS(シーシーエス)
32,572税込35,829
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)コンパクトコントローラーCCS(シーシーエス)
41,286税込45,415
1個
7日以内出荷
小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
デジタル電源 PD2シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD2シリーズCCS(シーシーエス)
57,572税込63,329
1個
7日以内出荷
HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)HLV2-22シリーズ専用集光レンズCCS(シーシーエス)
8,286税込9,115
1個
7日以内出荷
適合HLV2-22シリーズ
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
112,572税込123,829
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明