絞り込み
ブランド
長さ(mm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・152・幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
14・32・50・54・55・70・74・80・90・91・96・100・110・116・120・132・140・166・180・216・外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
反射光・拡散光・直射光・集光・面発光
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・110・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 照明


FA現場のお役立ち情報
433件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
LDL-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)
11,412税込12,553
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PFシリーズ用(偏光板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(偏光板)CCS(シーシーエス)
13,648税込15,013
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PF-EL9シリーズ CCS(シーシーエス)FCB-PF-EL9シリーズCCS(シーシーエス)
5,765税込6,342
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LFV-PFシリーズCCS(シーシーエス)
249,177税込274,095
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)
229,648税込252,613
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
161,648税込177,813
1個
12日以内出荷
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
211,059税込232,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)LFX3シリーズCCS(シーシーエス)
111,177税込122,295
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
MFUシリーズ CCS(シーシーエス)MFUシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
MSUシリーズ CCS(シーシーエス)MSUシリーズCCS(シーシーエス)
245,059税込269,565
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
LFV3-Gシリーズ CCS(シーシーエス)LFV3-GシリーズCCS(シーシーエス)
98,824税込108,706
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFV3シリーズ CCS(シーシーエス)LFV3シリーズCCS(シーシーエス)
80,353税込88,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
211,059税込232,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)LFXVシリーズCCS(シーシーエス)
111,177税込122,295
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)HPD2シリーズCCS(シーシーエス)
360,353税込396,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
46,353税込50,988
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDLBシリーズ CCS(シーシーエス)LDLBシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書質量(g)500max.入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)入力コネクタM12(5ピン、プラグ)
LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)LDL2シリーズCCS(シーシーエス)
16,471税込18,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズCCS(シーシーエス)
273,883税込301,271
1個
12日以内出荷
質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
斜光照明具 中央精機斜光照明具中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
90,360税込99,396
1台
5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置Kenko(ケンコートキナー)
399,800税込439,780
1台
16日以内出荷
従来機:KTL-350の2.5~3倍の照度を実現(メーカー比)。寿命はメタハラと比較し15倍の長寿命。消費電力はメタハラと比較し1/3。ランプ交換の必要が無く、ランニングコストを大幅に削減。外部リモートによるON/OFFの応答速度が約10ms。各種ファイバー結束径に最適なコンデンサーレンズを新規採用。
消費電力(VA)200発光色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×169×310電源(V)AC100~240電池寿命(時間)約30000コントロール機能【外部】点灯ON/OFF,8bit調光,RS232C制御質量(kg)4調光方式電圧調光光源LED関連資料(0.4MB)
LED照明用ブラケット 岩田製作所LED照明用ブラケット岩田製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
産業用LED照明を取り付けるための金具です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Zライト専用デスクベース 山田照明Zライト専用デスクベース山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
安定感のある重量級デスクベース
材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ
画像処理専用照明 omron(オムロン)画像処理専用照明omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
LED照明用ブラケット 岩田製作所LED照明用ブラケット岩田製作所
699税込769
1個
翌々日出荷
主要なLED照明に合わせた取付金具を標準化。 反射を防ぐつや消し黒色仕様もラインアップ。
材質SUS304(ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明装置 中央精機LED照明装置中央精機
79,980税込87,978
1個
20日以内出荷
質量(kg)1.1電源LED照明用電源 TS-EP2A(別売)光源白色LEDビーム径有効:Φ26mm
マルチカメラホルダー用ダブルクランプ SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー用ダブルクランプSFC(エス・エフ・シー)
49,980税込54,978
1個
12日以内出荷
用途マルチカメラホルダーやマルチアングルなどの設置用治具。
センシング同軸照明 OPXシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
80,000税込88,000
1台
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
白色リングLED照明装置 ミラック光学白色リングLED照明装置ミラック光学
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置光源可視光発光色照光形状リング形外径(Φmm)73長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,450税込2,695
1台
5日以内出荷
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
1,040税込1,144
1台
5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
39,530税込43,483
1台
5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 スクエアドーム照明Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
32日以内出荷
鏡面状、かつ凹凸ワーク全体に均一照射
用途缶・アルミ業界・・・アルミ缶底部の打痕・文字検査、食品・薬品・包装業界・・・錠剤欠け検査、シートの破れ・文字検査外形寸法H(mm)8発光色
2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 マルチポジションリング照明Panasonic(パナソニック)
129,000税込141,900
1台
32日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで高均一性を実現
用途半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面・外周欠け検査、外観検査、印字検査、欠陥検査外形寸法H(mm)27.5発光色
2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ローアングルダイレクトリング照明Panasonic(パナソニック)
46,900税込51,590
1台
32日以内出荷
傷検査・エッジ検査に最適
用途薬品業界 … 錠剤・粉末内の異物検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の汚れ・エッジ検査、ベアリング・機械部品業界・・・刻印・文字検査、電池業界・・・刻印検査、飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・外周欠け検査
2次元コード読取センサ用 フラット照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 フラット照明Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
32日以内出荷
高輝度・高均一性を同時に実現
用途コネクタ業界・・・コネクタピンのピッチ計測、液晶業界・・・マーク検査、データコード読み取り外形寸法H(mm)17発光色
2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング照明Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1台
32日以内出荷
照明のスタンダード幅広いアプリケーションに対応
用途飲料水・ボトル・プラスチック業界・・・天面欠け検査、半導体・電子部品業界・・・チップ部品の文字検査、自動車部品・車載・機械部品業界・・・樹脂部品上の文字・2次元コード読み取り

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明