絞り込み
ブランド
長さ(mm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・152・幅(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
14・32・50・54・55・70・74・80・90・91・96・100・110・116・120・132・140・166・180・216・外径(Φmm)をもっと見る
照光種別
反射光・拡散光・直射光・集光・面発光
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・110・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 照明


FA現場のお役立ち情報
433件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所ドーム照明 PLTシリーズ近藤製作所
76,980税込84,678
1個
41日以内出荷から43日以内出荷
PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ55mmKenko(ケンコートキナー)
179,800税込197,780
1個
20日以内出荷
内径(Φmm)55
2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)2段階照射(テーパー面/平面)2光源 リング内径Φ32mmKenko(ケンコートキナー)
139,800税込153,780
1個
20日以内出荷
内径(Φmm)32
2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mm Kenko(ケンコートキナー)2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ55mmKenko(ケンコートキナー)
169,800税込186,780
1個
20日以内出荷
内径(Φmm)55
2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mm Kenko(ケンコートキナー)2段階照射(テーパー面/平面)1光源 リング内径Φ32mmKenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
20日以内出荷
内径(Φmm)32
UV光源装置 スーパーキュアー Kenko(ケンコートキナー)UV光源装置 スーパーキュアーKenko(ケンコートキナー)
1,179,800税込1,297,780
1個
20日以内出荷
高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
消費電力(W)560適合(ライトガイド)石英ライトガイド長さ(mm)310幅(mm)320質量(kg)14高さ(mm)316電源(V)AC100/200、50/60Hz機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。)ランプ寿命平均1500時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライトKenko(ケンコートキナー)
979,800税込1,077,780
1個
92日以内出荷
高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A色温度(K)6000°ランプ寿命平均1200時間
キセノンランプ光源装置 スーパーブライト Kenko(ケンコートキナー)キセノンランプ光源装置 スーパーブライトKenko(ケンコートキナー)
562,980税込619,278
1個
20日以内出荷
高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)8電源(V)AC100、50/60Hz機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0色温度(K)6000°ランプ寿命平均1500時間
メタルハライドランプ光源装置 テクノライト Kenko(ケンコートキナー)メタルハライドランプ光源装置 テクノライトKenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1個
13日以内出荷
高輝度・高照度・・・ショートアーク60Wメタルハライドランプ採用 ランプ光軸調整不要・・・ミラー付ランプでランプ光軸調整一切不要。 遮光シャッター・・・オプションでステッピングモーター採用の遮光シャッターを取付可能。 密着設置可能・・・吸気は前面パネル部、排気は背面パネル部により行うため、複数台の密着設置が可能。
長さ(mm)225幅(mm)130高さ(mm)155適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド質量(kg)約5電源(V)AC100(±10%) ~ 20(±10%)消費電力(W)90安全装置リミットスイッチ内蔵色温度(K)約5200°(TYP)ランプ寿命ランプ/約4000(照度50%以下、ON/OFFの頻度により大きく変ります)照度(Lux)最大/約200万(FG8S-500F WD=20mm)使用ランプミラー付ショートアークメタルハライドランプ 60W調光方式電力調光40 ~ 80W可変式
LED光源装置 Kenko(ケンコートキナー)LED光源装置Kenko(ケンコートキナー)
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
150Wハロゲン光源と同等の照度を確保しながら、メーカー従来機より消費電力40%OFFを実現。 ACアダプター方式を採用し、大幅なコンパクト化を実現。 フィルター(オプション)を取付けて、各種波長を選択可能。
消費電力(W)20発光色長さ(mm)194.3幅(mm)68高さ(mm)94入力電圧(V)DC24コントロール機能(外部)アナログDC0~5V調光点灯/消灯照度(Lux)約580,000(メーカーファイバーW.D.=0mmでの測定値)、約120,000(メーカーファイバーW.D.=50mmでの測定値)調光方式直流点灯方式
リングライトヘッド Kenko(ケンコートキナー)リングライトヘッドKenko(ケンコートキナー)
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
ファイバーリングの為、均一な拡散光が得られます。
仕様リングライトヘッド
延長ケーブル Kenko(ケンコートキナー)延長ケーブルKenko(ケンコートキナー)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
拡散版 内向きダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 内向きダイレクトリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 内向きダイレクトリング照明用
拡散版 テーパーリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 テーパーリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
12,980税込14,278
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 テーパーリング照明用
拡散版 ダイレクトリング照明用 Kenko(ケンコートキナー)拡散版 ダイレクトリング照明用Kenko(ケンコートキナー)
9,798税込10,778
1個
13日以内出荷
仕様拡散版 ダイレクトリング照明用
LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(ハーフミラータイプ)Kenko(ケンコートキナー)
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LED角型同軸照明(キューブタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED角型同軸照明(キューブタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
86,980税込95,678
1個
13日以内出荷
鏡面ワームにムラなく均一に照射。 同軸ユニットのない各種レンズに組み合わせることができる。 キューブタイプはプレート型とことなり、透過光路のズレ及びゴーストが発生しない。
用途ガラス基板・ITO膜のパターン及びマーク検査。取付寸法(mm)15光源可視光照光形状同軸落射形
LEDダイレクトリング照明(UVタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明(UVタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
UV光を広視野で均一に照射。
用途蛍光探傷検査。 短波長での高反射率ワークの位置決め。光源紫外線発光色紫外照光形状リング形高さ(mm)20定格電圧(V)24最大使用条件60
LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(3Wタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ4倍の光量。 高倍率レンズや高速シャッターカメラに威力を発揮。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)3.5長さ(mm)58.5幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件50
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ) Kenko(ケンコートキナー)LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)Kenko(ケンコートキナー)
49,980税込54,978
1個
13日以内出荷
高輝度スポット照明。 マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。 集光光学系を内蔵しメーカー従来品に比べ2倍の光量。
用途ウェハ・金属面の検査。 LCD・ガラス基板の位置決め。消費電力(W)1.75幅(mm)26高さ(mm)26定格電圧(V)5外径(Φmm)26光源可視光照光形状スポット形最大使用条件70
LEDライン型照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDライン型照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から16日以内出荷
ラインセンサ用照明に最適。
用途LED・液晶部品検査。 ラインセンサ用透過照明として使用。
LED超薄型バックライト Kenko(ケンコートキナー)LED超薄型バックライトKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。
消費電力(W)1.2発光色長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110定格電圧(V)24光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
2色LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)2色LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
基盤、チップ部品の検査や位置決めに。 ワークの色に対し最適な波長の選定。
定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
LEDインダイレクトスクエア照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトスクエア照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
2色反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)2色反射型LEDリング照明Kenko(ケンコートキナー)
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
LEDの光はミラーで反射され、至近距離から2色の光を照射可能。
消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)高さ(mm)5定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
反射型LEDリング照明 Kenko(ケンコートキナー)反射型LEDリング照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷
幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形
LEDテーパーインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDテーパーインダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
側面からの拡散光による無影均一照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDインダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDインダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
無影で均一な光を照射。 拡散光によりハレーション対策に最適。
用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
LED内向きダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LED内向きダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
77,980税込85,778
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適.
用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明 Kenko(ケンコートキナー)LEDダイレクトリング照明Kenko(ケンコートキナー)
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷から31日以内出荷
LEDが直接照射され、明るい光量が得られる。 LED照明の標準品として幅広い用途で使用できる。
用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
面照明 PDF2シリーズ 近藤製作所面照明 PDF2シリーズ近藤製作所
38,980税込42,878
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
均一な光を背後から照射することで、ワークのシルエットを鮮やかに映し出します。
高さ(mm)12照光種別面発光光源可視光照射方式垂直投光照光形状バックライト形
バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ 近藤製作所バー照明 PDB2/PDQ2シリーズ近藤製作所
34,980税込38,478
1個
15日以内出荷から31日以内出荷
取付角度を自由に調整することで長物のワークの端面を鮮明に浮かび上がらせます。
光源可視光照射方式斜光照光形状バー形
4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製) エスコ4mm/90° クロスクランプ(ステンレス製)エスコ
925税込1,018
1個
翌日出荷
ロープの90°交差を固定します。
エスコ品番EA638RF-4材質SUS303全長(mm)21直径(Φmm)20質量(g)32適合ワイヤ径(Φmm)4締付ねじM12
直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ 日進電子工業直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ日進電子工業
189,800税込208,780
1個
24日以内出荷
パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など高さ(mm)20照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
LEDスポット照明 SP/SKシリーズ 日進電子工業LEDスポット照明 SP/SKシリーズ日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
消費電力(W)3幅(mm)58高さ(mm)46外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業直接照射照明 リング型 DRシリーズ日進電子工業
92,980税込102,278
1個
24日以内出荷
リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
レンズ取り付けリング CCS(シーシーエス)レンズ取り付けリングCCS(シーシーエス)
8,286税込9,115
1個
7日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。 設置場所が狭い環境に最適です。
ねじピッチP0.5
ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
5,572税込6,129
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
高さ(mm)0.63
紫外透過フィルター CCS(シーシーエス)紫外透過フィルターCCS(シーシーエス)(1件のレビュー)
13,858税込15,244
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明