短寸中実回転油圧シリンダ北川鉄工所翌日出荷
短寸、小型、軽量。_x000D_。旋盤の機能を十分に発揮させるコンパクト設計。_x000D_。ロックバルブ、リリーフバルブ内蔵、さらに確認センサ付。
仕様●ドレン量(l/min):1.2●ピストン推力(kN)(kgf):103(10503)(押側)/94.6(9646)(引側)●ピストン表面積(cm2):274(押側)/252(引側)ストローク(mm)35質量(kg)23寸法L(mm)164寸法H(mm)M36最高使用圧力(MPa)油圧力:4.0(40.8kgf/cm2)寸法A(mm)190寸法F(mm)55寸法S(mm)252寸法D(mm)220寸法E(mm)245寸法B(mm)35寸法C(mm)200(h7)寸法T(mm)M12寸法P(mm)73(max.)/38(min.)寸法M(mm)154寸法N(mm)20.5寸法J(mm)60寸法G(mm)38(H8)寸法K(mm)19寸法Q(mm)133(max.)/98(min.)寸法R(mm)5寸法U(mm)20慣性モーメント(kg・m2)0.15最高回転速度(min-1)6000