絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(195)
- サンドビック(75)
- OSG(オーエスジー)(66)
- イシハシ精工(53)
- プロトティップ(42)
- グーリング(40)
- エスコ(38)
- TDT(田野井)(16)
- イスカル(10)
- ワルター(9)
- カーメックス(8)
- TRUSCO(8)
- NACHI(不二越)(8)
- SKC(7)
- 大西工業(4)
- ライト精機(4)
- SK(新潟精機)(2)
- 早坂精密工業(2)
- Pro-Auto(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・エスコ・TDT(田野井)・イスカル・ワルター・カーメックス・TRUSCO・NACHI(不二越)・SKC・大西工業・ライト精機・SK(新潟精機)・早坂精密工業・Pro-Auto・ブランドをもっと見る
8ページ目: スパイラルタップ
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む

高炭素鋼用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥32,980税込¥36,2781本9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3545溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP-P2-100-5/16
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-0225溝数3
ロングスパイラルタップ LSSPP32
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9846溝数3
ロングスパイラルタップ LS-SP L250
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥63,980~税込¥70,378~1本翌々日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
ロングスパイラルタップ LS-SP L200
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷から9日以内出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP-P3-3/4W10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-3501溝数4
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) 中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。トラスコ品番116-7448溝数2
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥98,980~税込¥108,878~1本翌々日出荷から9日以内出荷台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
ニッケル基合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から翌々日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。完全同期リード送り機専用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金。
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から9日以内出荷加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適なロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップです。深めのねじ加工も可能です。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。
難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 M20X2.5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼に。トラスコ品番153-6548溝数4
ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
チタン合金用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した適度のオーバーサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:チタン合金に。
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番215-8228全長(mm)150ピッチ(mm)1.25溝数3シャンク長(mm)50精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。溝数3
超硬スパイラルタップ N-CT-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本9日以内出荷アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
軟鋼用スパイラルタップ・エスパー(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥919~税込¥1,011~1本当日出荷スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。溝数3
プラスシリーズ スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-3812溝数2
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本9日以内出荷鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。
ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。溝数4
アルミ材用スパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
酸化処理スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。トラスコ品番215-6700溝数3
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。トラスコ品番152-8593全長(mm)75ピッチ(mm)1溝数3シャンク長(mm)38精度P2食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)8精度表記P級
ロング難削材用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から9日以内出荷高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
高速用通り穴用スパイラルタップ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から9日以内出荷15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本翌々日出荷から9日以内出荷標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。溝数4
スパイラルタップ(ウイットねじ用) 炭素鋼、銅合金、アルミ合金用
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,198税込¥1,3181本9日以内出荷ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。トラスコ品番816-8858
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番216-4717溝数3溝
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥7,598~税込¥8,358~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
プロトティップ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)
プロトティップ¥2,998~税込¥3,298~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNCねじ)(鋳鉄加工用ストレートフルートタップ)
ワルター¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様nid材質HSS-E-PM精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ(UNFねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ANSI規格タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICNトラスコ品番802-7530材質HSS-E-PM全長(mm)99.9998呼び寸法UNF3/8下穴径(Φmm)8.5山数24ねじ長さ(mm)19.9898精度2Bシャンク径(mm)9.6774RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)7.2644
HSS-E-PMマシンタップ(メートル細目ねじ)
ワルター¥5,798~税込¥6,378~1個9日以内出荷鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応