絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・6.2・7・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・14・15・17・シャンク径(mm)をもっと見る
食付
2.5・3.5~5・3.5~5.5・4・4.5・5・5.5・6
ブランド
モノタロウ・プロトティップ・ワルター・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・エスコ・サンドビック・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・グーリング・カーメックス・イスカル・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・タンガロイ・PROCHI(プロチ)・SKC・SK11・TZ・大西工業・TPT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ポイントタップ

489件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • STポイントタップ NACHI(不二越)

    STポイントタップ

    NACHI(不二越)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    工具材料HSS-E食付き(P)5
  • HyperZポイントタップ NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ

    NACHI(不二越)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通り穴用ポイントタップの低速~中速領域でも驚異的な工具寿命。広い加工領域で長寿命でバラつきの少ない高性能な通り穴用の新しい汎用タップです。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • TiNコーティングポイントタップ PROCHI(プロチ)

    TiNコーティングポイントタップ

    PROCHI(プロチ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。 高速でタッピングします。TINコーティングの効果により、対磨耗性、反容着性に優れ、低-中炭素鋼、ステンレス鋼、アルミ鍛造品の加工に適しています。
    材質HSSE食付長さ5山表面処理TiNコーティング
  • ポイントタップ一般用 PROCHI(プロチ)

    ポイントタップ一般用

    PROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    翌日出荷
    ポイント溝のタップです。切りくずを前方へ排出します。切りくず詰まりがありません。 折損強度が大きいです。切りくずがコイル状にカールする被削材です。通り穴に使用します。高速でタッピングします。
    用途貫通穴用。材質HSSE食付長さ5山
  • TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリング

    TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目

    グーリング
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
  • ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ HRコーティング Ni基超耐熱合金用 WHR-NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ニッケル基合金に対して耐溶着性の高いHRコーティングを施す事により、時効処理後のニッケル基合金(40~45HRC)に対しても長寿命を実現しました。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理HRコーティング食付5P精度表記STD
  • M 6x1.0  ポイントタップ(ステンレス用/HSSE) エスコ

    M 6x1.0 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829PH-6
  • M 4x0.7  ポイントタップ(HSSE Tin コーティング) エスコ

    M 4x0.7 ポイントタップ(HSSE Tin コーティング)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829PF-4
  • M 5x0.9  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 5x0.9 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829PC-5
  • M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 4x0.75 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PC-4
  • M 3x0.6  ポイントタップ(HSSE) エスコ

    M 3x0.6 ポイントタップ(HSSE)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829PC-3
  • TINコバルトジェットタップ イシハシ精工

    TINコバルトジェットタップ

    イシハシ精工
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。 高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
    用途通り穴専用材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)被削材ステンレス鋼、難削材精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数4山表面処理TINコーティング
  • Nポイントタップ NACHI(不二越)

    Nポイントタップ

    NACHI(不二越)
    879税込967
    1本
    3日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度鋼(HSS-E)
  • TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリング

    TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)

    グーリング
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
  • 超硬ポイントタップ N-CT-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬ポイントタップ N-CT-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • プロトティップ  H 細目ポイントタップ(TINコート) ワルター

    プロトティップ H 細目ポイントタップ(TINコート)

    ワルター(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。
    用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数3.5~5表面処理TiNコーティング食付3.5~5
  • ロングネックジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングネックジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質コバルト高速度鋼(HSCO)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理加工通り穴用食付5
  • ロングジェットタップ (L=100) イシハシ精工

    ロングジェットタップ (L=100)

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ねじ(加工ねじ)メートルねじ全長L(mm)100ねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ジェットタップ イシハシ精工

    ジェットタップ

    イシハシ精工
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)ウイットねじねじの種類W精度旧JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • 深穴用ジェットタップ イシハシ精工

    深穴用ジェットタップ

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深さが予備径の2倍程度以上のねじ立ての場合、摩擦抵抗を少なくし切、削油の供給を良くする為に、ねじ部の長さを短くより切粉排出を浴した溝形状に設計しています。一般鋼よりステンレス鋼まで、幅広く使用していただけます。
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類M
  • ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P精度表記STD
  • ポイントタップ 油穴付き OIL-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 油穴付き OIL-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    通り穴の横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:◎、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(高速度鋼)HSS形状突出しセンタ無ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P精度表記STD
  • ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ JISシャンク J-HS-RFT

    OSG(オーエスジー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 難削材用 ロングシャンク CPM-LT-POT

    OSG(オーエスジー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
  • ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
  • 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    3,698税込4,068
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング

    6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ

    グーリング
    4,998税込5,498
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E食付き部の山数3.5~5.5山表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • ねじサライ用タップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ねじサライ用タップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工仕様●ひっかかり率:82材質HSS-Co形状下穴:通り質量(g)8規格JIS呼び寸法M4×0.7等級P3溝数3下穴径(Φmm)3.38山数0.7ねじ長さ(mm)11呼び4全長L(mm)52タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付4.5Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)17内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードREAB22400シャンク四角部幅(mm)4
  • ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ

    ポイントタップ (CPM V コーティング)

    エスコ
    2,720税込2,992
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)。、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼。、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅。、黄銅。、黄銅鋳物。、青銅。、アルミニウム圧延材。、アルミニウム合金鋳物。、マグネシウム合金鋳物。、亜鉛合金鋳物。、チタン合金。。
    材質CPM (粉末ハイス)溝数3喰付き部の山数5P精度表記STD
  • タップ TP-M-DCBM タンガロイ

    タップ TP-M-DCBM

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • タップ TP-MF-DNBM タンガロイ

    タップ TP-MF-DNBM

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TP-M-DNBM タンガロイ

    タップ TP-M-DNBM

    タンガロイ
    5,698税込6,268
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップ

    HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ)

    プロトティップ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    止まり穴用スパイラルタップです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PM精度4HRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイス ノンコート(メートルねじ) プロトティップ

    ダイス ノンコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    一般被削材用ダイスです。
    用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9573材質HSS厚さ(mm)9ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8外径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ