絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・マクセル・槌屋・TRUSCO・コニシ・RS PRO・オカモト・セメダイン・光・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 建築用テープ

369件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    249,800税込274,780
    1箱(120巻)ほか
    50日以内出荷
    耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。
    用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水気密テープ 全天テープ EX2-NL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ 全天テープ EX2-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。
    用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.38長さ(m)20粘着力(N/10mm)11.6引張強度(N/10mm)75.2
  • 全天テープ NO.6922-NL 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープ NO.6922-NL

    日東電工(旧:Permacel)
    33,980税込37,378
    1箱(8巻)ほか
    10日以内出荷
    段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。
    用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系粘着力(N/10mm)9.4
  • アクリル気密防水テープ AS-03(片面) オカモト

    アクリル気密防水テープ AS-03(片面)

    オカモト
    33,980税込37,378
    1ケース(30巻)ほか
    4日以内出荷
    ・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・AS-02の白色タイプ
    用途隙間用基材PE/PET織物テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)42
  • 気密・防水用アクリル片面テープ 寺岡製作所

    気密・防水用アクリル片面テープ

    寺岡製作所
    1,198税込1,318
    1巻
    3日以内出荷
    気密・防水性に優れています。耐候性・耐久性に優れています。冬場の低温から夏場の高温まで優れた粘着力。手で切りやすい。手が粘着剤で黒くならない。日本窯業外装材協会推奨防水テープです。透湿・防水シート、気密シートの継目シール。
    用途サッシ回りなど開口部・胴差部の防水シール。2×4パネル・断熱ボードの継目シール。材質基材/ポリエチレンクロス、粘着剤/アクリル系幅(mm)50長さ(m)20粘着力(N/25mm)35総厚(mm)0.22
  • エースクロスα 光洋化学

    エースクロスα

    光洋化学
    9,198税込10,118
    1箱(6巻)ほか
    4日以内出荷
    強粘着で糊残りしにくい建築・塗装養生用テープ。
    用途建築養生、塗装養生、仮固定、保護長さ(m)25基材ポリエチレンフラットヤーンクロス主な用途養生、仮固定、保護粘着力(N/25mm)10特性強力、手で切れる
  • エースクロス 光洋化学

    エースクロス

    光洋化学
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    手で切れる強力テープ。アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
    用途アウトドアのシート固定、ブルーシート一時固定、雨どいの一時補修、ビニールハウスの補修、テントの一時的な補修、配管ダクトの補修、自転車のカバー補修、木材の結束、固定、梱包幅(mm)50長さ(m)15粘着力(N/25mm)25
  • エースクロス 光洋化学

    エースクロス

    光洋化学
    18,980税込20,878
    1箱(30巻)
    4日以内出荷
    しなやかなクロス基材。窓ガラスや簡易養生に最適。
    用途窓ガラス養生、簡易養生、仮固定、保護、固定幅(mm)50クリア長さ(m)25粘着力(N/25mm)10
  • 結露吸水テープ (厚手) エスコ

    結露吸水テープ (厚手)

    エスコ
    820税込902
    1袋(4本)
    翌々日出荷
    入数:4本。厚手タイプ。簡単にはがせるので貼り直しもできます。剥離紙をつけたまま、テープを適切な長さにカットできます。【貼る面の適否】透明板ガラス:。、型板ガラス(平滑面・凸凹面):。、複層ガラス(平滑面・凸凹面):。、熱線吸収/反射ガラス等(Low-Eガラス):×、編入りガラス:×、真空二重ガラス:×、有機ガラス(アクリル板等):×、すりガラス:×。使用の目安:1シーズン(約180日間)(※吸水機能の低下やはがしにくくなる恐れがあるので使用の目安を守ってご使用ください)。
    材質ポリエステル、レーヨン幅(mm)50厚さ(mm)4グレーまたはベージュ (色指定不可)長さ(m)1
  • 断熱シートクリア水貼り 徳用2P ニトムズ

    断熱シートクリア水貼り 徳用2P

    ニトムズ
    34,980税込38,478
    1箱(12個)
    3日以内出荷
    窓ガラスと部屋の間にシートを貼り空気の層をつくる事で、熱の移動を防ぎ暖房効率を高めます。
    用途窓ガラスの断熱・結露防止。トラスコ品番136-1117材質基材:特殊ポリエチレン幅(mm)200高さ(mm)90奥行(mm)900
  • 防水パッキン 共立電機

    防水パッキン

    共立電機
    489税込538
    1個
    3日以内出荷
    O型コーチ[前項]等と併用して、取り付け部の防水等に使用します。
    材質(本体)黒ゴム製内径(Φmm)9厚さt(mm)10材質(カバー)ステンレス製外径37Φ(ゴム部34Φ)
  • クッションソフトテープV型 ニトムズ

    クッションソフトテープV型

    ニトムズ
    499税込549
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。キッチンの開き戸、浴室ドアに最適なV型です。
    用途キッチンの開き戸、浴室ドアの戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)7長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • クッションソフトテープD型 ニトムズ

    クッションソフトテープD型

    ニトムズ
    499税込549
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス戸や障子などの引き戸に最適D型です。
    用途ガラス戸や障子などの引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)6長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 外装壁タイル用防水テープN LIXIL

    外装壁タイル用防水テープN

    LIXIL
    27,980税込30,778
    1巻
    5日以内出荷
    テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    56,980税込62,678
    1箱(70巻)ほか
    7日以内出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途あらゆるシール用途に。幅(mm)30ブラック長さ(m)2
  • スーパーブチルテープ マクセル

    スーパーブチルテープ

    マクセル
    29,980税込32,978
    1箱(8巻)
    35日以内出荷
    スリオンテープ No.9839は、アルミ箔に PET フィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 。広い温度範囲でバランスの良い粘着特性を示し、基材・粘着剤とも気密性に優れたテープです。
    用途(1) 仮設住宅屋根部の目地防水用途テープ幅(mm)100基材アルミ箔+PET フィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.45粘着剤ブチルゴム系粘着剤主な用途仮設住宅屋根部の目地防水用途剥離紙あり特性防水グリーンマーク認定
  • シーリングテープ ジョー・プリンス竹下

    シーリングテープ

    ジョー・プリンス竹下
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・両面テープのため、ガラス端面に貼るだけで、簡単にコーキングできます。・耐UV性、耐薬品性に優れています。変色がなく、透明度が高いため、接着面の意匠性を損ないません。・すぐに接着するため乾燥時間が不要で、施工性に優れています。
    透明テープ長さ(m)12粘着剤アクリル系シーリング材RoHS指令(10物質対応)対応特性両面・耐UV性・耐薬品性・透明
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RS PROアルミブラシ下部ドアシール. RS PROのブラシ下部ドアシール又はブラシストリップは、ドアの下の引き抜きから保護するように設計されています。このブラシドラフトエクスクリューダは、ヘビーデューティアルミキャリアで構成されており、最大25 mmの隙間を密閉できる26 mmのポリプロピレンブラシを備えたブラシで構成されています。このブラシストリップには穿孔済みの調整可能な固定穴があり、すばやく簡単に設置でき、めっきスチールねじが付属しています。主な特長と利点. 丈夫なアルミ設計 最大で25 mmの隙間を密閉することが可能 取り付け穴を穿孔済み ストリップを長さに合わせて切断可能 めっきスチールねじ付き. 用途. このアルミ製ブラシストリップは、ヒンジ付きドア、折り畳み式ドア、スライド式ドア、及びガレージドアに使用して、通風を防止し、屋外からの埃、異物、葉の侵入を食い止めることができます。このブラシストリップドラフト排除板は、凹凸のある床での使用にも最適です。
    仕様長さ = 838mm幅 = 6.25mm高さ = 17.4 mm製品タイプ = ブラシストリップ
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。 このブラシストリップの産業用途: . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア このブラシストリップの家庭用途: . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります
    仕様長さ = 115mm幅 = 12.5mm高さ = 34 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。 このブラシストリップの産業用途: . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア このブラシストリップの家庭用途: . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります
    仕様長さ = 75mm幅 = 12.5mm高さ = 34 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 60mm幅 = 12mm高さ = 13.2 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 60mm幅 = 12mm高さ = 13 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。 このブラシストリップの産業用途: . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア このブラシストリップの家庭用途: . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります
    仕様長さ = 60mm幅 = 12.1mm高さ = 34 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 45mm幅 = 7.6mm高さ = 7.9 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PROアルミブラシストリップ. RS Proの高品質ブラシストリップ又はブラシシールは、ドラフト排除板の一種で、ドアの底部と床の間の隙間を塞いですきま風を防ぎ、暖かさを逃がさないように設計されています。すき間風対策同様、このブラシストリップは、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。ブラシストリップは、180 °の取り付け角のアルミキャリアで構成され、1列の黒いナイロンの毛を備えています。ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィット. 主な特長と利点. . アルミキャリア付きの頑丈な設計 . 180° 取り付け角 . 組み立てが簡単 . このストリップは、ハックソー又はボルトカッターを使用してサイズに合わせて切断可能 . -50℃ → +100 ℃の温度範囲 . 最も一般的な溶剤に対する耐性. 注: 仕様の「長さ」は、ブラシの長さを指します。用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折りたたみドア、引き戸など、家庭及び産業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップ設計により、凹凸のある床での使用にも最適です。 このブラシストリップの産業用途: . 回転ドア . ローラーシャッター . ローディングベイドア このブラシストリップの家庭用途: . 家庭用ドア . ガレージドア . 物置 . 犬小屋のドア よくある質問 ブラシストリップの取り付け方法 このブラシストリップの取り付けは簡単で、ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部からはみ出した状態で、床面に合わせ、隙間を完全に塞ぐ必要があります
    仕様長さ = 25mm幅 = 7.8mm高さ = 7.7 mm製品タイプ = ブラシストリップ色 = Black
  • ブラシストリップ RS PRO RS PRO

    ブラシストリップ RS PRO

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ドアブラシストリップ. RS Pro ブラシストリップシリーズは、ドアの底部と床の間の隙間を埋めるように設計されています。ブラシストリップはドアの底に取り付けて使用できます。隙間風を遮り、放熱を防ぐ隙間風ストッパとして機能します。また、外部から建物や工場内への塵、葉といった異物やごみの侵入を防ぎます。 ストリップはサイズに合わせてカットできるので、どのドアにもぴったりフィットします。 これらのブラシストリップは、キャリア又はホルダとして知られ、押出アルミ製で直線的な長さがあります。アルミ製キャリアには、長い黒いナイロンの毛が、長いブラシの形で収納されています。 ブラシストリップはさまざまな長さをご用意。ドアへの取り付け角度は45 °、90 °、180 °を取り揃えています。長さや直径の異なる毛を使用。RS Pro アルミナイロン製ブラックブラシストリップに使用可能なオプション: ; 326-9808 326-9808 - 90 °19 mm x 6.7 mm ; 326-9842 326-9842 - 90 °25 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9870 326-9870 - 90 °32 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9886 326-9886 - 45 °32 mm x 6.7 mm x 6.5 mm ; 326-9892 326-9892 - 90 °45 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9915 326-9915 - 90 °50 mm x 7.9 mm x 7.6 mm ; 326-9943 326-9943 - 90 °60 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9959 326-9959 - 45 °60 mm x 13.2 mm x 12 mm ; 326-9971 326-9971 - 90 °75 mm x 13 mm x 12 mm ; 326-9993 326-9993 - 90 °115 mm x 13 mm x 12 mm RS Pro では、ストリップブッシュ、エッジプロテクタ、エッジングストリップ、シーリングストリップなど、あらゆる要件に対応する幅広いシーリングソリューションを提供しています。特長と利点:. 黒色ナイロン6製の細糸 電気亜鉛めっき軟鋼製チャンネルのケースに入れ、押し出しミル仕上げのアルミ合金保持具に収納 動作温度範囲: -50 → 100 ℃、一般的な大半の溶剤に耐性あり 厚み、細糸長は各種用意 弓のこぎり及びボルトカッターで簡単に切断(品番 ; 539-069 539-069 を参照) 説明書が付属 1 m単位で販売 仕様の長さは毛の長さを表します. 代表的用途. このブラシストリップシールを使用すると、ヒンジドア、折り畳みドア、スライディングドアなど、家庭及び工業施設のさまざまなタイプのドアですき間風対策を行うことができます。柔軟な毛のブラシストリップの設計により、不均一な床での使用にも最適です。 ブラシストリップは、さまざまな産業用途や家庭用途で使用できます。回転ドアの底部 . ローラーシャッター . 搬入口のドア . 門やフェンス . 家庭用のドア . ガレージのドア . 物置 . 犬舎のドア. よくある質問. ブラシストリップの取り付け方法 ブラシストリップは簡単に取り付けられます。ドアを閉じた状態で幅を測定し、弓のこぎりやニッパを使用してアルミのブラシストリップをサイズに合わせてカットします。ストリップをドアの底部に合わせて置き、ねじで所定の位置に固定します。ブラシの毛は、ドアの下部から張り出し、床面に合わせて隙間を完全に塞ぐ必要があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様長さ = 19mm幅 = 6.7mm高さ = 6.7 mm材質 = アルミニウム、 ナイロン色 = Black
  • 戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ エスコ

    戸あたりクッションテープ EA944KDシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    耐久性・耐候性に優れた国産EPDMを使用、すきま風の防止に
  • フォーム テープ 幅:19mm 長さ:66m 3M(スリーエム)

    フォーム テープ 幅:19mm 長さ:66m

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    両面及びトランスファーテープ_5070772_ノーマルモジュール
    仕様●幅:19mm●厚さ:0.8mm●長さ:66m●バックの材質:PUR フォーム●色:白●接着強度:41.5 N/cm●フォーム密度:320kg/m3●接着材料:アクリル●引張強度:41.5N/cm●動作温度 Min:-30℃●モデル番号:3M 4032●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:701-9051アズワン品番68-4150-76
  • クッションテープ 光

    クッションテープ

    469税込516
    1巻(2m)
    翌日出荷から翌々日出荷
    パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
    材質EPDM
  • メッシュエースMCW 光洋化学

    メッシュエースMCW

    光洋化学
    24,980税込27,478
    1箱(20巻)
    11日以内出荷
    柔軟性があり、被着体の段差/凹凸にも追従します。テープ貼付部分の通気性も十分確保できます。メッシュタイプでも手で切れ、作業性も向上。アクリル系の強粘着、長期耐候性があります。 (JIS-A6930にて50年相当)
    用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に。タイプ両面テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20粘着剤アクリル主な用途透湿&防湿シートの固定や開口部処理に粘着力(N/25mm)25剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、通気性、強粘着、耐候性
  • カットエースMN 光洋化学

    カットエースMN

    光洋化学
    21,980税込24,178
    1箱(30巻)ほか
    11日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性抜群で優れた耐久性。柔軟性があり、凹凸にも貼付きやすい。ベタツキ感がなく、性能の経時劣化・変化が 少なく高温低温時でもよく付き扱いやすい。
    用途気密・防水に。クリアタイプ片面テープ長さ(m)25主な用途気密・防水に粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐久性
  • エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面 光洋化学

    エースクロス031RS 入隅・出隅用スリット入り粗面

    光洋化学
    24,980税込27,478
    1箱(20巻)ほか
    11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。タイプ片面テープ長さ(m)20主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着力(N/25mm)44剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/黒

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:黒●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰 エスコ

    8x12mm/ 2m すき間テープ 防水/灰

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    浴室、洗面所から屋外まで対応、防水効果抜群。耐久性に優れ、バツグンの防水効果を発揮する、高性能ソフトテープです。雨戸、浴室、シャッターなど広範囲に使え、水・風・ホコリの侵入を防ぎます。防水、強力、長持ちタイプ。物置、シャッター、門扉、鉄扉、浴室などにも。戸を閉める音も静かに。耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    仕様●幅(mm):12●長さ(m):2●厚さ(mm):8●色:灰●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶 エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/茶

    エスコ
    970税込1,067
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ エスコ

    すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ

    エスコ
    600税込660
    1巻
    翌日出荷
    JIS方式のねじプラグゲージです
  • BD片面気密防水テープ ケース ボンド商事

    BD片面気密防水テープ ケース

    ボンド商事
    16,980税込18,678
    1個(50mm×20m)
    欠品中
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
  • BD両面気密防水テープ ケース ボンド商事

    BD両面気密防水テープ ケース

    ボンド商事
    26,980税込29,678
    1個(50mm×20m)
    4日以内出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロスケース入数30巻テープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • シャッター用気密材 光

    シャッター用気密材

    9,998税込10,998
    1巻
    11日以内出荷
    耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
    用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番215-9005ブラックタイプ片面使用温度範囲(℃)-30℃~120℃テープ幅(mm)50基材EPDMスポンジテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)20粘着剤アクリル系耐候性良い
  • クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1 日本緑十字社

    クイックテープ(配管補修・補強用テープ) YT-QT1

    日本緑十字社
    6,498税込7,148
    1組(1セット)
    翌々日出荷
    テープを濡らして対象物に巻き付けるだけで、固着後は補修効果が半永久的に持続します。プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス等、あらゆる素材の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。硬化後は耐熱性、耐圧性に優れ、サンド仕上げや塗装仕上げも可能です。作業後、わずか20分程で硬化し接着します。
    用途屋内・屋外兼用。配管、ホースの補修作業に。トラスコ品番113-8829材質基材:ファイバーグラス、ゴムグローブ:シリコンラバー質量(g)38径(Φ)(適合)3/8B~1Bテープ幅(mm)25主な用途配管補修・補強用テープ長さ(mm)600特性耐熱性、耐圧性、屋内外兼用
建築用テープ