絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・マクセル・槌屋・TRUSCO・RS PRO・コニシ・オカモト・セメダイン・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・光・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 建築用テープ

374件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボすき間モヘアシール 槌屋

    ジャンボすき間モヘアシール

    槌屋(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
    用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に!主な用途隙間用
  • 防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密テープ No.6931-NL 片面 ブラック

    日東電工(旧:Permacel)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4ブラック長さ(m)20粘着剤ゴム系主な用途保護用粘着力(N/10mm)8.1特性防水、気密、耐寒
  • BD片面気密防水テープ ボンド商事

    BD片面気密防水テープ

    ボンド商事
    619税込681
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.165粘着剤アクリル系主な用途固定・補修粘着力(N/25mm)25(実測値)特性片面/気密/強力/防水
  • スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420 マクセル

    スーパーブチルテープ 片面・不織布 4420

    マクセル(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル不織布を基材とし、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した、片面粘着テープです。 広い温度範囲で、バランスの良い、高い粘着力を示し、粘着剤は気密性に優れていますので防湿・耐久性を必要とする各種用途にご使用いただけます。
    用途ツーバイ工法。 住宅防水用、補修用。粘着力(N/10mm)7.84引張強度(N/10mm)51.0特性防水性、気密性粘着タイプ高粘着力
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • 強力結露吸水テープ 標準タイプ ニトムズ

    強力結露吸水テープ 標準タイプ

    ニトムズ
    809税込890
    1個
    当日出荷
    結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。本品は1m当たり最大約130gの水を吸収する強力タイプの吸水テープです。
    用途結露・カビの防止に。壁・床の腐食防止に。材質基材:吸水性不織布、ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)4.5長さ(m)4
  • 網戸用すき間モヘアシール 槌屋

    網戸用すき間モヘアシール

    槌屋(4件のレビュー)
    679税込747
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 網戸のすき間をふさぎ、虫の侵入を防ぐ! 復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途網戸の室内側の両端に貼ることですき間を無くし、虫の侵入をふさぎます。主な用途隙間用
  • スーパーブチルテープ片面 マクセル

    スーパーブチルテープ片面

    マクセル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
    用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
  • 48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK エスコ

    48mmx 18m 屋外用強力テープ(耐侯/防水)[DUCK

    エスコ
    1,390税込1,529
    1巻
    当日出荷
    耐候性、防水性に優れています
    材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3”)
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-30

    ダイヤテックス(30件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
    用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に特性気密・防水
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル気密防水テープ オカモト

    アクリル気密防水テープ

    オカモト(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
    主な用途隙間用特性気密防水、耐久性
  • エースクロス 011 光洋化学

    エースクロス 011

    光洋化学(91件のレビュー)
    779税込857
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修などタイプ片面主な用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など粘着タイプ強力
  • 敷居用テープ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    敷居用テープ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(20m)
    当日出荷
    滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。 貼り付けても目立ちにくいです。
  • ジットタイガーテープ JIT

    ジットタイガーテープ

    JIT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
    用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
  • すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース) 槌屋

    すき間モヘアシール 業務用(硬質ベース)

    槌屋(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
    用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。材質モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • 戸当たり静音テープ 槌屋

    戸当たり静音テープ

    槌屋(6件のレビュー)
    259税込285
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    戸当たりやすき間風の防止に! 耐久性に優れたポリエチレン基材の緩衝材です。 引き戸・ふすま・障子等の戸当たり音、衝撃の緩和用として使用します。
    用途引き戸・ふすま・障子などの戸当たり音が気になる箇所に!
  • エースクロスSBW 光洋化学

    エースクロスSBW

    光洋化学(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
    用途気密防水用 サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修などタイプ両面
  • 10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ ボンドブレーカー BB-10-GR

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    359税込395
    1巻
    当日出荷
    外壁材の膨張、伸縮に対して目地シーリング材は自身をクッションにし、外壁材の膨張、伸縮を受け止めます。この際さらに目地シーリング材の働きを有効に3 面接着を回避する目的で目地底に貼り付けるテープそれが「ボンドブレーカー」です。 粗面にもつきやすい強粘着タイプです。
    用途ボンドブレーカー用(3面接着防止用)。粘着力(N/10mm)4.0引張強度(N/10mm)60特性強粘着2018年トラスコ掲載ページ6 1959
  • 戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ パネフリ工業

    戸すべりテープ 18mm・21mm併用タイプ

    パネフリ工業(8件のレビュー)
    449税込494
    1巻
    当日出荷
    日本の住宅の敷居は18ミリ幅と21ミリ幅の2種類があります。テープを割くことで18ミリ幅にも21ミリ幅にも対応する兼用型の戸すべりテープです。敷居が21ミリ幅の場合はそのままご使用ください。18ミリ幅の場合は切り込みに沿ってテープ割いてご使用ください。兼用型なので自宅の敷居幅を確認しなくとも使用できます。
    用途ふすまや障子の開閉をスムーズにするテープ。
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • プロスベリ 21mm巾×20m巻 広島

    プロスベリ 21mm巾×20m巻

    広島(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
  • 室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ 3M(スリーエム)

    室内ドア・浴室用戸あたりV型テープ

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    809税込890
    1巻
    当日出荷
    室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
    タイプV型使用温度範囲(℃)-5~40主な用途隙間用粘着力(N/6.5mm)5
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    199税込219
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • 戸当りテープ セメダイン

    戸当りテープ

    セメダイン(3件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    引戸を静かに、すきま風もカット! クッション性があるので、ふすまや玄関扉などの開閉時の音をやわらげます。 すきま風を防ぎ、室内の冷気・暖気を逃しません。 置物、額などの裏に貼るとキズを防ぎます。
    用途ふすま・障子の開け閉めの音をやわらげる。 ドア・鉄扉の大きな音を和らげる。 額・柱時計の裏に貼り、キズ防止。 テーブルなどの角に貼り、危険防止。
  • コアラグリップ 防水・防カビテープ JIT

    コアラグリップ 防水・防カビテープ

    JIT
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
    用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護幅(mm)36長さ(m)3.2
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 防水ブチルテープ(片面タイプ) BS オカモト

    防水ブチルテープ(片面タイプ) BS

    オカモト(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
    特性防水
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研)

    敷居スベリ はくり紙なし

    GIKEN(川口技研)
    1,098税込1,208
    1巻(20m)
    当日出荷
    建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。障子や襖が軽く動くので快適です。敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。
    用途室内用材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約1剥離紙なし
  • 強力結露吸水テープ 広幅タイプ ニトムズ

    強力結露吸水テープ 広幅タイプ

    ニトムズ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    結露水を吸い取り蒸発させて、壁・床の腐食、カーテンなどの汚れやカビを防ぎます。凹凸ガラスやすりガラスにも貼れます。のり残りが少なく簡単にはがせます。
    用途結露・カビの防止に。材質基材:吸水性不織布・ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)2000幅(mm)60厚さ(mm)4.5長さ(m)2
  • 防音戸当りテープ 東京防音

    防音戸当りテープ

    東京防音
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
  • 防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL 日東電工(旧:Permacel)

    防水気密用両面粘着テープ 全天テープ No.6924ーNL

    日東電工(旧:Permacel)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    低温環境下において透湿防水シートに高い粘着力を発揮します。夏場でもベタつきが少なく施工性に優れます。段差に追従し、しっかりと密着します。耐久性に優れます。
    用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.4長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.4
  • 住宅用気密パッキン ニトムズ

    住宅用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.3特性気密
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
    用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • ポリクロス ボンドブレーカーテープ まつうら工業

    ポリクロス ボンドブレーカーテープ

    まつうら工業(11件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷
    シーリング3面接着防止用 ポリクロスボンドブレーカーテープ
    用途目地充填剤の打ち替えや、窯業系外壁材の塗装前のシーリング目地底部分の3面接着防止に。 サイディングボード継ぎ目のハットジョイナーの目地底部分の3面接着防止ボンドブレーカーとして。 浅い目地でバックアップ材が詰めれない場合の3面接着防止に。引張強度(N/10mm)63
  • ムシむしパッキンI パネフリ工業

    ムシむしパッキンI

    パネフリ工業(3件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    貼るだけでカンタン!隙間を防いでイヤな害虫をシャットアウト! キッチンキャビネットの本体側に貼り付けて、害虫の侵入を防ぎます! 室内外のドアの戸あたりのクッションとしてもご使用できます!
    用途食器棚などの防虫、隙間ふさぎに扉開閉時の消音に
  • 19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ

    19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    冷凍品の固定・梱包などに
    材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
建築用テープ