絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・マクセル・槌屋・TRUSCO・RS PRO・コニシ・オカモト・セメダイン・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・光・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 建築用テープ

371件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    15x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    925税込1,018
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • お風呂のすきま補修テープ OKN

    お風呂のすきま補修テープ

    OKN(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐水性・密着性に優れるブチルゴム系粘着剤を使用しています。浴槽と壁などの直角面もピッタリと貼れる折り目付き。
    用途水周り(浴槽と壁、洗面台と壁、流し台・調理台と壁)のすきま補修に。材質ポリエチレン、ブチルゴム系粘着剤主な用途隙間用
  • ボンドブレーカー 尾崎亀商店

    ボンドブレーカー

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    159税込175
    1巻
    当日出荷
    シーリング材の三面接着を防ぎます ノリ付きバックアップ材などを詰められない目地などに使用してください
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)
    5,998税込6,598
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
  • 10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ(1件のレビュー)
    770税込847
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • モヘアシール HOJO

    モヘアシール

    HOJO
    469税込516
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK] エスコ

    19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1巻
    当日出荷
    冷凍品の固定・梱包などに
    材質クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤使用温度(℃)-40まで芯径(mm)38(1.5”)
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50 ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) KM-50

    ダイヤテックス
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系質量(g)3502018年トラスコ掲載ページ6 2048
  • 戸すべりテープ パネフリ工業

    戸すべりテープ

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    469税込516
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
  • フルトーシーリング STダクト 古藤工業(Monf)

    フルトーシーリング STダクト

    古藤工業(Monf)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
  • 20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    20x10mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ) コニシ

    建築用ブチルゴム系防水テープVF414Z(片面タイプ)

    コニシ(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    欠品中
    気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
    用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系主な用途隙間用粘着力(N/10mm)18.7特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
  • ラバーシール TRS3-3 岩田製作所

    ラバーシール TRS3-3

    岩田製作所
    599税込659
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • 引戸スベリテープ セメダイン

    引戸スベリテープ

    セメダイン(3件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷
    敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。 木肌調なので目立ちません。 耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。 裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
    用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。 タンス、木製机の引き出しに。
  • 防水すきま用テープ セメダイン

    防水すきま用テープ

    セメダイン(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    水・風・ほこりなどを通さない新しい発泡体のテープです。 水を通さない強力防水用です。 材質は耐久性・耐候性・耐薬品性にすぐれています。
    用途引き戸のすきま。 ドア戸当り部のすきま。 窓のすきま。
  • エプトシーラー 躯体用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 躯体用気密パッキン

    ニトムズ(4件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 床と壁の取り合い部分の気密・防水に最適。
    用途各種取り合い部分の気密に 基礎と土台の気密に 気密シートの補助材として 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に質量(g)288粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0セパレータあり特性気密防水、断熱性
  • 防水テープ5m HAC

    防水テープ5m

    HAC(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    水の侵入を防ぎピタッと密着。貼るだけで簡単に防水と補修が可能な防水テープです。低温から高温(-10~50度C)まで安定した粘着性脳を保つことができます。・対応素材:合皮・本革・合成樹脂・金属・ガラス・ポリカーボネート・木材・ゴム・プラスチック・PVC・サイズ:幅4.8cm 長さ5m【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア 防水テープ 補修。材質:ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤。サイズ:本体:Φ85×48mm、テープ長:5m
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリエステル、紙、ホットメルト接着剤テープ長さ(m)5本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×48
  • 家具用戸あたりテープ ニトムズ

    家具用戸あたりテープ

    ニトムズ
    399税込439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布厚さ(mm)1.5グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • モヘアシール トップ(エイト)

    モヘアシール

    トップ(エイト)
    2,298税込2,528
    1巻(2.5m)ほか
    翌日出荷
    復元力に優れているので長期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が不均等なすき間もバランスよく塞ぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途ドア、サッシ窓、自動ドア、室内開き戸、引き戸、ふすま、障子、食器棚などの隙間ふさぎ・戸当り音解消材質ポリプロピレン
  • 片面スーパーブチルテープ マクセル

    片面スーパーブチルテープ

    マクセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
    用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。トラスコ品番161-0202材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系質量(g)830タイプ片面タイプ粘着力(N/10mm)7.8引張強度(N/10mm)59特性防水、気密性、防湿性最大テープ外径(Φmm)153再生材使用使用
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 戸あたり消音テープ ニトムズ

    戸あたり消音テープ

    ニトムズ
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    薄型消音テープ! 玄関ドアや引き戸の戸あたり音をシャットアウト。同時に室内の密閉性も高めるので、冷暖房効率もグンとアップします。
    用途玄関ドアや引き戸の開閉時の騒音防止対策に。材質合成ゴム(NBR)、ポリエステルフィルム幅(mm)10厚さ(mm)3グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    長さ(m)2
  • エプトシーラー NO681 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO681

    WAKI(和気産業)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性、弾力性に富んだ独立発泡構造を持つ、耐候性、水密性にすぐれた発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を独立発泡させた高機能発泡体です。
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 戸当りクッションテープ 光

    戸当りクッションテープ

    (2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
    材質EPDM(粘着付)主な用途すきま用特性耐久性、耐候性
  • 戸当りすき間テープP型 槌屋

    戸当りすき間テープP型

    槌屋
    419税込461
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • BD両面気密防水テープ ボンド商事

    BD両面気密防水テープ

    ボンド商事(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(50mm×20m)
    当日出荷
    粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
    用途透湿防水シート固定。幅(mm)50長さ(m)20m基材PETクロステープ厚さ(mm)0.175粘着剤アクリル系主な用途固定粘着力(N/25mm)【1面】15.4(実測値)【2面】33.5(実測値)特性両面/気密/強力/防水
  • 戸スベリテープ パネフリ工業

    戸スベリテープ

    パネフリ工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。 目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
    用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    基材ポリウレタンフォーム、ポリエステルフィルム粘着剤アクリル系主な用途すきま風やホコリの侵入を防ぐ特性高気密、難燃
  • ボンドブレーカー 相模カラーフォーム

    ボンドブレーカー

    相模カラーフォーム(5件のレビュー)
    799税込879
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    目地が浅い時の3面接着防止テープ。3面接着を防止する理由:目地には部材の温度差による伸縮、建物のゆれ、ゆがみによるシーリングに対する動きが働いています。 このような目地に3面接着をすると、シーリング材が自由に動けず、本来の機能が果たせなくなります。結果として部材からのシーリング材の剥がれ、ヒビわれ等を引き起こします。 このような現象を防ぐために、3面接着を防止する必要があります。
    用途バックアップ材を詰められない浅い目地に最適です!材質ポリエチレン
  • 敷居用テープ DX型 広島

    敷居用テープ DX型

    広島(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。 貼り付けはワンタッチ! 商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。 スイスイすべって減りを防ぐ! 建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。 最適な厚さだからピッタリ! 新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
  • 隙間ブラシシール 長巻 槌屋

    隙間ブラシシール 長巻

    槌屋
    17,980税込19,778
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
    用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)タイプ気密テープ幅(mm)10テープ長さ(m)30毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10ベース幅(mm)10
  • チーター戸スベリ 日英

    チーター戸スベリ

    日英(6件のレビュー)
    519税込571
    1パック(4枚)
    当日出荷
    使えば、動きのわるい戸を軽く動かすことができる! お住まい中の戸にお使いになりますと、ご使用中の戸が一層軽やかに動くので、生活は一段と快適に!
  • シャッターラバー/トリムシール Dae Yang Tech Co.,Ltd.

    シャッターラバー/トリムシール

    Dae Yang Tech Co.,Ltd.
    4,998税込5,498
    1本(3m)
    7日以内出荷
    スチール芯材入りEPDMゴムのシール材。好きな長さにカットして簡単に取付可能。シャッターに最適。
    用途雨・風・音・埃などの侵入を防ぐために隙間に取り付けるゴムのシール材質量(g)594長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションソフトテープP型 ニトムズ

    クッションソフトテープP型

    ニトムズ
    419税込461
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
    用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社

    緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)

    日本緑十字社
    199税込219
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
    用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    1,998税込2,198
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
建築用テープ