絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
- その他(23)
- アクリル系(2)
- アルミ箔(8)
- ウレタン系(4)
- グラスファイバー(1)
- ゴム系(99)
- ナイロン(4)
- プラスチック(3)
- ポリウレタン(7)
- ポリエステル(20)
- ポリエチレン(47)
- ポリプロピレン(51)
- 塩ビ(3)
- 布系(18)
- 紙系(1)
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(105)
- 岩田製作所(38)
- ニトムズ(38)
- 日東電工(旧:Permacel)(15)
- 光洋化学(14)
- マクセル(13)
- 槌屋(13)
- TRUSCO(10)
- コニシ(9)
- オカモト(7)
- セメダイン(7)
- 光(7)
- RS PRO(7)
- 3M(スリーエム)(5)
- ダイヤテックス(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- パネフリ工業(5)
- 日本緑十字社(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・マクセル・槌屋・TRUSCO・コニシ・オカモト・セメダイン・光・RS PRO・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ブランドをもっと見る
6ページ目: 建築用テープ
商品豆知識

クッションソフトテープM型
ニトムズ¥469税込¥5161セット(2巻)9日以内出荷発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4色茶長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
配管断熱材接続用タフシーラー
マクセル¥39,980税込¥43,9781箱(8巻)65日以内出荷スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シール色アイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
クッションテープ
光¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)翌日出荷から3日以内出荷ドラム巻タイプ(長さ:50m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。材質EPDM
エースクロス061 下地透視可
光洋化学¥31,980~税込¥35,178~1箱(10巻)ほか11日以内出荷エースクロス011の長尺タイプ。トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密工法用など。色透青タイプ片面テープ長さ(m)40主な用途気密工法用など粘着力(N/25mm)29RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
塗膜防水用養生テープ ルパンフォース
カモ井加工紙¥499税込¥5491巻当日出荷基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロス031白 粗面用
光洋化学¥25,980~税込¥28,578~1箱(10巻)ほか翌々日出荷トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など主な用途粗面用粘着力(g/25mm)4500剥離紙片面
ラバーシール TRS4-2
岩田製作所¥659~税込¥725~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)19.1色黒高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS2-2
岩田製作所¥34,980~税込¥38,478~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)25.4色黒高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3
岩田製作所¥729~税込¥802~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12
岩田製作所¥989~税込¥1,088~1袋(1本)ほか翌々日出荷材質EPDM幅(mm)12.7色黒高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
25x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA979MA-30材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.3毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷エスコ品番EA979MA-100材質PP色白テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
エスコ¥16,400税込¥18,0401個翌日出荷エスコ品番EA979LC-100L材質PBT長さ(mm)1000色青取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)85毛丈(mm)50ブラシ径(Φmm)0.2
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥13,400税込¥14,7401個翌日出荷エスコ品番EA979KM-1B材質PP長さ(mm)1000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)75毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷エスコ品番EA979KG-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)53毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2
40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷エスコ品番EA979KC-1B材質PP長さ(mm)1000色黒取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-5B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1B材質PP色黒テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
25mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
エスコ¥6,120税込¥6,7321個翌日出荷取付けにはビス穴加工が必要です。エスコ品番EA979KA-1A材質PP色黄テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)45毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
7.93x6.35mmx5.18mすき間埋めテープ/シリコン製
エスコ¥5,210税込¥5,7311個翌日出荷強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。エスコ品番EA944KC-17材質シリコン主な用途隙間用
ボンド建築用ブチルゴム系防水テ-プ (袋)
コニシ¥29,980税込¥32,9781箱(8巻)9日以内出荷耐久・耐候性に優れています。初期接着性が良好です。低温接着性にも優れています。用途建築物の防水に。窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。幅(mm)100厚さ(mm)0.5色ブラックタイプ両面長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.8
ボンド建築用アクリル系気密防水テープ
コニシ¥28,980~税込¥31,878~1箱(24巻)ほか3日以内出荷から9日以内出荷アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。タイプ片面長さ(m)20
WF422
コニシ¥35,980税込¥39,5781箱(24巻)3日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番147-6398幅(mm)75厚さ(mm)0.2タイプ片面長さ(m)20
VF422
コニシ¥25,980税込¥28,5781箱(24巻)9日以内出荷初期接着性良好です。片面アクリルです。カット不要です。耐久性・耐候性に優れます。用途透湿・気密シートの貼り合わせに。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。トラスコ品番144-8423幅(mm)75厚さ(mm)0.165タイプ片面長さ(m)20
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥289,800税込¥318,7801箱(130巻)50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。トラスコ品番405-5111材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥249,800~税込¥274,780~1箱(65巻)ほか50日以内出荷耐金属腐食性に優れます。耐候性、耐久性に優れます。EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。用途EUC周辺のシール材。その他、電気・電子機器用のシール材。材質基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
防水気密テープ 全天テープ EX2-NL
日東電工(旧:Permacel)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷気密性、耐久性に優れています。はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。手切れ性があり、施工性に優れます。用途住宅用防湿フィルムの接合部の気密に。面材下地などの目地部や貫通部の気密に。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要、片面材質基材:プラスチックフィルム(綿布)、粘着剤:ブチルゴム系厚さ(mm)0.38色黒長さ(m)20粘着力(N/10mm)11.6引張強度(N/10mm)75.2
全天テープ NO.6922-NL
日東電工(旧:Permacel)¥33,980~税込¥37,378~1箱(16巻)ほか10日以内出荷段差吸収性が良好で、防水性に優れています。低温接着性に優れます。用途透湿防水シートの接合に。開口部の気密防水用。材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系粘着力(N/10mm)9.4












![48mmx 50m 梱包用透明テープ(静音/4巻)[DUCK] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791503-210511-02.jpg)