絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着剤
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
1・2・3・4・5・6・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・25・30・テープ長さ(m)をもっと見る
イエロー・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト
ブランド
モノタロウ・エスコ・岩田製作所・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・光洋化学・マクセル・槌屋・TRUSCO・コニシ・RS PRO・オカモト・セメダイン・光・3M(スリーエム)・ダイヤテックス・WAKI(和気産業)・パネフリ工業・日本緑十字社・GIKEN(川口技研)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 建築用テープ

369件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット 日東エルマテリアル

    ダクト廻り防水部材 LSパイプスハット

    日東エルマテリアル
    5,898税込6,488
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    独立気泡系ポリエチレンシートに防水性の高いブチルゴム粘着層が付いた二重構造で、ダクトと壁面もしくは下地面に対して三次元形状に追従します。 製品設置時の位置調整を行った上で、セパレーターを引き抜きながら剥がす事で、要望通りの場所での取付けが可能です。 本製品自体にブチルゴム粘着層がある為、他のテープやタッカー等を使用しての取り付けが不要です。 ダクトサイズに合わせた製品のラインナップを取り揃えております。
    用途各種ダクト外壁貫通部廻り防水用として。 各種ダクト廻り気密用として。材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)2.5セパレータ外側・内側分割タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) エスコ

    30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA979KH-1B材質PP取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)38毛丈(mm)30取付板厚(mm)0.6~1.5ブラシ径(Φmm)0.2
  • 6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型) エスコ

    6.0x9mm/2m 戸当りクッションテープ(D型)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    防音、すき間風の防止に。耐久性・耐候性に優れています。
    エスコ品番EA944KD-4材質EPDM形状D型特性耐久性、耐候性
  • 15mmx2m すき間テープ(2巻) エスコ

    15mmx2m すき間テープ(2巻)

    エスコ
    230税込253
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-302主な用途隙間用
  • 6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材 エスコ

    6x9.5mm/2m すき間用モヘアシール材

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-201主な用途隙間用
  • 20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    20x6mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-123主な用途隙間用
  • 隙間用クッションテープ ZATTA

    隙間用クッションテープ

    ZATTA
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。
    用途すき間風・ホコリ・音漏れ対策に厚さ(mm)10長さ(m)2
  • ブチルゴムテープ19×10m 東京富士商会

    ブチルゴムテープ19×10m

    東京富士商会
    1,598税込1,758
    1巻
    3日以内出荷
    サイズ19mm巾×10m
  • 防水アルミブチルテープ BM-01(片面) オカモト

    防水アルミブチルテープ BM-01(片面)

    オカモト
    1,998税込2,198
    1巻
    4日以内出荷
    ・住宅の品質重視時代に対応した防水テープ。・透湿防水シートのジョイント、目止めなど様々な用途に対応します
    用途建築防水用、屋根材、途端板の防水補修にテープ幅(mm)50基材アルミ箔/PEネットテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5粘着剤ブチルゴム系粘着力(N/25mm)25
  • すき間風チューブクッション アール

    すき間風チューブクッション

    アール
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    窓や扉の端に貼るだけで、すき間風を防ぐチューブクッション。弾力性と中空構造で様々な隙間に対応可能。使用状況によって粘着剤が劣化し、糊残りやにおいが発生する場合があるため、半年を目安に貼り替えを推奨。表面が高温になる場所では使用しないこと。
    材質本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 粘着剤/アクリル系
  • 気密防水両面テープ エスコ

    気密防水両面テープ

    エスコ
    1,450税込1,595
    1巻
    翌日出荷
    低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
    用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール仕様のり面:両面材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂厚さ(mm)0.2長さ(m)20
  • すき間テープ(毛付) エスコ

    すき間テープ(毛付)

    エスコ
    820税込902
    1巻
    翌日出荷
    しなやかな毛で、網戸やサッシのすき間を防ぎます。耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛がすき間風はもちろん、ホコリや虫などもシャットアウトします。水やカビにも強いので安心です。戸のすれ違い部分にもフィットします。
    用途網戸やサッシのすき間に材質基材:ポリエステル、ナイロン植毛 粘着剤:アクリル系幅(mm)6厚さ(mm)4長さ(m)2テープ色:灰
  • 40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶 エスコ

    40x915mm すきま風遮断シート 樹脂タイプ/茶

    エスコ
    850税込935
    1本
    翌日出荷
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:40×915×7(t)mm●仕様:軟質樹脂●色:茶●材質:ブラシ/PP、ベース/硬質PVC、粘着剤/アクリル系
  • 35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー エスコ

    35x915mm すきま風遮断シート ブラシ型/シルバー

    エスコ
    1,370税込1,507
    1本
    欠品中
    すきま風やホコリの侵入を防ぎ冷暖房効率もアップします。ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプ。
    仕様●サイズ:35×915×7(t)mm●仕様:ブラシ●色:銀●材質:ブラシ/PP、ベース/アルミ、粘着剤/アクリル系
  • 塗膜防水用養生テープ ルパンフォース カモ井加工紙

    塗膜防水用養生テープ ルパンフォース

    カモ井加工紙
    499税込549
    1巻
    欠品中
    基材強度をアップし、塗膜防水用として最適。対候性に優れた粘着剤で極めて糊残りが少ない。テープ背面への塗料密着性が良く、見切りが綺麗にとれる。
    用途塗膜防水用適合屋根瓦、アルミサッシ、タイル、カラートタン、コンクリート、金属サッシ、塗装鋼板、サイディングボード(凹凸調)、サイディングボード(砂まきタイプ)厚さ(mm)0.17長さ(m)25基材特殊フィルム粘着剤アクリル系伸び(%)15引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒) エスコ

    3.5x8.5mmx5m 戸あたりクッションテープ(波型/黒)

    エスコ
    985税込1,084
    1個
    欠品中
    仕様サイズ(幅×厚さ×長さ):8.5mm×3.5mm×5m材質基材:EPDMフォーム、粘着剤:アクリル系形状波型使用温度範囲(℃)-5~40
  • 敷居スルスル OKN

    敷居スルスル

    OKN(2件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    敷居の摩擦を防ぎ、障子やふすまの開け閉めをスムーズにできます。木目調なので貼った後も目立ちません。
    用途和室の障子や襖など、色々な引戸に使えます。
  • 住宅気密用PE片面テープ リンレイテープ

    住宅気密用PE片面テープ

    リンレイテープ(1件のレビュー)
    839税込923
    1巻
    欠品中
    高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
    用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
  • ラバーシール TRS6 岩田製作所

    ラバーシール TRS6

    岩田製作所
    419税込461
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS4 岩田製作所

    ラバーシール TRS4

    岩田製作所
    549税込604
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • ラバーシール TRS2-2 岩田製作所

    ラバーシール TRS2-2

    岩田製作所
    34,980税込38,478
    1袋(1本)ほか
    翌々日出荷
    材質EPDM幅(mm)25.4高さ(mm)25.4粘着性強力穴サイズ(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • パイルフィット ニトムズ

    パイルフィット

    ニトムズ
    399税込439
    1個ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    網戸やサッシのすきまにピッタリ。テープを貼るだけで手軽に耐久性・復元力に優れたナイロン製の植毛が すきま風はもちろん、ホコリや虫、花粉をシャットアウトします。
    用途網戸・サッシからのすきま風対策としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全天テープEX-2 日東電工(旧:Permacel)

    全天テープEX-2

    日東電工(旧:Permacel)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    手切れ性があり、施工が容易です。 はく離ライナーがなく、施工時の取り扱いが容易です。 気密性、耐久性に優れています。
    用途室内気密仕様片面タイプ、切断にはカッターが必要材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着剤:ブチルゴム系ブラック粘着力13.2N/10mm
  • 25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP) エスコ

    25x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979MA-25材質PPテープ幅(mm)25テープ長さ(m)0.25毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
  • 60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) エスコ

    60mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KD-1B材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)60テープ長さ(m)1全高(mm)100毛丈(mm)60ブラシ径(Φmm)0.2
  • 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) エスコ

    40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)

    エスコ
    6,120税込6,732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA979KC-1A材質PP取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)40テープ長さ(m)1全高(mm)65毛丈(mm)40ブラシ径(Φmm)0.2
  • 90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2) エスコ

    90mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/2)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-27材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • 45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3) エスコ

    45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
  • 30mmx4m すき間テープ(1巻) エスコ

    30mmx4m すき間テープ(1巻)

    エスコ
    460税込506
    1個
    当日出荷
    発砲ウレタンフォームを粘着加工したテープ。 クーラー取付部、ドア、窓回りのすきまに。 雨、風、ほこり、音をシャットアウト。 きれいにはがせるタイプです。
    エスコ品番EA944KD-304主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(ゴールド)

    エスコ
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-113主な用途隙間用
  • 9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー) エスコ

    9x9mm/2m すき間用モヘアシール材(グレー)

    エスコ(1件のレビュー)
    740税込814
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944KD-103主な用途隙間用
  • スーパーブチルテープ No.9830 マクセル

    スーパーブチルテープ No.9830

    マクセル
    46,980税込51,678
    1ケース(16巻)ほか
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ箔にポリエステルフィルムを貼り合わせた基材の片面に防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。
    用途液化ガス用配管結露防止用、目地防水、補修用伸度(%)60タック(ボールNo.)30粘着力(N/10mm)11.76引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])78[20]引張強度(N/25mm)195保持力(分)40℃/落下15特性防水性再生材使用使用
  • すきま風バリア 高森コーキ

    すきま風バリア

    高森コーキ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    窓から入るすきま風の侵入防止に!
    用途ハサミで簡単にカットして使える!防塵、防虫、防音効果!材質ポリエチレン、ポリウレタン長さ(m)本体:1.8本体質量(g)34本体厚さ(mm)8本体幅(mm)30
  • きになるニオイトリ 結露とカビ対策用 太洋

    きになるニオイトリ 結露とカビ対策用

    太洋
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    結露や湿気が気になる窓下に置くだけで、結露を吸水します。カビや雑菌の繁殖を抑制し、結露によるカビの発生と不快なニオイを防ぎます。窓下からの冷たいすきま風を遮断し、室内をより快適に保ちます。冬場の結露によるジメジメとした悩みを簡単に解消し、より快適な室内環境を実現します。1個につき約6ヶ月効果が持続します。結露や湿気によるカビの問題を手軽に解決します。
    用途窓まわりの結露の吸水・防カビに。トラスコ品番699-3086セット内容結露の吸水・抗菌・防カビ剤4個材質植物性セルロース、PCMX、シリカゲル、不織布幅(mm)50厚さ(mm)20長さ(m)0.3
  • 防水両面テープ 布製 UNIT(ユニット)

    防水両面テープ 布製

    UNIT(ユニット)
    989税込1,088
    1組(2巻)ほか
    翌々日出荷
    凹凸面や角部分にもなじむ、特殊合成ゴムを使用した柔軟タイプです。
    材質布製厚さ(mm)1長さ(m)3
  • クッションソフトテープM型 ニトムズ

    クッションソフトテープM型

    ニトムズ
    469税込516
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型です。
    用途ガラス窓や雨戸・引き戸の戸当たり防音対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)9厚さ(mm)4長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面) ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 気密防水用(片面)

    ダイヤテックス
    26,980税込29,678
    1ケース(24巻)
    当日出荷から15日以内出荷
    ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
    用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。幅(mm)50厚さ(mm)0.24長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)78.4粘着力(N/25mm)40.23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 外装壁タイル用ジョイントテープ LIXIL

    外装壁タイル用ジョイントテープ

    LIXIL
    4,198税込4,618
    1巻
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テープ長さ(m)20粘着剤ブチルゴム系
  • 配管断熱材接続用タフシーラー マクセル

    配管断熱材接続用タフシーラー

    マクセル
    39,980税込43,978
    1箱(8巻)
    65日以内出荷
    スリオンテープ No.9270は、アルミ特殊基材に淡色ブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 。アルミ特殊基材の採用により、手で切れるため作業性に優れ、防湿性能にすぐれます。また、曲面や凹凸面への固定力がすぐれており、従来の黒色ブチル粘着剤と違い、汚れが目立たなく、キレイな仕上がりとなります。 。冷媒用被覆銅管などの配管断熱材の接続用途に適しています。
    用途(1) 配管断熱カバー接続用 。(2) 断熱材目地シールアイボリーテープ幅(mm)100基材アルミ特殊基材テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.5粘着剤淡色プチル粘着剤主な用途配管断熱カバー接続用、断熱材目地シール特性防湿、手切可グリーンマーク認定
建築用テープ
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
5ページ目: 建築用テープ 【通販モノタロウ】