カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・200・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(61)
- 寺岡製作所(47)
- エスコ(23)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- TRUSCO(15)
- 中興化成工業(10)
- 作新工業(8)
- イシマル産業(8)
- タカチ電機工業(7)
- コクゴ(6)
- マクセル(5)
- エアロフレックス(5)
- 旦暮商店(4)
- アズワン(3)
- サンハヤト(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ケニス(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・マクセル・エアロフレックス・旦暮商店・アズワン・サンハヤト・星和電機(SEIWA)・tesa(テサ/テサテープ)・デンカエレクトロン・ケニス・ブランドをもっと見る

シリカテープ
¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられますガラス繊維以上の耐熱性を有します。アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所仕様接着剤なし色白質量(g)1130使用温度範囲(℃)1000まで
防水アルミテープ
エスコ¥785税込¥8641巻当日出荷耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
熱伝導性カプトン両面テープ NO.7090
寺岡製作所¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から22日以内出荷熱伝導性、絶縁性に優れています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。用途各種半導体・電子部品に対する放熱部材の固定。 LEDの放熱。 高い絶縁性を必要とする用途。熱伝導率(W/mk)0.7破壊電圧(kV)6.8剪断接着力(N/400mm2)490.3温度差(℃)ΔT 11.3
PENフィルム粘着テープ NO.635F1 #25
寺岡製作所¥349~税込¥384~1巻(20m)当日出荷から15日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 ノンデクロラン品です。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格150℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所や部品などの絶縁。 トランスの外層、内層絶縁。伸び(%)50引張強度(N/25mm)152粘着力(N/25mm)10.30(対ステンレス)破壊電圧(kV)6.4
導電性テープ AL-50BT シートタイプ (アルミ箔)
3M(スリーエム)(20件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMIシールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け規格UL規格対応(File E59505)粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)37
滑り助長テープ 5423
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷耐摩耗性に非常に優れ、滑り助長に最適なテープです。 耐摩耗性:過酷な摩擦でも滑り、助長効果が持続します。 低摩擦性:表面は摩擦係数が低く、自己潤滑性を持っています。 離型性:接着剤や糊などが表面に付着しにくい性質があります。 高い接着力を維持に貼り替えも可能な、再剥離タイプです。 厚生省告示434号試験合格で、食品関係の滑り助長にも使用できます。用途OA機器等の摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止 印刷機の三角板やターンバーの摩耗防止 潤滑油等の給油不可能な箇所の滑り助長 自動車等のキシミ音を発生する箇所の異音発生防止 耐摩耗性を必要とするコンベアーのガイド その他耐摩耗性・潤滑油を必要とする機器の内部や、製造ラインの改善に。仕様切断にはカッターが必要色白引張強度(N/10mm)94粘着タイプ高接着力再剥離可
帯電防止用ポリエステルフィルム粘着テープ NO.6670
寺岡製作所¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷テープ背面の静電気の発生、蓄積を抑えています。 材料に意図的にシリコーンを使用しておりません。 粘着剤が厚く強粘着力です。用途クリーンルーム内の汎用テープ。(梱包、結束など) 静電気を嫌う各種部品の製造工程時の固定や仮止め。 プラスチックトレイやシールドバッグの固定。伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
銅箔テープ 粘着あり
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷シールド銅箔を巻いたり貼ったりすることでより高い導電性を発揮します。電磁波のシールド、静電気除去やアース取り、電極等の固定にも使えます。用途電磁波のシールド、アース取り、静電気除去に。仕様粘着テープ付厚さ(mm)0.02色茶褐色長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~80基材銅箔、ポリエチレンテレフタレート(PET)(絶縁体)粘着剤アクリル系融点(℃)255RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプあり
ポリイミド粘着テープ
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷難燃性、耐薬品性に優れています。用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
カプトン粘着テープ NO.6564 #25
寺岡製作所¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷耐熱性や加熱後の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 セパレータ付きです。 電解めっき液が浸み込みづらく工程中に剥れづらいので、めっき工程でのマスキングに適しています。用途電子部品製造工程などの加熱工程時の固定や搬送。 リフローはんだ等の高温加熱工程後に剥離する用途。 熱のかかる箇所の絶縁や固定。伸び(%)50引張強度(N/25mm)122.6RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
ガラスクロス粘着テープ NO.188UL
日東電工(旧:Permacel)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用仕様切断にはカッターが必要材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系色ベージュ引張強度315.8N/10mm粘着力3.5N/10mm
導電性両面シートテープ 9711S-200
3M(スリーエム)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷Cu/Niをコートした導電性織布を有する導電性アクリル系加圧粘着剤です。 様々な厚みがあり最適な製品を選ぶことができます。 柔軟で作業性に優れ、小スペースでも良好な導電性が得られます。用途LCD等への電磁シールディングとグラウンディング用。 電子機器の静電気対策用。トラスコ品番257-5431材質基材:導電性織布 、粘着剤:導電性粒子含有粘着剤長さ(mm)257幅(mm)182厚さ(mm)0.2色黒サイズB5電気抵抗(Ω)XY方向:0.2、Z方向:0.05~0.1粘着力(N/10mm)5.7
電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
導電性アルミ箔両面テープ AL-25DC シートタイプ
3M(スリーエム)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 優れた初期接着力 なじみが良いため凸凹面に対応できる用途電子部品のグラウンディング用 除電ブラシ接着、グラウンディング用 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付けサイズA4構成【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)粘着力(N/10mm)3.6剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01粘着剤厚さ(mm)0.085
耐熱マスキングテープ”5413”
3M(スリーエム)¥8,498~税込¥9,348~1巻当日出荷難燃性・耐薬品性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07色褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
ガラスクロス電気絶縁テープ No.69
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています 熱硬化させることでより強固に接着します用途モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に耐熱電線の絶縁・保護に主な用途固定・結束・絶縁
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
3M(スリーエム)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない用途A. 電子部品のグラウンディング用 B. 各種電子機器への電磁波シールド対策 C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/10mm)3.2寸法(横×縦)(mm)200×300剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005
ポリイミドテープ
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 耐熱性に優れています。(通常使用温度 180℃)難燃性に優れています。(UL510取得)用途電子部品の電気絶縁用。 耐熱マスキング用。 部品実装リフロー工程に 2次電池電極絶縁用途に 耐熱電気絶縁用途に色褐色使用温度範囲(℃)-60~180基材ポリイミドフィルムテープ長さ(m)20伸度(%)65テープ厚さ(mm)0.06粘着剤シリコーン系主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)190粘着力(N/25mm)5.9引張強度(N/19mm:参考値)145特性耐熱性、難燃性粘着力(N/19mm)4.5
エアロテープ 粘着無タイプ 35010
エアロフレックス¥3,898税込¥4,2881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
導電性片面銅箔エンボステープ
3M(スリーエム)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷エンボスの凸部が直接被着体に触れるため厚さ方向に非常に高い導電性が得られます 導電部分の接着面積が大きく確保できるため安定した導電性が得られます ハンダ付けが可能です用途電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。PCユニットやフラットケーブルのグラウンディング。
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #2
寺岡製作所¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷から15日以内出荷耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)8引張強度(N/25mm)105.4粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ
TRUSCO¥26,980~税込¥29,678~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。 アスベストは一切含みません。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。仕様粘着剤なし(針金などで留めてください)/綾織り材質高純度シリカ繊維使用温度範囲(℃)1000まで主な用途保護用目付(g/m2)30特性耐熱性/耐衝撃/耐寒
SEM用導電性カーボン両面テープ
日新EM¥4,898税込¥5,3881巻4日以内出荷従来より販売している導電性の両面テープです。ガス発生もほとんどないため、分析に最適です。基材は不織布で、表面は導電性フィラーとしてカーボン粉を含んだ粘着剤ですので、黒色です。ただしアクリル系の粘着剤を使用しており、温度をかけると溶け出すことがあります。当製品は、常温下での使用を想定しております。幅(mm)5厚さ(mm)基材/0.07、粘着剤/0.045×2、合計0.16長さ(m)20基材絶縁型不織布電気抵抗(Ω)50粘着力(N/25mm[gf])1100保持力(mm/60分)0.2材質(フィラー)カーボン粉
エアロテープ 粘着無タイプ 32510
エアロフレックス¥1,898税込¥2,0881個(10m×1巻)当日出荷エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)の粘着テープ無しタイプとなります。パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱シートです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)3
ホールディングテープ
エスコ¥11,100~税込¥12,210~1パック(6巻)ほか翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
粘着性ポリエチレンテープNo.13(US)
日東電工(旧:Permacel)¥329税込¥3621巻当日出荷電気特性、粘着性、耐久性に優れています。ポリエチレンフィルムにブチルゴムを塗布したテープです。金属腐食を起こしません。用途電線ケーブルの端末処理・接続用。トラスコ品番384-7891材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:ブチルゴム幅(mm)20厚さ(mm)0.5色黒質量(g)100長さ(m)10引張強度(N/10mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
シリカテープ
TRUSCO¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維質量(g)370使用温度範囲(℃)1000まで目付(g/m2)30
生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
アルミ箔粘着テープ NO.8371
寺岡製作所¥939~税込¥1,033~1巻当日出荷つや消しです。 ダクト・配管用途に最適です。 強粘着力です。用途通気ダクトの継ぎ目の気密。 厨房機器の隙間の防水。 各種アルミやステンレス製品の継ぎ目。色シルバー伸び(%)5引張強度(N/25mm)78.5粘着力(N/25mm[gf])22.06(2250)RoHS指令(10物質対応)対応
カプトン(R)テープ
日東電工アメリカ¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40
中興化成工業¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
導電性アルミ箔テープ AL-25BT シートタイプ
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去サイズA4粘着力(N/cm)3.43剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
カプトン(R)テープ
寺岡製作所¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷から46日以内出荷絶縁・マスキングに最適の耐熱テープです。芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。プラスチック芯を採用しているためクリーンルームでも使えます。耐熱性や耐化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、耐熱工程での部品搬送などに適しています。寸法(mm)(カプトンフィルム)0.025長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤シリコーン系伸び(%)50主な用途電気・電子用引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39 (550gf)取得規格UL510FR UL温度定格200℃特性絶縁・耐熱・耐化学薬品
導電性片面すずメッキ銅箔テープ
3M(スリーエム)¥5,298~税込¥5,828~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ方向・面方向に高い導電性が得られます 腐食や酸化を防げます ハンダ付けが可能です用途金属の腐食や酸化が気になる部分の電磁波シールド、グラウンディング(アース)の強化。銅の色を目立たせたくない場所に。