絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
0.257・0.3・1・2・3・5・10・15・20・30・32.9・33・40・50・54.8・55・66・100・200・1000・テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラウン・ブラック・ブルー・ブロンズ・ベージュ・ホワイト・レッド
ブランド
モノタロウ・3M(スリーエム)・寺岡製作所・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・TRUSCO・中興化成工業・作新工業・イシマル産業・タカチ電機工業・コクゴ・マクセル・エアロフレックス・旦暮商店・アズワン・星和電機(SEIWA)・tesa(テサ/テサテープ)・デンカエレクトロン・ケニス・日東電工アメリカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
283件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)” 作新工業

    超高分子量ポリエチレン”ニューライト粘着テープ(標準品)”

    作新工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ニューライト粘着テープは超高分子量ポリエチレンを基材とした工業用テープです。耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。優れた耐摩耗性と低摩擦性から、摺動部材として幅広く使用頂けます。
    用途搬送ラインのガイドレールへの滑り助長ラッピング。ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。AGV(無人搬送車)のガイドテープ保護。製品保管、納入時ケースの削れ保護テープ。摺動ワッシャーライニング。印刷機の紙送り部などの滑り(スライドテープ)。仕様ハサミやカッターナイフその他【筆記】否材質【基材】超高分子量ポリエチレン【粘着剤】アクリル系寸法(mm)【紙管】90色乳白使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)7粘着力(N/25mm)17.5耐候性なし
  • デンキトール(静電気除去テープ) 日本緑十字社

    デンキトール(静電気除去テープ)

    日本緑十字社
    ¥5,598税込¥6,158
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電布テープ 竹内工業

    導電布テープ

    竹内工業
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1巻
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
    用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド。・筐体篏合部のシールド。・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱アルミ粘着テープ エスコ

    耐熱アルミ粘着テープ

    エスコ
    ¥70,200税込¥77,220
    1箱(24巻)
    8日以内出荷
    耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤。
    用途ポット式ストーブや湯沸し器のダクトシール補強、エンジンルーム内など高温のかかる箇所の補強補修に材質基材:軟質アルミ箔 粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.12長さ(m)9.14使用温度範囲(℃)-60~316
  • コーネックステープ イシマル産業

    コーネックステープ

    イシマル産業
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1セット(10巻)ほか
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維で作った電気絶縁用テープ。ワニスの含浸性にも優れています。
    用途モーター、発電機、トランス等の電気絶縁。長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーネックススリーブ イシマル産業

    コーネックススリーブ

    イシマル産業
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    230℃の高温で連続1000時間使用しても変化を見ないという抜群の耐熱性を持ち、火炎に触れても燃えにくい難燃性や、高い耐薬品性などを持つ、メタ系アラミド繊維の糸を編組したスリーブです。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テトロンスリーブ イシマル産業

    テトロンスリーブ

    イシマル産業
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1セット(10反)ほか
    翌々日出荷
    テトロン糸を編組したスリーブです。耐熱性、強度に優れています。
    用途電気絶縁、補強、電線被覆、モーター結束コード等。長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ オリエント

    アルミテープ

    オリエント
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    当日出荷
    国土交通量仕様書【機械設備工事共通仕様書】第14節のダクト用テープに適合しています。
    トラスコ品番258-5262色シルバーテープ幅(mm)48基材アルミニウム合金箔テープ長さ(m)40テープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力6.4(N/10mm)、16(N/25mm)引張強度(N/25mm)45粘着力(N/25mm)16光沢あり
  • アルミ箔/ガラスクロス重合テープ 日東電工アメリカ

    アルミ箔/ガラスクロス重合テープ

    日東電工アメリカ
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻
    当日出荷
    高引き裂き力と高引張り強度を合わせ持ち、フレキシブルで曲面にもよく馴染みます。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途エレクトリカルワイヤー、パワーケーブルの保護。ジェット機、航空機、ミサイルロケット等のエンジン部の外装熱保護。ラジオ波(RFI)、電磁波(EMI)のシールドとして。材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.173色シルバー長さ(m)33使用温度範囲(℃)0~260伸び(%)5粘着力(N/10mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応つやつや無し
  • カプトン粘着テープ 寺岡製作所

    カプトン粘着テープ

    寺岡製作所
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    セパレータ付です。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
    用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。基材厚さ(mm)0.050伸び(%)50主な用途固定、養生、保護引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm[gf])6.13[625]破壊電圧(kV)10RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、絶縁性、難燃性再剥離可
  • ガラス筒編みテープ S.I.C.(SHINDO)

    ガラス筒編みテープ

    S.I.C.(SHINDO)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    8日以内出荷
    不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます。幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます
    用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット
  • ポリエステルテープ 859 3M(スリーエム)

    ポリエステルテープ 859

    3M(スリーエム)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻ほか
    当日出荷から37日以内出荷
    初期接着力が良好な透明ポリエステルテープです オレフィン系素材にも接着力が良好です
    用途シールや固定。
  • シリカテープ(焼成加工) TRUSCO

    シリカテープ(焼成加工)

    TRUSCO
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    焼成処理をしているため使用時に煙を発生させません。 二酸化珪素(Si[[O2]])が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいません。 優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 ガラス繊維では使用できない温度域での使用が可能です。 非常に柔軟な仕上がりで屈曲した配管でもしなやかにラギングが可能です。
    用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、高温緩衝材、その他高温個所。材質/仕上シリカ繊維(焼成処理)使用温度範囲(℃)1000まで
  • アルミナテープ ケニス

    アルミナテープ

    ケニス
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1巻
    5日以内出荷
    耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。
    使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10
  • カプトン粘着テープ#25 コクゴ

    カプトン粘着テープ#25

    コクゴ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
  • 導電性アルミ箔粘着テープ コクゴ

    導電性アルミ箔粘着テープ

    コクゴ
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    用途電子機器用 電磁波のシールド、スイッチングトランスのショートリング。
  • ゼテックスプラス繊維 コクゴ

    ゼテックスプラス繊維

    コクゴ
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1巻(46m)
    7日以内出荷
    ゼデックスプラス繊維は、特許を有する無機物結合物質で特殊な加工が施されており1093℃までの使用が可能です。ゼデックスプラス繊維にはアスベストは一切入っていません。断熱性、安全性に優れています。裁断や取り扱いや縫合性に優れています。驚異的は耐磨耗性を有しています。1093℃までの高温に耐えます。アスベストに代わる新素材(ノンアスベスト)。
    用途パイプラギング、断熱パット、安全バリア、カーテン、衣類、保護シート、バルブカバー、ろ過バッグなど。
  • バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) TRUSCO

    バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    8日以内出荷
    かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。 柔軟性があり扱いやすいです。 塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。 ステンレスの応力腐食防止に優れています。 アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。
    用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30
  • アルミ箔耐炎フェルトテープ TRUSCO

    アルミ箔耐炎フェルトテープ

    TRUSCO
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    遮熱性の高いアルミ箔と、難燃性・断熱性に優れた耐炎繊維フェルトで、耐熱性の高いガラスクロスを挟み込んだ配管用テープです。
    用途ケーブル、配管などの耐熱、断熱、保温用に。建材、設備、機器などの断熱材、防炎材、吸音材に。仕様粘着性なし(針金などで留めてください)
  • 滑り助長テープ 5423 3M(スリーエム)

    滑り助長テープ 5423

    3M(スリーエム)
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    当日出荷
    5421の厚手タイプです。 耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。 潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。 超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。 潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
    用途OA機器などの滑り助長と摩擦防止、自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長仕様再はく離タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番795-2678質量(kg)1色白引張強度94N/10mm再剥離可
  • ガラスクロス電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロス電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • ガラスクロステープ ユーボン

    ガラスクロステープ

    ユーボン
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    欠品中
    シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白
    仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)色白粘着力(N/10mm)(スチール)3.8引張強度(N/10mm)200
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(1.7mm)

    エスコ
    ¥8,760税込¥9,636
    1個
    翌日出荷
    アスベストテープと比較しても熱伝導性、強度・柔軟性に優れ、配管の断熱や保冷保温としてご使用頂けます。
    エスコ品番EA944MT-50B組織平織
  • 100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    100mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥31,000税込¥34,100
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-40耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm) エスコ

    50mmx30m ガラス断熱テープ(3.0mm)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-38耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    75mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-34耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ

    35mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

    エスコ
    ¥2,950税込¥3,245
    1個
    翌日出荷
    通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
    用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-2材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約35
  • 30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ

    30mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

    エスコ
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    翌日出荷
    メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-4材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19mmx55m アルミ箔テープ エスコ

    19mmx55m アルミ箔テープ

    エスコ
    ¥4,080税込¥4,488
    1個
    翌日出荷
    熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
    用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-19材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
  • 12mmx55m アルミ箔テープ エスコ

    12mmx55m アルミ箔テープ

    エスコ
    ¥2,580税込¥2,838
    1個
    4日以内出荷
    熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
    用途メッキマスキング、シール、放熱用エスコ品番EA943SC-12材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
  • 金属箔テープ 星和電機(SEIWA)

    金属箔テープ

    星和電機(SEIWA)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    厚み方向と長さ方向共に導電性が良い為、グランド強化やシールド強化、静電気対策に効果的です。難燃性(UL510FR)を有しており、RoHS適合品です。
  • アズピュア ポリイミドテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュア ポリイミドテープ

    アズピュア(アズワン)
    ¥30,888~税込¥33,977~
    1袋(10巻)ほか
    翌々日出荷
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下
  • ポリイミドテープ No.6500 マクセル

    ポリイミドテープ No.6500

    マクセル
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1ケース(12巻)ほか
    30日以内出荷
    高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
    用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • アルミガラスクロステープ マクセルスリオンテック

    アルミガラスクロステープ

    マクセルスリオンテック
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(54巻)
    3日以内出荷
    アルミガラスクロス基材に初期接着性、低温性に優れた合成ゴム系の粘着剤を塗布したテープです。
    用途保温材目地シール用。防炎・防火マットのジョイント部目地シール用トラスコ品番136-6290材質基材:アルミ箔+ガラスクロス、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.21色シルバー長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ 50mm×50mm マクセルスリオンテック

    アルミテープ 50mm×50mm

    マクセルスリオンテック
    ¥52,980税込¥58,278
    1箱(24巻)
    4日以内出荷
    0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
    用途空調ダクト・保温材目地シール用。材質基材:アルミ箔、粘着剤:合成樹脂系幅(mm)50厚さ(mm)0.08色シルバー長さ(m)50使用温度範囲(℃)-10~110粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)33.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水アルミテープ(ブチル) ニトムズ

    防水アルミテープ(ブチル)

    ニトムズ
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    屋外の防水補修に。アルミ箔にPETラミネートをしているので耐候性に優れる
    用途屋外補修に。トラスコ品番135-9612材質ポリエステルフィルム+軟質アルミ箔、ゴム系粘着剤幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2粘着力(N/10mm)25.1粘着力(N/25mm)25.1
  • アルミテープ 951 ニチバン

    アルミテープ 951

    ニチバン
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(6巻×1巻)
    3日以内出荷
    水、錆に強く、耐久性に優れています
    用途一般建築用、配管保護用。自動車の板金補修用などトラスコ品番133-9304材質基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.091長さ(m)50粘着力(N/10mm)5.52引張強度(N/10mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープNO.31B 75ハイ #50

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱(66巻)ほか
    33日以内出荷
    電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。
    用途【用途】。トランス・コイルの電気絶縁用。色透明長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.078基材厚さ(mm)0.05伸び(%)133係数【電飾】1引張強度(N/19mm:参考値)195引きはがし粘着力(N/19mm)6.1破壊電圧(kV)9.2
  • ガラスクロステープ 3M(スリーエム)

    ガラスクロステープ

    3M(スリーエム)
    ¥2,498税込¥2,748
    1巻
    3日以内出荷
電子・基板用テープ