絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
ブランド
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・NACHI(不二越)・ダイキン工業・RIKEN(理研機器)・油研工業・ボッシュ・レックスロス・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・YUKEN・RS PRO・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 油圧ポンプ

FA現場のお役立ち情報
344件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
    材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
  • エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    60日以内出荷
    AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
    仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥699,800~税込¥769,780~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 単一吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    単一吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    ¥559,800~税込¥615,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    5日以内出荷
    種類その他ポンプ使用流体一般作動油吐出口径Rc3/8
  • 可搬式小型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    可搬式小型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
  • Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り) エナパック

    Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)

    エナパック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
    シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃油槽容量(cm3)820最高使用頻度(回/min)10有効油量(cm3)220
  • VZシリーズピストンポンプ ダイキン工業

    VZシリーズピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥579,800税込¥637,780
    1個
    60日以内出荷
    種類ピストンポンプ最高使用圧力(MPa)28使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)ポンプ容量(cm3/rev)79.6
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • 電動ポンプ 100V マサダ製作所

    電動ポンプ 100V

    マサダ製作所
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)14.3吐出量(L/min)低圧/高圧2.9/0.33
  • モータ付ポンプ ParkerTAIYO

    モータ付ポンプ

    ParkerTAIYO
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • 高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)

    高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥156,400~税込¥172,040~
    1個
    翌々日出荷
    種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
  • IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)

    IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥120,050~税込¥132,055~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ギヤポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0910質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0898質量(kg)73種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×367.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc3/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)3.7極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0871質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0863質量(kg)45種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×308.0×245電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)14.8電動機出力(kW)1.5極数(P)4
  • ローターポンプ ダイキン工業

    ローターポンプ

    ダイキン工業
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    翌日出荷
    電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
    トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)最高使用圧力(MPa)14圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2ポンプ容量(cm3/rev)8電動機出力(kW)0.75極数(P)4
  • ピストンポンプ用フート ダイキン工業

    ピストンポンプ用フート

    ダイキン工業
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番364-9865質量(kg)4吐出口径G1 1/5適合ポンプV70型
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9857質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×377×268最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)75吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9849質量(kg)55種類ピストンポンプ外形寸法(mm)260.5×300×236最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)74吐出量(L/min)(1800回転)13~126使用流体石油系作動油吐出口径1.5
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    60日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9831質量(kg)30.7種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    トラスコ品番364-9822質量(kg)25種類ピストンポンプ外形寸法(mm)196×309×250定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)25騒音値(dB)72吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体石油系作動油吐出口径G1 1/4
  • ポンプ取付金具 ダイキン工業

    ポンプ取付金具

    ダイキン工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    翌日出荷
  • コンビネーション制御ピストンポンプ ダイキン工業

    コンビネーション制御ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    翌日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。大容量と小容量の調整ねじにより適切な吐出容量を設定できます。
    種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168×284×218定格圧力(MPa)低圧:7最高使用圧力(MPa)21騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
  • ピストンポンプ用フート ダイキン工業

    ピストンポンプ用フート

    ダイキン工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番101-5559質量(kg)2.8適合ポンプV38型
  • 150形単段ポンプ 油研工業

    150形単段ポンプ

    油研工業
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    欠品中
    質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)吐出口径Rc1 1/4理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
  • ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)

    ギヤポンプ(IPポンプ)

    NACHI(不二越)
    ¥522,585税込¥574,844
    1台
    94日以内出荷
    特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
    質量(kg)62種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)吐出口径Φ32
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4ポンプ容量(cm3/rev)8配管接続方向サイドポート
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷から61日以内出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    翌々日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)23
  • ピストンポンプ ダイキン工業

    ピストンポンプ

    ダイキン工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
    種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]吐出口径G1ポンプ容量(cm3/rev)14.8
  • ベーンポンプ(DVシリーズ) ダイキン工業

    ベーンポンプ(DVシリーズ)

    ダイキン工業
    1台
    欠品中
    質量(kg)28種類単段ベーンポンプ取付方式フート取付形寸法L(mm)101.7(公差:0~-0.22)寸法H(mm)66.7最高使用圧力(MPa)一般作動油(R&O):8.5、耐摩耗性作動油:10.5、水・グリコール系:7、W/Oエマルション系:7寸法A(mm)235寸法F(mm)13寸法S(mm)100寸法D(mm)25.4寸法E(mm)140寸法B(mm)55寸法C(mm)54寸法X(mm)196.8寸法Z(mm)152寸法Y(mm)98.4寸法N(mm)27.7(公差:0~-0.2)使用流体石油系作動油寸法J(mm)16寸法G(mm)114.3寸法K(mm)186回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)寸法R(mm)200寸法U(mm)222寸法V(mm)111ポンプ容量形式:中形寸法T(Φmm)25.5吐出口径Rc1 1/4寸法P(Φmm)25.4(公差:0~-0.021)寸法AA(mm)76寸法AB(Φmm)14寸法AC(mm)15寸法AD(mm)4.76(公差:0~-0.03)寸法AE(Rc)1.5特性吐出し量の変動が最小限になるカムリングを採用していますので運転音が静かで、脈動が少なく安定した性能が得られます。完全な油圧平衡を保つ構造で、圧力バランスをとっていますので、軸および軸受には油圧による偏心荷重がかからず長寿命を発揮します。
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)

    可変ベーンポンプ(ダブル)

    NACHI(不二越)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
    質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)14(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油
  • 可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)

    可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    ¥411,210~税込¥452,331~
    1台
    3日以内出荷から93日以内出荷
    高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
    質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800最高使用圧力(MPa)28使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ30ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ