絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
ブランド
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・NACHI(不二越)・ダイキン工業・RIKEN(理研機器)・油研工業・ボッシュ・レックスロス・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・YUKEN・RS PRO・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 油圧ポンプ

FA現場のお役立ち情報
343件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    579,800税込637,780
    1個
    26日以内出荷
    作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
    容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
  • 二段吐出型電動ポンプ RIKEN(理研機器)

    二段吐出型電動ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    469,800税込516,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチによる、二重の安全機構を持っております。
  • 電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器)

    電動ポンプ(200MPa)

    RIKEN(理研機器)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    26日以内出荷
    高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております
    型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
  • 空気駆動オイルマチックポンプ RIKEN(理研機器)

    空気駆動オイルマチックポンプ

    RIKEN(理研機器)
    669,800税込736,780
    1個
    26日以内出荷
    空気源により、ポンプのピストンを作動し 70MPa の油圧を発生させます。 軽量・コンパクトで、操作も簡単です。 手動操作と足踏操作の 2 種類があります。 エア接続口には日東工器(株)製カップラ「30PM(ダスターキャップ付)」が付属します。 ご使用の際にはエア 3 点セット(レギュレータ、フィルタ、ルブリゲータ)をご用意ください。 ON-5H-18は受注生産です。
    仕様手動操作弁概略質量(kg)45最高使用圧力(MPa)70供給空気圧力(MPa)0.55~0.7使用作動油ISO VG32タンク有効油量(L)12
  • 可変吐出型ポンプ RIKEN(理研機器)

    可変吐出型ポンプ

    RIKEN(理研機器)
    969,800税込1,066,780
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    可変吐出型ポンプは、高速応答高精度の交流可変式ドライブ制御(インバーター)を搭載し、モータの回転数を変速、吐出量を可変にし、あらゆる用途にお応えできるポンプユニットです。 新たに低圧ポンプ付の VFMP-5 シリーズがラインナップに加わりました。 全機種に DPGS-70 が標準装備されています。
    型式全閉外扇型出力(kW)0.75電流(A)5電圧(V)200/220(3相)概略質量(kg)54最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:6容量(kVA)2速度範囲(Hz):6~60タンク油量(L)7.5使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8有効油量(L)4.5吐出量(L/min)(50/60Hz)高圧時:0.08~0.48、低圧時:0.4 ~ 2.4
  • 150形単段ベーンポンプ 油研工業

    150形単段ベーンポンプ

    油研工業
    119,800税込131,780
    1個
    90日以内出荷から104日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
    許容回転速度(min-1)(最低)600
  • 50形単段ベーンポンプ 油研工業

    50形単段ベーンポンプ

    油研工業
    64,980税込71,478
    1個
    90日以内出荷
    小形。長寿命。保守が容易
  • Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業

    Aシリーズ可変ピストンポンプ

    油研工業
    269,800税込296,780
    1個
    90日以内出荷
    高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
    仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
  • Mシリーズ電動機 油研工業

    Mシリーズ電動機

    油研工業
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から90日以内出荷
    トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機。ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易。芯出し作業不要。小形設計。保守が容易
    極数4P使用作動油石油系作動油
  • 消泡装置 バスケスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    消泡装置 バスケスⅡ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    299,800税込329,780
    1台
    30日以内出荷
    泡の悩みを一挙に解決! 液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。
    用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄回転方向正・逆 制限なし電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
  • 油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    32,980税込36,278
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプGPP用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット ボッシュ・レックスロス

    ボッシュ・レックスロス油圧ポンプA7VO用純正部品シールキット

    ボッシュ・レックスロス
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    油圧ポンプ用のシールキットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    91,980税込101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (コンビネーション制御・電磁操作弁式)

    ダイキン工業
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    質量(kg)92形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7電動機出力(kW)5.5
  • RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御) ダイキン工業

    RPシリーズロータポンプ (プレッシャコンペンセータ制御)

    ダイキン工業
    349,800税込384,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
    形式RPシリーズロータポンプ電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
  • 油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)

    油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ

    NACHI(不二越)
    159,800税込175,780
    1個
    93日以内出荷
  • 小型電動油圧ポンプ 日東造機

    小型電動油圧ポンプ

    日東造機(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    13日以内出荷
    UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
    用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)16.1タイプ単動シリンダー用バルブ形式手動/ニードル弁電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7最大電流(A)9.5モーター整流子定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型油タンク油量(L)全:3、有効:2
  • 小型電動油圧ポンプ 日東造機

    小型電動油圧ポンプ

    日東造機
    219,800税込241,780
    1台
    13日以内出荷
    1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
    用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)10.5電流(A)7.5電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5容量(W)350油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
  • 低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    低騒音小型電動油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
    用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
  • 油圧ポンプ イチネンTASCO

    油圧ポンプ

    イチネンTASCO
    299,800税込329,780
    1個
    5日以内出荷
    仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
  • 消泡装置 バブけスⅡ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    消泡装置 バブけスⅡ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    269,800税込296,780
    1台
    30日以内出荷
    泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
    用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。 最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
    種類ベーンポンプ最高使用圧力(MPa)17.2使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
  • ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)

    ユニポンプ(PVSシリーズ)

    NACHI(不二越)
    169,800税込186,780
    1台
    93日以内出荷
    種類ピストンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220
  • 中圧カートリッジ型ベーンポンプ ダイキン工業

    中圧カートリッジ型ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。 カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • 小型中圧ベーンポンプ ダイキン工業

    小型中圧ベーンポンプ

    ダイキン工業
    1個
    欠品中
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油最低使用圧力(MPa)0.7
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷から37日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化。 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です。 ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります。
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二段)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    199,800税込219,780
    1個
    21日以内出荷から61日以内出荷
    高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25最高使用圧力(MPa)30定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    179,800税込197,780
    1個
    31日以内出荷
    押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
    質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油吐出口径Rc1 1/4定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
    質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二連)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    239,800税込263,780
    1個
    57日以内出荷から61日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    クーラント用ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    319,800税込351,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
    質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
  • 二連ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    二連ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプを2連にしたタイプです 14ccと63ccの構成となります
    質量(kg)84.8種類ピストンポンプ取付方式フード取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省エネ・低騒音なベーンポンプです。 サイズも12cc・26cc・45cc・56cc・90cc・120ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です 圧力使用範囲も何段階に層別し、圧力設定にたいする補償機構を有しています
    種類ベーンポンプ
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    479,800税込527,780
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ

    エナパック
    299,800税込329,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
  • エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V軽量電動油圧ポンプ

    エナパック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    種類その他ポンプ
  • 小型電動油圧ポンプ1連式 ダイキ

    小型電動油圧ポンプ1連式

    ダイキ
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
    用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6068セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)18電圧(V)AC100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
  • エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ エナパック

    エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ

    エナパック
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
    材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ