絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(130)
- NACHI(不二越)(79)
- ダイキン工業(66)
- RIKEN(理研機器)(19)
- 油研工業(14)
- ボッシュ・レックスロス(7)
- エナパック(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 日東造機(4)
- ダイキン潤滑機設(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
- ParkerTAIYO(1)
- マサダ製作所(1)
- イチネンTASCO(1)
- ダイキ(1)
- YUKEN(1)
- RS PRO(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- FSC藤原産業(1)
- ブランドをもっと見る
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・NACHI(不二越)・ダイキン工業・RIKEN(理研機器)・油研工業・ボッシュ・レックスロス・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・YUKEN・RS PRO・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業・ブランドをもっと見る

ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ
NACHI(不二越)¥286,050~税込¥314,655~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ
NACHI(不二越)¥349,800~税込¥384,780~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc1/2
ユニポンプ(VDSシリーズ)
NACHI(不二越)¥152,000~税込¥167,200~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ベーンポンプ取付方式フート取付形電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Rc3/8
ダイキン ピストンポンプ
ダイキン工業¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から61日以内出荷種類ピストンポンプ制御方式コンビネーション制御圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710]使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1
コントロールボックス
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5
ピストンポンプ
ダイキン工業¥339,800税込¥373,7801個61日以内出荷各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4ポンプ容量(cm3/rev)37.7
フランジキット
NACHI(不二越)¥13,425税込¥14,7681台33日以内出荷フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個プラグTPHA-1/4 1個OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥10,030税込¥11,0331台33日以内出荷フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台翌々日出荷フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
フランジキット
NACHI(不二越)¥6,489税込¥7,1381台当日出荷フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個





















![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)