絞り込み
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(130)
- NACHI(不二越)(79)
- ダイキン工業(68)
- RIKEN(理研機器)(19)
- 油研工業(14)
- ボッシュ・レックスロス(7)
- エナパック(5)
- 大阪ジャッキ製作所(4)
- 日東造機(4)
- ダイキン潤滑機設(2)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](2)
- ParkerTAIYO(1)
- マサダ製作所(1)
- イチネンTASCO(1)
- ダイキ(1)
- YUKEN(1)
- RS PRO(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- FSC藤原産業(1)
- ブランドをもっと見る
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・NACHI(不二越)・ダイキン工業・RIKEN(理研機器)・油研工業・ボッシュ・レックスロス・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・ParkerTAIYO・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・YUKEN・RS PRO・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業・ブランドをもっと見る

可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥112,270~税込¥123,497~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径Φ24可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)
NACHI(不二越)¥97,670~税込¥107,437~1台翌々日出荷から93日以内出荷圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油吐出口径G1/2ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥399,800~税込¥439,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台翌々日出荷から4日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥439,800~税込¥483,780~1台4日以内出荷から82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥345,800~税込¥380,380~1台82日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥165,385~税込¥181,924~1台3日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥135,650~税込¥149,215~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510~税込¥122,661~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
フートマウンチィングキット
NACHI(不二越)¥65,775税込¥72,3531台93日以内出荷付属品ボルト:TB-20×50 2個ワッシャ:WP-20 2個適合シングルポンプ:IPH-6ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46質量(kg)22.0寸法H(mm)220.7寸法A(mm)330.2寸法F(mm)149.2寸法S(mm)49.5寸法D(Φmm)152.4寸法E(mm)1寸法B(mm)374寸法C(mm)203.2寸法T(mm)64寸法N(mm)30寸法I(mm)119.5寸法d1(Φmm)37寸法d2(Φmm)20寸法K(mm)30寸法Q(mm)337寸法d3(Φmm)228.6寸法d4(Φmm)100寸法PM20
フートマウンチィングキット
NACHI(不二越)¥45,865税込¥50,4521台93日以内出荷付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45質量(kg)13.5寸法H(mm)203寸法A(mm)295.3寸法F(mm)139.7寸法S(mm)44.5寸法D(Φmm)127寸法E(mm)1寸法B(mm)334寸法C(mm)152.4寸法T(mm)61寸法N(mm)25寸法I(mm)104.5寸法d1(Φmm)35寸法d2(Φmm)18寸法K(mm)25寸法Q(mm)259寸法d3(Φmm)181寸法d4(Φmm)86寸法PM16
フートマウンティングキット
NACHI(不二越)¥14,790税込¥16,2691台93日以内出荷付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個適合シングルポンプ:IPH-3質量(kg)5.5寸法H(mm)140寸法A(mm)220.7寸法F(mm)114.3寸法S(mm)12.7寸法D(Φmm)101.6寸法E(mm)1寸法B(mm)246寸法C(mm)107.95寸法T(mm)53寸法N(mm)16寸法I(mm)61.7寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)16寸法Q(mm)195.5寸法d3(Φmm)146寸法d4(Φmm)40寸法PM12
フートマウンティングキット
NACHI(不二越)¥8,300税込¥9,1301台93日以内出荷付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個適合シングルポンプ:IPH-2質量(kg)2.0寸法H(mm)96寸法A(mm)127寸法F(mm)50.8寸法S(mm)32.5寸法D(Φmm)82.55寸法E(mm)1寸法B(mm)152.5寸法C(mm)69.8寸法T(mm)36.5寸法N(mm)13寸法I(mm)74寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)11寸法K(mm)17.5寸法Q(mm)135寸法d3(Φmm)106.4寸法d4(Φmm)50寸法PM10
可変容量形ピストンポンプ 最大最小流量調節ネジ付
ボッシュ・レックスロス¥259,800税込¥285,7801個当日出荷仕様●マウンティング:ISO2穴取付●押しのけ容積(cm3):18●供給ポート:両側面●吐出流量調整ねじ:最大、最小吐出流量調節ねじ付定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最大吐出量(L/min)MAX時 59.4最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り限界回転数(min-1[r.p.m])3900軸端形状ストレート軸 DIN6885最高回転速度(min-1)3300
可変容量形ピストンポンプ
ボッシュ・レックスロス¥249,800~税込¥274,780~1台ほか当日出荷定格圧力(MPa)28材質(シール)FPM最高圧力(MPa)瞬間:35回転方向時計回り軸端形状ストレート軸 DIN6885
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥13,980税込¥15,3781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5、TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4、TCP24、TCP34、TCP44推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
TCP・TCM用フートキット TCP5,TCP5T,TCM5,TCP25,TCP35,TCP45,TCP55
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥13,980税込¥15,3781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-20X60(2個)、ワッシャ:WS-S-20(2個)質量(kg)13.3適合ポンプTCP5、TCP5T、TCM5TCP25、TCP35、TCP45、TCP55推奨締付トルク(N・m)120~135
TCP・TCM用フートキット TCP4,TCP4T,TCM4,TCP24,TCP34,TCP44
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X45(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプTCP4、TCP4T、TCM4TCP24、TCP34、TCP44推奨締付トルク(N・m)65~75
TCP・TCM用フートキット TCP3,TCP3T,TCM3,TCP23,TCP33
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X40(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)4適合ポンプTCP3、TCP3T、TCM3、TCP23、TCP33推奨締付トルク(N・m)40~50
TCP・TCM用フートキット TCP2,TCP2T,TCM2,TCP22
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプTCP2、TCP2T、TCM2、TCP22推奨締付トルク(N・m)30~35
HPP用フートキット HPP-VF2V
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980税込¥12,0781個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-16X40(2個)、ワッシャ:WS-S-16(2個)質量(kg)6.8適合ポンプHPP-VF2V推奨締付トルク(N・m)45~55
HPP用フートキット HPP-VD3V-F40
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD3V-F40推奨締付トルク(N・m)40~50
HPP用フートキット HPP-VD2V,VD3V-F25
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥8,498税込¥9,3481個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-12X35(2個)、ワッシャ:WS-S-12(2個)質量(kg)3.9適合ポンプHPP-VD2V、HPP-VD3V-F25推奨締付トルク(N・m)40~50
HPP用フートキット HPP-VB2V,VC2V,VC3V
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥6,298税込¥6,9281個35日以内出荷付属品ボルト:TA-A1-10X30(2個)、ワッシャ:WS-S-10(2個)質量(kg)1.7適合ポンプHPP-VB2V、HPP-VC2V、HPP-VC3V推奨締付トルク(N・m)30~35