塗料とは、対象物の補修や美観維持の目的を持って、対象物表面を被覆するものを指します。自動車やバイク、トラックの本体は金属でできており、錆びやすいため、耐久性を高めることが大切です。マフラーやエンジン周辺など、高温になりやすい金属パーツには耐熱スプレーを、雨や雪による錆から本体を守るためにはシャーシー塗装剤と、用途に応じた種類を選択しましょう。また、長期間駐車場に放置した車の傷んでしまった部分の修復にも活用されます。
336件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱スプレー モノタロウ

    耐熱スプレー

    モノタロウ(1422件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
    用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • シリコンリムーバー モノタロウ

    シリコンリムーバー

    モノタロウ(411件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
    用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(231件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • シャーシーブラック 水性 モノタロウ

    シャーシーブラック 水性

    モノタロウ(417件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
    用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用)仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤)種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤色ブラック(ツヤあり)乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
  • ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99

    ボデーペン ウレタンクリアー

    SOFT99(222件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(320mL)
    当日出荷
    2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
    トラスコ品番475-6975色ウレタンクリアー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量138mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン プラサフ SOFT99

    ボデーペン プラサフ

    SOFT99(153件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途鉄板が露出した時に使用する下塗り剤。 防錆効果と上塗り塗料との密着性をよくする効果があります。色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン ホワイトプラサフ SOFT99

    ボデーペン ホワイトプラサフ

    SOFT99(121件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。 バレー式ボタン採用でラクにきれいにスプレーできます。 さらに、ワイド&スポットとタテ&ヨコの4パターンスプレー機能により、大きな補修、小さな補修等、様々な補修に便利。
    用途ホワイトパールやレッド、イエローなど明るいカラーの下塗り塗料としてお使いいただくとより美しく仕上ります。トラスコ品番475-7084寸法(mm)Φ70×180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン(ソリッド) SOFT99

    ボデーペン(ソリッド)

    SOFT99(126件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • チョット塗りペイント SOFT99

    チョット塗りペイント

    SOFT99(42件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本(12mL)
    当日出荷
    ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
    用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン クリアー SOFT99

    ボデーペン クリアー

    SOFT99(113件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    メタリック、パールマイカ塗料の上乗り塗料。メタル、パールマイカの保護と深みのある光沢を出す効果があります。
    トラスコ品番475-6932色クリアー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンオフ チビ缶 SOFT99

    シリコンオフ チビ缶

    SOFT99(42件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本(150mL)
    当日出荷
    補修、接着などに不可欠な「脱脂・洗浄」に絶大な効果を発揮する補修の必需品。
    トラスコ品番475-7505容量(mL)150質量(g)105危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
  • ホイールカラー SOFT99

    ホイールカラー

    SOFT99(90件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本(300mL)
    当日出荷
    塗りやすく、はがれにくい。ホイール・メッキ部分に直接塗れるアクリルラッカーペイント。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 900 エアゾール Noxudol(ノックスドール)

    900 エアゾール

    Noxudol(ノックスドール)(64件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    低溶剤のビチューメン系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。
    用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)150~350塗膜状態半硬質ベースビチューメン危険等級Ⅲ溶剤低溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーWスプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーWスプレー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。
    仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME色ブラックタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • ボデーペン つや消し黒 SOFT99

    ボデーペン つや消し黒

    SOFT99(26件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.13L危険物の性状非水溶性
  • ボデーペン ぼかし剤 SOFT99

    ボデーペン ぼかし剤

    SOFT99(48件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本(300mL)
    当日出荷
    旧塗膜との境目に使用して、色ズレ・光沢の差をぼかし目立たなくします。
    トラスコ品番475-6959色ぼかし剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量130mL危険物の性状非水溶性
  • 2液ウレタンスプレー サンデーペイント

    2液ウレタンスプレー

    サンデーペイント(58件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1缶(320mL)
    当日出荷
    水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
    用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート)タイプスプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.16L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプウレタン
  • アンダーコート クロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート クロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(131件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、ピッチ、骨材、特殊防錆剤、カーボン、トルエン、n-ヘキサン、LPG色黒タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)

    耐熱ペイントコート

    呉工業(クレ)(87件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
    用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    カラータッチ (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(39件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(20mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • プラサフ 武蔵ホルト

    プラサフ

    武蔵ホルト(84件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(300mL)
    当日出荷
    ボディー塗装時の下塗り専用塗料です。車の金属ボディーやアルミ製品の下塗りに適しています。パテ仕上げ面の細かいキズを埋め、密着性・耐水性に優れサビを防ぎます。乾燥後の研磨も容易です。補修塗装や、塗り替え時の下塗りとしてもご使用下さい。塗装後、20~40分で乾燥する速乾性のスプレー式下塗り塗料です。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • クリア 300mL 武蔵ホルト

    クリア 300mL

    武蔵ホルト(83件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
    用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用色クリア質量(g)320危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(16件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボデーの小さなキズ・ハガレの補修に便利な筆付きカーペイント。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
  • スプレーシンナー SOFT99

    スプレーシンナー

    SOFT99(38件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本(300mL)
    当日出荷
    ミスしてしまったペイント箇所にスプレーして拭き取るだけ。
    トラスコ品番475-7025危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • 強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業)

    強力 シリコーン除去スプレーPRO

    WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個(100mL)
    当日出荷
    素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
    用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
  • シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シルバーコート

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(40件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
    仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー サンデーペイント

    耐熱スプレー

    サンデーペイント(112件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1缶(300mL)
    当日出荷
    高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
    用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
  • 耐熱黒 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    耐熱黒

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(300mL)
    当日出荷
    変色が少なく600℃からの冷水による熱衝撃でも剥離しません。 融雪剤などの塩害から守ります。
    用途自動車、バイクのマフラー、ストーブ、煙突、焼却炉、蒸気配管など。仕様ツヤなし成分シリコーン樹脂、顔料、トルエン、キシレン、LPG/DME色黒耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)15~20危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラストガード

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(107件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(500mL)
    当日出荷
    浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
    用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。使用温度範囲(℃)100以下耐熱温度(℃)150塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)膜厚(μm)20~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシーブラック

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(420mL)
    当日出荷
    速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
    用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • カーペイント300 つや消し黒 武蔵ホルト

    カーペイント300 つや消し黒

    武蔵ホルト(27件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(300mL)
    当日出荷
    防錆効果に優れたツヤ消し自動車補修用スプレー塗料です。
    色つや消し黒液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • シャーシークリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    シャーシークリアー

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
    成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEMタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • エアータッチ SOFT99

    エアータッチ

    SOFT99(42件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(80mL)
    当日出荷
    タッチペンを装着することによりエアブラシのような超極細スプレーペイントとして使用できます。
    トラスコ品番475-7319危険物の類別非危険物
  • ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア) 武蔵ホルト

    ホルツ ツヤ消し仕上ペイント (マットクリア)

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
    寸法(mm)H205×60×60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
  • アンダーコート シロ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    アンダーコート シロ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(65件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    車体下部の防錆、防蝕、防振に優れた保護剤です。車体下部の部品を石や砂利等の衝撃から守ります。乾燥塗膜の膜厚は0.5~1mm得られ、断熱効果に優れています。厚塗りのためボディに塗ると鉄板の強度を高めます。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、ガスタンク、トランク、フェンダージョイント、ロッカーパネル、ボディボルト、スプラッシュパネル等の防錆、防蝕、防振。仕様耐屈曲性(軟鋼板に塗装、3日間乾燥)/塗膜の割れ、はく離なし成分合成樹脂、骨材、特殊防錆剤、酸化チタン、トルエン、n-ヘキサン、LPG、DEM色白タイプ油性塗布面積(m2)1~1.5(1本)指触乾燥時間(分)20(常温)耐水性塗膜/はく離なし、軟鋼板/錆なし(テスト期間20日間)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~2(硬化乾燥)(常温)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
  • ホルツ カラータッチ ツヤ消し 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ ツヤ消し

    武蔵ホルト(6件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷
    車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    色ブラックメーカー汎用寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
自動車用塗料