絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- 北川鉄工所(63)
- 小林鉄工(31)
- ファーステック(22)
- ビクター(17)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
- ミスターマイスター(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ニューストロング販売(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 豊和工業(4)
- カネテック(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スーパーツール(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- SK11(2)
- 日研工作所(1)
- エナパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む

内径大穴スクロールチャック
小林鉄工¥919,800~税込¥1,011,780~1個61日以内出荷3ツ爪・分割爪タイプ。硬爪・生爪付。前面取付。チャック本体の内径が大きいので長尺大物ワークも把握することが把握することができます。
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥329,800税込¥362,7801個46日以内出荷インデックスに最適です。手動チャックをエアチャックに取り替えませんか。適合把握力:12MPa(0.6)(1,300)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-5ACその他X追加工不可領域:Φ75以内質量(kg)5.7直径(Φmm)爪作動量:4.6タイプ3ツ爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])48把握径(Φmm)生爪:5~145エア圧力範囲(MPa)最高:0.8(8kgf/cm2)外径(mm)チャックボディ:128回転トルク(N・m)リング:19.6(2kgf・m)
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥349,800~税込¥384,780~1個46日以内出荷3ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
ロータリーエアチャック RAC-B
小林鉄工¥349,800~税込¥384,780~1個46日以内出荷2ツ爪・生爪付。ワークは常に供給されるエアにより締め付けます。流体圧力シール(特許)の採用により低トルクで回転できます。小型インデックスにも取り付け可能なコンパクトタイプ。エアシリンダー内蔵でフロント取り付け
ロータリーエアチャック RAC
小林鉄工¥439,800~税込¥483,780~1個46日以内出荷ワークはシリンダーに密封されたエアにより締め付けます。インデックスに無負荷となりやさしく回転できます。チェックバルブ内蔵でエア中断にも安心。アルミ材質・薄肉ワークの把握に低把握仕様もご相談ください
ロータリーエアチャック RAC
小林鉄工¥449,800税込¥494,7801個46日以内出荷インデックス用。3ツ爪ロータリーエアチャック。生爪付。薄型で軽量なコンパクトタイプ。エアシリンダーを内蔵し、フロント取付式です。チェックバルブ内蔵でエア中断時にも安心。低把握力仕様もご相談ください。アルミ材質・薄肉ワークの把握に。仕様3.9(エア消費量L)適合把握力:24MPa(0.6)(2,400)(エア圧6kgf/cm2)kN(kgf)、生爪:STJ-6AC質量(kg)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])30把握径(Φmm)生爪:7~180GD2(N・m2[kg・m2])7.7(0.78)エア圧力範囲(MPa)最高:0.8(8kgf/cm2)外径(mm)チャックボディ:162
ライブグリッパー
小林鉄工¥269,800~税込¥296,780~1個46日以内出荷旋盤の芯押台に装着し、長尺パイプを内径から支持し、パイプ外径・端面・内径口元の加工、ネジ加工もできます。煩わしい振れ止め装置は不要です。後面から簡単にハンドル操作ができ、爪は連動で稼働します。強力把握により加工ビビリを防止します。
ドリル研磨用スクロールチャック
小林鉄工¥139,800税込¥153,7801個15日以内出荷6ツ爪。ドリル研磨用。芯振れ調整機能付き。ドリル研磨時のチャッキング用として特に設計され、確実な把握と高精度を有しております。質量(kg)2.3チャック外径(Φmm)102把握径(Φmm)外径:1.5~26把握力(kN)9
ジグチャック
小林鉄工¥99,980~税込¥109,978~1個15日以内出荷マシニングセンタのクランプ治具に最適。3ツ爪ジグチャック。生爪付。ハンドル位置が上方にあり、テーブルとの干渉が少ない。防塵カバーで切削粉が入らない
コンビネーションチャック
小林鉄工¥429,800~税込¥472,780~1個61日以内出荷インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。
コンビネーションチャック
小林鉄工¥319,800~税込¥351,780~1個61日以内出荷インデペンデント(爪単動)とスクロール(爪連動)の機能を備えたチャックです。スクロールでチャッキング後インデペンデントで微調整し、精密な加工が可能です。異形ワークの連続加工では、インデペンデントで微調整し、スクロールで着脱することにより、2個目からのチャッキング時間を大幅に短縮できます。本体後面のD寸法(インロー部)は同サイズのスクロールチャックと同じなので、バックプレートを共用できます。(。タップ穴の追加工は必要です。)
エアジグチャック
小林鉄工¥229,800~税込¥252,780~1個31日以内出荷2ツ爪・生爪付。定置型エアチャック、マシニングセンタ・フライス盤・ボール盤に最適です。エアシリンダーを内蔵し、フロント取り付け式です。エア配管をしてすぐに使用できます。小型機への搭載も可能な軽量設計
インデペンデントチャック(直装型)
小林鉄工¥119,800~税込¥131,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷4ツ爪単動チャック。JIS及びASA-A1・A2主軸旋盤にプレートなしに直接取付できるショートテーパチャックです。
インデペンデントチャック(普通型)
小林鉄工¥73,980~税込¥81,378~1個15日以内出荷から31日以内出荷4ツ爪単動チャック。特殊鋼製の爪やネジ棒を使用し、バックラッシュを抑えた設計です。丸ものワークや異形ワークの把握に適しています。
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)8.6
3爪スクロールチャック 前面タイプ
ギガ・セレクション¥65,980税込¥72,5781台翌々日出荷内爪と外爪が両方付属しているので用途に応じて入れ替え可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質FC30質量(kg)1.5
2爪高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個3日以内出荷ジョーの浮き上がり軽減。_x000D_。BT200、BBT200シリーズチャックとの互換性。_x000D_。専用のTナット-プラス(オプション)の使用で再現精度0.01mm T.I.R.以下になり、ジョー交換時の再成形は不要となります。 詳しくはカタログをご確認ください。https://prod.kiw.co.jp/mtools/inc/catalog/CHall.pdfストローク(mm)【ジョー(直径)】23【プランジャ】23質量(kg)56.2(標準ソフトジョー付)貫通穴径(Φmm)Φ106慣性モーメント(kg・m2)1把握径(Φmm)最大315/最小54最大静的把握力(KN[kgf])104(外径把握時)/52(内径把握時)【最高回転時】44.2(外径把握時)許容入力外径把握時:最大40kN、内径把握時:最大20kN最大許容回転速度(min-1[r.p.m])3500
高精度大貫通穴径中空パワーチャック
北川鉄工所¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷高精度大貫通穴径中空パワーチャック。_x000D_。常識を覆す次世代の標準チャック。_x000D_。ジョー成形直後の把握精度0.01mmT.I.R.以下。仕様●許容最大入力(kN):16.6●最高回転時の動的把握力(kN):15.5●最大静的把握力(kN):36適合ジョー:SJ05N1ストローク(mm)プランジャ:10質量(kg)6.2寸法L(mm)45寸法H(mm)10( max.)/0( min.)寸法A(mm)135角度(°)A2:30寸法F(mm)33寸法S(mm)20.75( max.)/4.25( min.)寸法D(mm)82.6寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)60寸法C(mm)110(H6)寸法X(mm)15寸法T(mm)26.6( max.)/23.9( min.)寸法W(mm)10寸法Z(mm)M6×12最高圧力(MPa)許容油圧:3.3寸法P(mm)26貫通穴径(Φmm)33寸法Y(mm)4寸法M(mm)68.7寸法N(mm)M40×1.5(max.)寸法J(mm)20寸法A1(mm)96寸法G(mm)1( max.)/-9( min.)寸法K(mm)12寸法Q(mm)54寸法R(mm)14寸法U(mm)23寸法V(mm)1.8慣性モーメント(kg・m2)0.015把握径(Φmm)135(Max.) /7(Min.)適合シリンダF0933H最高回転速度(min-1)8000ストローク径(Φmm)ジョー:5.4
薄型デュアルロックチャック
北川鉄工所¥549,800税込¥604,7801個45日以内出荷ジョー平行移動後引込みの2段階把握。_x000D_。慣性モーメントが小さいのでスピンドル加減速時間が短縮できる。_x000D_。高把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。歪みやすいワークの加工に最適。_x000D_。オプションんTnut-Plusをしようすると、ジョー脱着しても把握精度0.01mmT.I.R.以下となりジョー再成形不要。_x000D_。外径把握専用仕様●許容最大入力(kN):24●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):20●最大静的把握力(kN):60ストローク(mm)プランジャ:12厚さ(mm)胴:87質量(kg)(標準ソフトジョー付)17.2貫通穴径(Φmm)52慣性モーメント(kg・m2)0.0.95把握径(Φmm)最大Φ203/最小Φ19最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥379,800~税込¥417,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。寸法H(mm)19寸法D(mm)20.6使用ジョー3寸法J(mm)2
精密中実エアチャック
北川鉄工所¥429,800~税込¥472,780~1個3日以内出荷から15日以内出荷ミクロン台の繰り返し精度。_x000D_。仕上げ、精密加工に最適。_x000D_。エアシリンダ内蔵。_x000D_。エアフィードチューブ(オプション部品)。品名精密中実エアチャック KPCシリーズ繰返し精度(mm)0.0013
一体爪スクロールチャック
北川鉄工所¥86,980税込¥95,6781個当日出荷安心、安定、使い易い。_x000D_。KITAGAWAのスタンダードタイプ。_x000D_。ストレートインロー。仕様●ハンドルトルク(kgf・m):3●ハンドルトルク(N・m):29.4●最大静的把握力(kgf):918●最大静的把握力(kN):9●把握範囲(Φmm):2~70(外径)/24~64(内径)質量(kg)1.5(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)7寸法H(mm)35寸法A(mm)85寸法F(mm)3.5寸法D(mm)73寸法E(mm)16寸法B(mm)45寸法C(mm)60(H6)寸法W(mm)(1.5)(max.)/(-7)(min.)寸法P(mm)13貫通穴径(Φmm)16寸法M(mm)17寸法N(mm)28寸法J(mm)11寸法G(mm)3-M6寸法K(mm)15慣性モーメント(kg・m2)0.001最高回転速度(min-1)2500
ロータリーチャック
北川鉄工所¥299,800~税込¥329,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷専用エアチャック。_x000D_。シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます。使用空気圧力(MPa)最高:0.7回転トルク(N・m)9.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥949,800税込¥1,044,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)74(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)44.5寸法A(mm)304寸法F(mm)50寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法J(mm)75寸法K(mm)17寸法R(mm)30慣性モーメント(kg・m2)0.88最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:9
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥569,800税込¥626,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。_x000D_。オプション:SB06B1。仕様●許容最大入力(kgf):1937(外径把握)・1285(内径把握)●許容最大入力(kN):19(外径把握)・12.6(内径把握)●最大静的把握力(kgf):5506(外径把握)・3671(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)・36(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):5.0(510)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(max.)/22.5(min.)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]2.70(27.5)/[内径把握]1.70(17.3)慣性モーメント(kg・m2)0.08把握径(Φmm)25(標準ジョー)/25(オプションジョー)[最小]・140(標準ジョー)/158(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥669,800税込¥736,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。適合ジョー:SJ08B1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)30(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M28×1.5寸法H(mm)31寸法A(mm)210寸法F(mm)20寸法D(mm)133.4寸法E(mm)3-M12寸法B(mm)110寸法C(mm)170寸法P(mm)2寸法M(mm)75寸法N(mm)60寸法J(mm)45寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.135最高回転速度(min-1)5000ストローク径(Φmm)ジョー:7.2
デュアルロックチャック
北川鉄工所¥859,800税込¥945,7801個45日以内出荷多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。オプション:SB12A1。仕様●許容最大入力(kgf):5099(外径把握)・3365(内径把握)●許容最大入力(kN):50(外径把握)・33(内径把握)●最大静的把握力(kgf):11217(外径把握)・7474(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)・73.3(内径把握)●使用最低入力(kN)(kgf):10.0(1020)●使用最低油圧力(MPa)(kgf/cm2):0.9(9.2)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52(標準ソフトジョー付)寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(max.)/24.5(min.)寸法K(mm)17最高圧力(MPa[kgf/cm2])許容油圧:[外径把握]3.40(34.7)/[内径把握]2.30(23.5)慣性モーメント(kg・m2)0.41把握径(Φmm)40(標準ジョー)/40(オプションジョー)[最小]・234(標準ジョー)/254(オプションジョー)[最大]適合シリンダY1530R/RE最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
ステーショナリシリンダ
北川鉄工所¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷M/C関係にも対応。_x000D_。多彩な用途で加工の可能性を拡大。_x000D_。多種多様なワークに対応できます。_x000D_。ボール盤、フライス盤などに取付けできます。_x000D_。エアでも油圧でも使用できます。寸法a(mm)45寸法b(mm)55
シリンダ内蔵高速パワーチャック
北川鉄工所¥689,800税込¥758,7801個3日以内出荷機械側のロータリジョイントにより駆動する内蔵シリンダ。_x000D_。薄型ボディが広い加工エリアを確保。_x000D_。毎分3000回転の高速回転。_x000D_。把握精度0.01mmT.I.R.以下。_x000D_。オプションのTナットプラスが使用可能。仕様●最高回転時動的把握力(kN)(外径把握時):23.4●最大静的把握力(kN):38.3(外径把握時)/13.9(内径把握時)厚さ(mm)胴:107質量(kg)(標準ソフトジョー付)28.8流体駆動:油圧最高圧力(MPa)許容油圧:5.0(外径把握時)/2.5(内径把握時)慣性モーメント(kg・m2)0.018把握径(Φmm)(外径把握時)最大222/最小45外径(mm)222最高回転速度(min-1)3000ストローク径(Φmm)ジョー:5.5
エア手動切換弁 UBチャック用
北川鉄工所¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤に取付けた時、シンプルな配管設計ができるよう考慮しております。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでフロント中空エアチャック用に設計されています。仕様●押ボタン操作力(kg):4●使用圧力(MPa(kgf/cm2)):0~1(10.1)接続口径Rc3/8
4爪用中実回転シリンダ(近接スイッチ付)
北川鉄工所¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から15日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ、確認装置付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):32.0(3263)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:123(押側)/113(引側)
4爪用中実回転シリンダ
北川鉄工所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷ロックバルブ、リリーフバルブ付き。_x000D_。HWシリーズチャックに最適。仕様●ドレン量(l/min):0.7●ピストン推力(kN)(kgf):33.0(3365)(押側)/31.0(3161)(引側)最高使用圧力(MPa)油圧:3.0(30.6)最高回転速度(min-1)5000面積(cm2)ピストン表面積:126(押側)/113(引側)
4爪中実パワーチャック
北川鉄工所¥659,800~税込¥725,780~1個3日以内出荷から65日以内出荷角材、楕円形状など異形物も確実把握。_x000D_。セルフセンタリング(求心構造)。対向した2対のジョーがそれぞれ求心作用を行ないます。角形状、ダ円形状等の異形物チャッキングに最適です。_x000D_。ロングストローク。ジョーストロークが大きくチャッキング寸法のバラツキが大きい場合でも充分な把握範囲があります。
精密測定機用レバーチャック(3ツ爪)
ビクター¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷小型・薄型・軽量です。精密測定機での使用に使い易く設計されたプレート付レバーチャックです。用途真円度測定機や三次元測定機などの精密測定機に最適。トラスコ品番406-9331材質本体:SCM435、硬爪:SCM415高さ(mm)28(本体のみ)、41(爪含む)チャック外径(Φmm)63本体厚さ(mm)28外径把握(mm)0.8~50(63)内径把握(mm)16~42(58)把握力(kN)1.3
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55