絞り込み
チャック外径(Φmm)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 161~186件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):19(外径把握)/12.6(内径把握)●最大静的把握力(kN):54(外径把握)/36(内径把握)●使用最低入力(kN):5●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ25~140(標準ジョー)/Φ25~158(オプションジョー)適合ジョー:SJ06D1ストローク(mm)プランジャ:11.5質量(kg)18(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ06B1寸法L(mm)M26×1.5寸法H(mm)30寸法A(mm)169寸法F(mm)20寸法D(mm)104.8寸法E(mm)3-M10寸法B(mm)105寸法C(mm)140最高圧力(MPa)許容油圧:2.70(外径把握)/1.70(内径把握)寸法N(mm)55寸法J(mm)42寸法G(mm)34(Max)/22.5(Min)寸法K(mm)17寸法Q(mm)7慣性モーメント(kg・m2)0.08適合シリンダY1020R/RE最高回転速度(min-1)6000ストローク径(Φmm)ジョー:5.8
  • デュアルロックチャック 北川鉄工所

    デュアルロックチャック

    北川鉄工所
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    45日以内出荷
    多彩な把握で高い生産性を実現!KITAGAWAが開発した2段階把握。ジョーが平行移動してワークを把握、そして引込んで着座します。従来のジョー引込みチャックのようにジョーがZ方向に飛び出さないためワークとの干渉がなく、狭い部分や入り組んだ部分の把握が可能です。また、把握径はチャック外径までと広く、内径把握仕様でも使用できます。把握場所を選ばない多彩な把握で、様々なワークに対応します。前後工程に合わせた柔軟な加工に対応し、生産性の向上に貢献します。_x000D_。量産加工に最適!防塵、グリス密封構造で、耐久性に優れたチャックです。量産加工、自動化ライン導入に最適です。_x000D_。ジョー成形が簡単!ジョーには、セレーションジョーを採用。お客様自身で簡単にジョー成形が可能です。変種変量生産にも適しています。
    仕様●許容最大入力(kN):50(外径把握)/33(内径把握)●最大静的把握力(kN):110(外径把握)/73.3(内径把握)●使用最低入力(kN):10●使用最低油圧力(MPa):0.9●使用時把握範囲(mm):Φ40~234(標準ジョー)/Φ40~254(オプションジョー)適合ジョー:SJ10D1ストローク(mm)プランジャ:14質量(kg)52.2(標準ソフトジョー付)形式オプションジョー:SJ12A1寸法L(mm)M30×1.5寸法H(mm)39.5寸法A(mm)254寸法F(mm)20寸法D(mm)171.4寸法E(mm)3-M16寸法B(mm)132寸法C(mm)220最高圧力(MPa)許容油圧:3.40(外径把握)/2.30(内径把握)寸法N(mm)65寸法J(mm)50寸法G(mm)38.5(Max)/24.5(Min)寸法K(mm)17慣性モーメント(kg・m2)0.41適合シリンダY1530R/RE47最高回転速度(min-1)4000ストローク径(Φmm)ジョー:9
  • R-  スクロールチャック 日研工作所

    R- スクロールチャック

    日研工作所
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • 楔形3爪ビッグホローチャック 豊和工業

    楔形3爪ビッグホローチャック

    豊和工業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3爪スクロールチャック 億川鉄工所

    3爪スクロールチャック

    億川鉄工所
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    翌々日出荷
    生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
    A112質量(kg)3.8B58L8H47F4.8D95C80E32G背面:3-M8/前面:M8×65J19K31.6把握範囲(mm)外径:Φ3-95/内径:Φ34-90最大許容回転速度(min-1[r.p.m])2500
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品硬爪、T型ハンドル材質FC30
  • 3爪スクロールチャック ギガ・セレクション

    3爪スクロールチャック

    ギガ・セレクション
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    翌々日出荷
    3爪スクロールチャック。他社スクロールチャックから置換可能!。内爪と外爪が両方付属しているので、用途に応じて入れ替えて使用可能。多種少量生産に適した高い耐久性と経済性。ストレートインロー。材質:FC30
    付属品内爪・外爪、T型ハンドル材質FC30
  • 四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3 ギガ・セレクション

    四爪 インデチャック3インチ BL250-4CK3

    ギガ・セレクション
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    32日以内出荷
    四つの爪がそれぞれ単独で移動するチャックです。角材など異形材料の把握に使用できます。
    径(Φmm)【正爪時】Φ5~40【逆爪時】Φ35~80チャック径(mm)Φ80
  • 高精度パワーチャック FPC エムーゲ(EMUGE)

    高精度パワーチャック FPC

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    5日以内出荷
  • 高精度パワーチャック FMC エムーゲ(EMUGE)

    高精度パワーチャック FMC

    エムーゲ(EMUGE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    5日以内出荷
  • 中空チャック 北川鉄工所

    中空チャック

    北川鉄工所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ワークグリッパー 北川鉄工所

    ワークグリッパー

    北川鉄工所
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • パワーチャックロングストローク 北川鉄工所

    パワーチャックロングストローク

    北川鉄工所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    翌日出荷
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • インディペンデントチャック 北川鉄工所

    インディペンデントチャック

    北川鉄工所
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 精密マニュアルチャック(G1チャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(G1チャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
  • 精密マニュアルチャック(レバーチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(レバーチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
  • 精密マニュアルチャック(単体) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密マニュアルチャック(単体)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
  • Exc’s(マニュアルチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    Exc’s(マニュアルチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(G1チャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(G1チャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(レバーチャック) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(レバーチャック)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1台
    4日以内出荷
  • 精密ボールロックチャック(単体) 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密ボールロックチャック(単体)

    日本オートマチックマシン(JAM)
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    4日以内出荷
  • ユニバーサルアングルチャック VERTEX(バーテックス)

    ユニバーサルアングルチャック

    VERTEX(バーテックス)
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内材質(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄質量(kg)14寸法A(mm)180寸法F(mm)16寸法D(mm)112寸法E(mm)77寸法B(mm)110寸法C(mm)181把握範囲(mm)外径/Φ3~Φ90、内径/Φ32~Φ84
  • 薄形フライスチャック4爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄形フライスチャック4爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    翌々日出荷
  • 薄型フライスチャック3爪タイプ VERTEX(バーテックス)

    薄型フライスチャック3爪タイプ

    VERTEX(バーテックス)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    翌々日出荷
  • ストランドチャック エナパック

    ストランドチャック

    エナパック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    8日以内出荷

『スクロールチャック』には他にこんなカテゴリがあります

スクロールチャック本体