絞り込み
種類
  • 種類その他(46)
  • 種類インクリーザー(2)
  • 種類エルボ(275)
  • 種類カップリング(5)
  • 種類キャップ(42)
  • 種類クロス(32)
  • 種類ストリートエルボ(24)
  • 種類ソケット(222)
  • 種類チーズ(201)
  • 種類ニップル(144)
  • 種類フランジ(135)
  • 種類ブッシング(50)
  • 種類プラグ(40)
  • 種類ヘルール(4)
  • 種類ホースジョイント(27)
  • 種類ユニオン(52)
  • 種類レジューサー(46)
  • 種類伸縮継手(5)
呼び径(B)
  • 1
  • 1/8(477)
  • 1/4(607)
  • 3/8(752)
  • 1/2(1,812)
  • 3/4(1,720)
  • 1-1/4(1,302)
  • 1-1/2(1,414)
  • 2(1,483)
  • 2-1/2(1,162)
  • 3(1,166)
  • 4(1,056)
  • 5(600)
  • 6(571)
  • 8(299)
  • 10(189)
  • 12(159)
  • 14(68)
  • 16(53)
  • 18(42)
材質
  • その他(24)
  • アルミ(3)
  • ゴム(3)
  • シリコン(1)
  • スチール(271)
  • ステンレス(546)
  • メタル(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(60)
  • 樹脂(9)
  • (2)
  • 鋳鉄(311)
  • 青銅(68)
  • 黄銅(真鍮)(13)
呼び径(A)
  • 3(1)
  • 6(7)
  • 8(33)
  • 10(73)
  • 13(22)
  • 15(223)
  • 20(267)
  • 25(1,431)
  • 30(8)
  • 32(218)
  • 40(239)
  • 50(207)
  • 65(115)
  • 80(74)
  • 100(53)
  • 125(11)
  • 150(10)
ねじの種類
  • -(2)
  • PF(管用平行)(13)
  • PS(管用テーパ)(28)
  • PT(管用テーパ)(503)
  • その他(17)
ブランド
  • モノタロウ(40)
  • リケン(244)
  • シーケー金属(126)
  • 桑名金属工業(97)
  • 吉年(89)
  • イノック(74)
  • ベンカン機工(68)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(59)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(57)
  • 淡路マテリア(50)
  • オンダ製作所(48)
  • ブリストワ(47)
  • KITZ(キッツ)(42)
  • 井筒製作所(41)
  • セキスイ(39)
  • 古林工業(34)
  • ONK(オーエヌ工業)(29)
  • ナゴヤ(29)
  • MIEテクノ(25)
  • イシグロ(25)
モノタロウ・リケン・シーケー金属・桑名金属工業・吉年・イノック・ベンカン機工・日本継手(旧:JFE継手)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・淡路マテリア・オンダ製作所・ブリストワ・KITZ(キッツ)・井筒製作所・セキスイ・古林工業・ONK(オーエヌ工業)・ナゴヤ・MIEテクノ・イシグロ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(523)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

1,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込み六角ニップル ステンレス製 モノタロウねじ込み六角ニップル ステンレス製モノタロウ(128件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みブッシング ステンレス製 モノタロウねじ込みブッシング ステンレス製モノタロウ(22件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(154件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丸ニップル 白 モノタロウ丸ニップル 白モノタロウ(113件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質炭素鋼形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込みチーズ ステンレス製モノタロウ(125件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズねじの種類PTネジ
丸ニップル ステンレス製 モノタロウ丸ニップル ステンレス製モノタロウ(112件のレビュー)
298税込328
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(60件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(40件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ込みプラグ ステンレス製 モノタロウねじ込みプラグ ステンレス製モノタロウ(69件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(53件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
角ニップル 白 モノタロウ角ニップル 白モノタロウ(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
JIS B2301適合商品です。
用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(35件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウプラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(38件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長ニップル 白 モノタロウ長ニップル 白モノタロウ(28件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
白 長ニップル 吉年白 長ニップル吉年(68件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込み径違いソケット ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いソケット ステンレス製モノタロウ(15件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製 モノタロウ径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製モノタロウ(45件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
ねじ込みテーパーソケット ステンレス製 モノタロウねじ込みテーパーソケット ステンレス製モノタロウ(53件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状ソケットねじの種類PTネジ
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ブッシング ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手吉年(36件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウねじ込みユニオン ステンレス製モノタロウ(40件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ユニオンねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(41件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウねじ込みキャップ ステンレス製モノタロウ(34件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状キャップねじの種類PTネジ
ねじ込み径違いチーズ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いチーズ ステンレス製モノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いチーズねじの種類PTネジ
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウキャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(15件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(22件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径ソケット ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジMIEテクノ(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径六角ニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
ソケット ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ソケット ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
...

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手