商品豆知識

222件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

BL型 使用圧力10K 呼び圧力10K
1個
29,900 税込32,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ90° 種類突合せ溶接式管継手
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質 形状ニップル
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ブリストワ溶接フランジ
材質SS400 形状フランジ
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質SUS 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質 形状ニップル
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SS400 形状ブラインドフランジ
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

イノックラップジョイント
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
特価
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イノック45°エルボ(ロング)
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状45°エルボ(ロング) 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状チーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
1個
特価
64,980 税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状90°エルボ(ショート) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54,980 税込60,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC 規格10K 使用温度(℃)0~50 接続方式TS 関連資料納入仕様書(0.07MB)
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

淡路マテリアSGP キャップ
種類溶接継手 形状キャップ 材質炭素鋼
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状差込み溶接フランジ 種類ステンレス製管フランジ
1枚
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

築地製作所ラッパ竹の子 RT
RoHS
用途ホース継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力5K
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び圧力5K
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イノックキャップ
RoHS
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状キャップ
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ90° 種類突合せ溶接式管継手
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SOP型 使用圧力20K 呼び圧力20K
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
71,980 税込79,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F304 形状平面座閉止フランジ(JPI規格) 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1枚
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 形状平面座閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SOP型 使用圧力5K 呼び圧力5K
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質FSGP 形状エルボ45° 種類突合せ溶接式管継手
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質SUS F316 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
61,980 税込68,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~80 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1枚
57,980 税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 仕様JIS B2220規格品 材質SUS F304 形状閉止フランジ 種類ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
32,980 税込36,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質PT370 形状レジューサ 種類突合せ溶接式管継手
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質FSGP 形状レジューサ 種類突合せ溶接式管継手
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります