継手 :「保温剤」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。 樹脂製ですから電食対策が不要です。 ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合スタンダードヘッダー
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 架台(樹脂製)もしくは架台(樹脂製)とアタッチメント(樹脂製)を組み合わせて使用します。 樹脂製ですから電食対策が不要です。 ヘッダーの継手部まで覆える保温材と組み合わせられます。
適合回転アダプターヘッダー(Wタイプ)
1個
109 税込120
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100) 寸法H(mm)149.4 寸法D(Φmm)118.9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC タイプ接着タイプ 適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

仕様M4ねじ付 適合連鋳1インチヘッダー 保温材
1個
299 税込329
翌々日出荷

種類保温材有・無兼用 連鋳1インチヘッダー用
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様M4ねじ付 寸法B(mm)16
1個
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様M4ねじ付 寸法H(mm)16
1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘッダーを壁、床へ固定する場合に使用します。 防食仕様はヘッダーを架台に直付する場合の電食対策が不要です。
1個
339 税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のヘッダー架台と組み合わせ、ヘッダーの固定・高さ調整に使用します。 ヘッダーを天井から吊り下げ固定する場合にも便利です。
適合ボルト径W3/8
1個
289 税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります