材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品
材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系
形状エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状45°エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径エルボ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。
用途設備配管
形状径違いエルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状横口エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様バンド付き
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様バンド付き
材質可鍛鋳鉄
形状45度エルボ
種類ねじ込み継手
規格JIS B2301
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状径違いエルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状45°エルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。
用途設備配管・消火配管
形状径違いエルボ
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1押継手と小径の炭素鋼管との接合にご使用ください。(白品、コート品、コア品、BC品の)
仕様呼び径(Su×B ):13Su×1/2B
種別13Su×1/2B
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
寸法a(mm)138
寸法D(mm)Rc1/2
寸法F1(mm)43
寸法F2(mm)27
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
材質本体(SUS304)、ユニオンねじ・ユニオンナット(FCMB27-05※加工部を除き溶融亜鉛めっき)、プラスチックリング(ガラス繊維6ナイロン)、パッキン(合成ゴム)
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。