継手 :「φ6 エア ホース」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力35kg/cm2以下
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-23
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)22
内径(Φmm)6
対辺(mm)14
有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)44
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。