1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BD-13
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)227
内径(Φmm)20
対辺(mm)41
ツバ径(Φmm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)75
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-88
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)220
内径(Φmm)20
対辺(mm)36
有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
1個
¥6,850
税込¥7,535
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体
仕様適合ホース内径:1"(25mm)
材質スチール(亜鉛メッキ)
使用圧力(MPa)1.6
最高使用圧力(MPa)1.6
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-68
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)118
内径(Φmm)19
対辺(mm)27
有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)65
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮
最高使用圧力(MPa)1.8
使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
ホースとホースとを接続するニップルです。
ホースバンドと併せて利用します。
用途水用
材質鉄製亜鉛メッキ
形状ホースニップル
材質/仕上鉄製亜鉛メッキ
耐圧(MPa)0.98
安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど
材質スチール亜鉛メッキ
形状ホースニップル
耐圧(MPa)1
1個
¥645
税込¥710
当日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状チーズ
使用温度(℃)-196~600
材質SUS316(SCS14)
全長(mm)25
アズワン品番64-7853-62
ねじ径Rc1/4”×1/8”
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)34
対辺(mm)25
最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)
アズワン品番64-7854-36
ねじ径Rc1/8”
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
用途コンプレッサーエアー
エスコ品番EA141BE-122
材質スチール亜鉛メッキ
形状ステム
質量(g)406
内径(Φmm)25
対辺(mm)46
有効長(mm)48(タケノコ)、20(ネジ)
耐圧(MPa)2.5
寸法I(mm)92
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。