商品豆知識

147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304(SCS13) 全長(mm)39 アズワン品番64-7854-49 ねじ径Rc2-1/2”
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)38 アズワン品番64-7854-59 ねじ径Rc2・1/2”
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-77 ねじ径Rc2・1/2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7854-71 ねじ径Rc2・1/2”
1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

形状異径ソケット エスコ品番EA469BB-12
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-79 ねじ径Rc2・1/2”
1個
6,950 税込7,645
翌日出荷

1個
4,470 税込4,917
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432NC-50
1個
8,260 税込9,086
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)35 アズワン品番64-7854-58 ねじ径Rc2”
1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA469AG-20A
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

エスコ品番EA469AJ-20A 形状キャップ
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA469AS-20A
1個
4,010 税込4,411
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7852-76 ねじ径Rc2”
1個
5,160 税込5,676
翌日出荷

材質SUS316(SCS14A) 全長(mm)65 対辺(mm)92.5 最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気) アズワン品番64-7854-44 ねじ径Rc2”
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-80 ねじ径Rc2”
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

形状45°エルボ エスコ品番EA469AN-20A
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

エスコ品番EA469AK-20A 形状フランジ 規格JIS B 2220 ボルト穴数4 呼び圧力10K
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-77 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-97 ねじ径Rc2”×1・1/2”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-61 ねじ径Rc2”×1”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

形状ソケット エスコ品番EA432NA-50
1個
5,450 税込5,995
翌日出荷

形状ストリートエルボ エスコ品番EA469BC-220
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)57 アズワン品番64-7854-98 ねじ径Rc2”
1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

形状45°エルボ エスコ品番EA469BC-120
1個
3,370 税込3,707
翌日出荷

エスコ品番EA469BJ-25 形状エンドキャップ
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
6,900 税込7,590
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)65 使用温度範囲(℃)-20~100 対辺(mm)90 使用流体冷温水 材質(Oリング)EPDM アズワン品番64-7854-35 ねじ径Rc2”
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-60 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7854-89 ねじ径Rc2”×2”
1個
8,480 税込9,328
翌日出荷

形状ストリートエルボ エスコ品番EA469AP-20A
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)58 アズワン品番64-7853-78 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
8,340 税込9,174
翌日出荷

材質SUS304(SCS13) アズワン品番64-7853-85 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-91 ねじ径Rc1/2”
1個
765 税込842
翌日出荷

形状キャップ エスコ品番EA432NM-13
1個
800 税込880
翌日出荷

材質SUS316(SCS14) アズワン品番64-7853-98 ねじ径Rc2”×1・1/4”
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング