用途銅管用継手。
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604BD)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用温度(℃)-50~150
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状ハーフユニオン
最高使用圧力(MPa)15
灯油配管等で不要になった銅管の管端をキャップ出来ます。
ろう付け作業を必要とせず、ソロバン玉リングの締め付けで銅管のキャップができます。
材質黄銅(ニッケルメッキ)
形状キャップ
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、湯、蒸気、油
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)10
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)12
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)6
1個
¥49
税込¥54
翌々日出荷
銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質黄銅
常用圧力(MPa)0.98
適合銅管外径(mm)8
1個
¥69
税込¥76
翌々日出荷
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。