商品豆知識

306件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット(ストレート) ねじの種類PSネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。 エンジンポンプにも直接セットできます。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 種類塩ビ・樹脂管用継手 JIS規格日本工業規格品 適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778) 接続ねじ種類Rc
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

KKベストはレンチ不要、究極の易施工を実現します。ナットの締め付けが不要のため、接合作業時間は大幅に短縮できます。 FIロックリングによりナットが緩みません。 暗所においても良好な視認性で検知。インジケーターは蛍光色を採用しているのでブラックライトの使用で更に検知精度が向上します。 接合後も配管角度調整が自在です。管に供回りに起因するナット緩みトラブルがありません。プレファブユニットの活用で更に生産性が向上します。 従来工法よりも管の飲込み代が長いため、耐震性、耐曲げ性に優れています。 給湯循環ラインに実績のあるフッ素ゴムとプロテクトリングで抜群の耐熱性、耐塩素性、流水耐久性を保持しています。
形状チーズ 材質本体:SCS13(SUS304相当)・個溶化熱処理、ナット:SCS13(SUS304相当)、FIロックリング:ナイロン(PA66)、Oリング:3元素フッ素ゴムFP29・FP629、プロテクトリング:耐熱性ポリエチレン 圧力【給水】0~2.0MPa、【給湯】0~1.0MPa、【冷温水】0~1.0MPa、【冷却水】0~1.0MPa、【エアー】0~0.8MPa 温度(℃)【給湯】0~85(循環系統)・0~95(非循環系統)、【冷温水】0~60 最大流速(m/s)【給水】3.5以下、【給湯】2.0以下、【冷温水】0.6~2.0以下、【冷却水】0.6~3.5以下
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

材質PP 形状カップリング ねじ規格1/4-28UNFメス
1袋(10個)
5,790 税込6,369
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

同径の町野式オス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質黄銅 形状ニップル 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
569 税込626
当日出荷

ワンタッチ式カップリングです。 町野式メスとセットで使用します。 ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ 形状カップリング
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同径の町野式メス規格とガスネジオス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
13,980 税込15,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

町野式(差込式)カップリングはワンタッチで接続が可能。町野側と外ネジ側は異なるサイズで製作されており、異なるサイズ動詞を接続する際に大変便利です。 標準品はPTガスネジ(管要テーパねじ・R)となります。
形状カップリング 材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メス側がPT左ネジ・オス側がPT右ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同径の町野式オス規格とガスネジメス規格を接続するためのステンレス製の媒介金具です。
材質ステンレス製
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。 材質ステンレス 形状メスブランチチーズ 取扱説明書取付手順(0.55MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

メス側がPT右ネジ・オス側がPT左ネジの井筒製作所オリジナル製品です。メスオスソケット左ネジ×右ネジは、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力S/80相当
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネタフィムカップラー
配管を素早く着脱するための継手(メスネジ)です。
用途灌水用資材 タイプメス 寸法(inch)1/4×1/4
1個
339 税込373
5日以内出荷

めねじカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-22 材質真鍮 径(Φmm)20(タケノコ)
1個
825 税込908
翌日出荷

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
用途LX継手と各種メスねじ付き器具継手等との接続に使用する専用継手です。 形状ニップル 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
869 税込956
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ストレート 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)51.5 寸法D(mm)27 接続ねじ種類Rc
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 八角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 68.072mm。。RS継手ねじ連結M/F (NPS). RSオス / メスねじ付きユニオンは、脱着が簡単でさまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316 MSS SP-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 十角形。ねじサイズ 1 = 1-1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1-1/2インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 100.584mm。。RS継手ねじ連結M/F (NPS). RSオス / メスねじ付きユニオンは、脱着が簡単でさまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316 MSS SP-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 八角形。ねじサイズ 1 = 3/8インチ。ねじサイズ 2 = 3/8インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 59.944mm。。RS継手ねじ連結M/F (NPS). RSオス / メスねじ付きユニオンは、脱着が簡単でさまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316 MSS SP-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 六角形。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = オス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = R (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 55.372mm。。RS継手ねじ連結M/F (NPS). RSオス / メスねじ付きユニオンは、脱着が簡単でさまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316 MSS SP-83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 1インチ。ねじサイズ 2 = 1インチ。ねじサイズ 3 = 1インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。長さ = 87.884mm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 八角形。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 56.896mm。。RS継手ねじ付きユニオンFF (NPS). RSメス / メスねじ式ユニオンは接続や切断が簡単です。大半の配管及びパイプライン用途に使用できます。. 材質: 316 MSS SP-83 かん合クラス: 2A/2B Fit ANSI B1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

接続種類 = ユニオン。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = ストレート。形状 = 八角形。ねじサイズ 1 = 1/2インチ。ねじサイズ 2 = 1/2インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。ねじ規格 1 = Rc (テーパー)。ねじ規格 2 = Rc (テーパー)。長さ = 49.022mm。。RS継手ねじ付きユニオンFF (NPS). RSメス / メスねじ式ユニオンは接続や切断が簡単です。大半の配管及びパイプライン用途に使用できます。. 材質: 316 MSS SP-83 かん合クラス: 2A/2B Fit ANSI B1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

接続種類 = チーズ。パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。形状 = 丸型。ねじサイズ 1 = 3/4インチ。ねじサイズ 2 = 3/4インチ。ねじサイズ 3 = 3/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 1 = G。ねじ規格 2 = G。ねじ規格 3 = Gmm。。RS継手ねじT型NPS. RSねじ付きメスティー継手には、さまざまなサイズの製品があります。. 材質: 316ステンレススチール ASME B16.11 同径ティー(メス) 動作圧力: 10バール 端部: BSPPメスねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります