継手 :「分岐配管」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A) 形状ヘッダー 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状その他 付属品ジョイントファスナー 種類サニタリー継手
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 材質青銅製 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途戸建用。集合用 形状マニホールド 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
欠品中

テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状クロス 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状チーズ 寸法13 パッキンナシ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状チーズ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンダ製作所外フレキ用チーズ
平行おねじ(Gねじ)。分岐配管に使用します。
材質黄銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所砲金チーズ
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質青銅 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所砲金クロス
テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
材質青銅 形状クロス 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。分岐配管に使用。樹脂製スリーブ入り。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.6
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所水栓チーズ
平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
材質CAC406 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~120 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
639 税込703
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・ねじサイズが異なる分岐配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 呼び径(B)Rc3/4×Rc3/8×Rc3/4 寸法L1(mm)56 寸法L2(mm)28 呼び径(A)20×10×20 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

配管の分岐接続に適しています。
用途内ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状クロス 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 流体温度(℃)-50~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アソー異径二方チーズ【RoHS】
エコ商品
サイズ違いの二方チーズです。三方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。 材質黄銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く) ねじの種類PT 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管を分岐する時に使用する継手です。
材質青銅 形状チーズ
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用するクロスです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ) 形状クロス 寸法13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を分岐する際に使用する外ネジクロスです。 配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅 形状クロス 寸法13
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用
材質SUS304 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので、露出配管でも美観を損ないません。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 形状チーズ 寸法13
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途3系統用。給水給湯配管のヘッダー用。 トラスコ品番324-4048 材質青銅 ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途5系統用。給水給湯配管のヘッダー用。 トラスコ品番324-4049 材質青銅 ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途4系統用。給水給湯配管のヘッダー用。 トラスコ品番324-4052 材質青銅 ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ホースとホースを接続する継手です。Y型タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として 最高使用圧力(MPa)2 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内スペースに設置し、各系統事に配管を分岐できます。
用途6系統用。給水給湯配管のヘッダー用。 トラスコ品番324-4046 材質青銅 ねじ【両端】Rc3/4ネジ【分岐取り出し部】Rc1/2ネジ
1個(1個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミヤコチーズ
配管を分岐する際に使用するチーズです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ) 形状チーズ
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中での分岐などに使用
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類R
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング