商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状90°ワイ 材質スチール 種類鋼管用継手 使用流体
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

給排水管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの漏洩の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)水・温水などの液体/1.0 空気などの気体/0.7 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7 流体温度(℃)-20~80 適合流体油・ガス 適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります