継手 :「異径ニップル」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状ニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。
用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
639 税込703
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質304(SUS 304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CEJN(セイン)異径六角ニップル
エコ商品
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体水・空気・油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

築地製作所異径ホースニップル HNR(鉄)
エコ商品
用途ホース継手 材質 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3604(快削黄銅2種) 形状ニップル 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径六角ニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります