商品豆知識

167件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SUS304 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質SCS13A 形状径違い六角ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)0~40 規格東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状ユニオン 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
869 税込956
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

材質SCS14A 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラグ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式両ネジ
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K(並形)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状ユニオン ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル 規格JIS B2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状径違いニップル 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット(ストレート) ねじの種類PSネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)1 形状径違いソケット 規格JIS B2301相当品 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ
1個
特価
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

付属品ガスケット付 形状ユニオン 規格JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状フランジ 規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理溶融亜鉛めっき 適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング 最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質鋳鉄 JIS G5501 FC200 形状捻込型 表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります